細巾で厚みの薄い直尺です。品質はJIS規格品と同等です。
シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。
材質ステンレス(SUS420J2)
質量(g)115
メモリピッチ下段(mm)1
メモリピッチ上段(mm)1
全長×幅W×厚さ(mm)2030×15×0.5
竹製なので、手になじみやすいです。
用途長さの測定・溝引などに使用する物差し
かね尺:建築に(東北の一部では和裁にも使用)。
くじら尺:和裁に
材質本体:竹
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。
表面処理シルバー仕上げ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。
定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。
押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。
尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。
大工さんに便利な尺相当目盛付です。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
軽くて錆びず、丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング等
材質本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム
目盛測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
こんなお得な商品も!
直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
アルミ合金製。軽くて水に強く・耐久性も抜群。
伸長時にもガタつきがなく高精度。
裏面はカメラの写りの良いコントラストで20cm毎、または50cm毎に配色されたロッド目盛。
読み取りやすく、横使いで工事現場記録写真用として機能的に使えます。
用途測量用品、測量用・現場記録写真用。
材質アルミ合金
ガラス繊維を使用したいつまでも正確なメジャー。
片面は10cmごとの色分けで、どちらの端からでも使える便利な表裏逆進行目盛りです。
仕様透明ケース入
長さ(m)2
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!
直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です(15cm~2m)。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし)
目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。
ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
材質ステンレス
JIS規格取得取得済
ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定に使用。
厚さ(mm)3.0
表:10mm毎に読み取りやすい目盛り線が入っています。
また50mm毎に赤い目盛り線になっています。
裏:基準からの通し目盛を1mmピッチにしたもので、外溝工事などの測定もこれ1本で可能です。
材質本体:アルミジョイント部:ABS樹脂
許容差±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)
大工さんに便利な尺相当目盛付きのアルミ定規です。裏面に滑り止めゴム付です。カッター面に刃が食い込まない、ステン鋼付です。
大きく鮮明な目盛数字を採用、、赤数字入り。
軽くて錆びず丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規に。
材質(本体)アルミ、(細板)ステンレス、(滑り止め)ゴム
大きくて鮮明な目盛数字を採用。
軽くて錆びずに丈夫で。
危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。
裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。
目盛仕様メートル目盛
材質アルミ
材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。
丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。
固定も解除もワンタッチでできます。
材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。
アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。
尺相当とメートル目盛の併用目盛です。
ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス
本体寸法(mm)2172×60×30
製品質量(g)2000
測定範囲(cm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。
定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。
尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。
大工さんに便利な尺相当目盛付です。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
軽くて錆びず、丈夫です。
材質本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム
目盛測定面:cm目盛 カッター面:尺相当目盛
本体寸法(mm)2020×60×9
製品質量(g)1250
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.7
真直度(mm)0.6以下
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
安全性を追求したアルミカッター定規です。
防護壁がカッターの刃の乗り越えを防ぎます。
材質本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム
本体寸法(mm)2020×100×50
製品質量(g)3000
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.7
真直度(mm)0.6以下
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ワイド設計でブレずにカット出来ます。スベリ止用にゴムを付けています。両サイドステン鋼付でカッターの刃が食い込みません。カッターガイド部が厚くカッターの刃が乗り上げにくくなっています。エストラマーで握りやすい取手付です。
用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として使用できる直尺
材質本体/アルミ、滑り止め/ゴム、取手/エラストマー樹脂
目盛仕様測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入
内測、外測これ1本。のび助がさらに進化。
強いレバー。折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。
外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。
材質突き当て部:ABS樹脂、竿:アルミ、ストッパーレバー:ポリカーボネート樹脂、ジョイント:ポリアセタール樹脂、外測用フック:ステンレス
長さ許容差(mm)2mまで±1.0mm 2m以上±0.5mm/m
田引き縄、うねたてや定規ロープとして。目印ロープに。ポリエチレン製で耐水性に優れ、屋外でもオレンジ色で目立ちます。強度を必要とする用途には使用しないでください。
仕様●サイズ:Φ2mm×56m●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●カラー:オレンジ●重量(g):138
アズワン品番65-9269-19
1本
¥485
税込¥534
翌日出荷
スパイク爪が先端をしっかり固定し、各種合板の長寸切断・墨線入れが簡単にできる丸鋸定規です。一度ガイド板を捨て切りを行なえば、お手持ちの丸鋸にピッタリ合った直線定規ができ、切り口が傷んできたらベニヤを移動して、再び捨て切り可能です。スパイク爪が材料をしっかり保持し、安定した切断作業が可能です。スパイクを支点にして、斜め方向への切断もラクラクこなせます。ガイド板を取り外せば、カッター定規として使用できます。
用途丸鋸で各種合板の長寸切断、墨線入れ作業。
材質シナベニヤ SPCC等
長さ(m)約2
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
直尺に取り付けて使用する事で、一定の長さ・位置決め・深さ測定などの作業が簡単・正確にできます。
デップスゲージの代わりにもなり、金属・木材などの加工時に便利です。
JISサイズの直尺に装着できます。
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定に。
材質真ちゅう(ツヤ消しニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
オレンジ色で目立ちます。
用途田引き縄、うねたてや定規ロープとして
再生紙使用マーク適合
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
1mm単位を読み違えにくい、段差型&2mm点付目盛。
背面側は左右振り分けに便利な、中央基点目盛。
黒背景でも白背景でも読みやすい、グレー目盛。
高さや深さが測れる、端面0基点。
計測値を直読できる、連続追い数字。
厚さ(mm)2
材質アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
端面を基準とした寸法測定に便利です。
コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
サビに強いステンレス材です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に
測定範囲(mm)縦0-80、左右0-20
材質本体:ステンレス
長さ許容差(mm)±0.15
目盛種別縦上下段cm目、左右下段cm目
ピッチ(mm)目盛:1
全長(mm)112.2
幅(mm)58
厚さ(mm)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×112.2×2
本体質量(g)15
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途30mm幅/2mm厚/5mm方眼目盛入の直定規です。アクリル板加工、CPの高い定規です。
幅(mm)30
厚さ(mm)2
畝たてに最適な定規なわです。荷造りや梱包にも使用できます。軽量で水に強く、強力でショックにも強い。
用途畝たて、定植
トラスコ品番367-4061
寸法(mm×m)2×56
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥319
税込¥351
当日出荷
テーパーゲージと直尺の便利なセットです。
裏返して、すぐ使える直尺付です。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛(直尺)です。
読み取り数値を間違えにくい連続追数字+2mm点目盛(直尺)です。
糸面取り処理をしているため、手を傷つけにくいです。
反射しにくいシルバー仕上です。
携帯に便利なクリップ付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
測定範囲(mm)1-15
寸法(mm)長さ測定範囲:0-130、長さ測定目量:1
最小表示/目量(mm)0.1
角度(°)7・9・10
器差(mm)±0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
身の回りの物に気軽に貼れる「ものさしシール」です。0~10までの総数字です。貼って剥がせる&強粘着シールです。本体が透明で目盛が黒、本体が黒で目盛は白と2色あります。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。
用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能に
セット内容黒地に白目盛x1シート、透明地に黒目盛x1シート
材質シール/PET#50 SP-H(強粘再剥離)
シール幅(mm)10
測定長(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
3日以内出荷
身の回りの物に気軽に貼れる「ものさしシール」です。目盛の種類は細幅、広幅の端面左基点、細幅の中央基点の3種類です。貼って剥がせる&強粘着シールです。本体は透明で、目盛は黒です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。
用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能に
セット内容透明地に黒目盛×1シート(幅10mmの端面左基点x1、幅20mmの端面左基点x1、幅10mmの中央基点x1)
材質シール/PET#50 SP-H(強粘再剥離)
シール幅(mm)10(端面0基点・中央0基点)、20(端面0基点)
測定長(mm)299
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
3日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。背面側は左右振り分けに便利な中央基点目盛です。高さや深さが測れる端面0基点です。定規中央に押さえ位置が表示されています。片側端面にシールやテープを貼れば持ち上げやすいキャッチアップになります。筆箱に入るコンパクトサイズです。
用途寸法測定や線引き作業に
測定範囲(cm)0~15
目盛上下段cm目
ピッチ(mm)目盛:上下段1
全長(mm)165
幅(mm)30
厚さ(mm)3
本体質量(g)16
材質アクリル
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ