竹製なので、手になじみやすいです。
用途長さの測定・溝引などに使用する物差し
かね尺:建築に(東北の一部では和裁にも使用)。
くじら尺:和裁に
材質本体:竹
読み間違いしにくい階段状目盛です。
反りの少ない国産竹を使用です。
精度の高いレーザー印字目盛です。
用途寸法測定に
材質竹
ピッチ(mm)目盛:両端100まで1、他2
目盛上下段cm目
RoHS指令(10物質対応)対応
使い込むほど手に馴染む天然素材の竹ものさし。厳選した国産の竹材を使用し、長年培われたこだわりの技法で職人が一本一本丹精込めて作り上げました。軽くて生地に優しく、アイロンに強い竹尺です。
1mmピッチの上下段目盛です。
測定範囲(cm)30
材質竹
質量(g)22
本体寸法(mm)300×23×4
長さ許容差(mm)±0.5
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!
直線定規(樹脂製)
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質アクリル樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
厳選した国産竹のみを使用。60年来竹尺を作り続けている竹尺製造工房とORIONS定規のコラボレーションの逸品。国産品の割合は極小という竹尺の中で、厳選した国産真竹と孟宗竹のみを使用しています。質感は樹脂や金属と比べ、軽くて匂いも良く、柔らかい手触りが特長。目盛りはレーザーで焼き入れ加工を施しているため消えにくくなっています。竹は腰が強く、熱膨張が非常に小さいため目盛りが狂いにくくなっています。本体端から表示されているゼロスタート目盛りなので高さや深さ、奥行きも測れます。コンパクトサイズでペンケースに入れてもかさばりません。また、ポケットに入れて持ち歩き、直ぐに取り出して寸法を測れます。使い込むほどに手になじむ天然素材。長年培われたこだわりの技法で、職人が一本一本、丹精込めて作り上げています。竹ものさしは、その見た目や質感から国内外を問わずワールドワイドな文具との相性が抜群。
材質(本体)国産竹
こんなお得な商品も!
直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です(15cm~2m)。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし)
目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。
ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
材質ステンレス
JIS規格取得取得済
方眼目盛付きでレイアウト作業やライン引き作業などのスピードアップが図れます。
カッティング面にステン鋼付で、カッターの刃が食い込みません。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様方眼目盛付伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質本体:アクリル、カッター面:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。
表面処理シルバー仕上げ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
ここだけのユーモアあふれる売れ筋アイテムから「メガネハサミ」「ランドセルキーホルダー」など雑貨アイテムも新たに仲間入り。昔ながらの竹ものさしのデザインをそのままに、プラスチックで作った商品です。すけるんとは、教材メーカーが学校向けに製作した竹尺デザインのアクリル定規。反りにくく透けており、実用的!
材質アクリル
寸法(mm)300×28
色(柄)ニンプラスケ
1本
¥259
税込¥285
7日以内出荷
定規がレベルになります。
アルミ・竹・プラスチック・ステンレスなどどんな定規にも使えます。
感度0.5mm/m = 0.0286°
寸法(mm)15×25×70
寸法(Φ×mm)8×25、8×13(気泡管)
RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチコピー:竹風印刷されたアクリルものさしで汚れに強い!。商品説明:30cmのプラ製ものさしです。
セット内容本体のみ
材質アクリル
寸法(mm)305×3×35
1個
¥173
税込¥190
3日以内出荷
壁紙をきれいに貼ることに必要な道具の5点セットになります。
用途壁紙の貼り替え
セット内容ステンレスカット定規、クロス押えローラー、撫でブラシ、竹べら、カッター
カッターS型、ロック機能付き
寸法(mm)ステンレスカット定規:80×180、クロス押えローラー:175×50(ローラー部Φ30×37)、撫でブラシ:230×80×17(毛丈15mm)、竹べら:200×13×4×、カッター:135×27×10(刃幅9mm)
材質ステンレスカット定規:ステンレス、クロス押えローラー:POM+木柄、撫でブラシ:ナイロン毛+木柄、竹べら:竹、カッター樹脂+カーボンスチール
1セット
¥949
税込¥1,044
当日出荷
生のり・再湿タイプのカベ紙を貼るのに便利なセットです。
用途生のり。再湿タイプカベ紙。
セット内容おさえハケ(180mm)、竹ベラ(200mm)、おさえローラー(32mm)、ステンレスカット定規(220mm)、カベ紙用カッターナイフ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
キャッチコピー:暗闇で光るビッグサイズのスーパーボールをつくろう!。商品説明:てのひら実験室シリーズの「暗闇で光る!?蓄光スーパーボール」です。蓄光塗料を利用して、暗闇で光る不思議なスーパーボールをつくることができるキットです。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分。別途用意するもの:割り箸、タオル、筆、定規。【てのひら実験室シリーズとは?】実験をテーマにした、手のひらサイズのサイエンストイシリーズです。自由研究・自由工作におすすめの商品を多数ご用意しております。実験に必要な器具・道具が入っているので、簡単に始めることができます。短時間で実験できるので、時間がない学生におすすめです。
セット内容スーパーボールの芯×1、スーパーボールの素(青・黄・クリア)×各1、蛍光粉×1
材質スーパーボールの芯:樹脂、スーパーボールの素(青・黄・クリア):プラスチック粘土
寸法(mm)完成サイズ:約Φ40
包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1個
¥482
税込¥530
5日以内出荷
黒板に貼付けられるばねの伸び実験器です。黒板実験用スタンドを使うことで生徒実験と同じ実験を板書と一緒に提示できます。
セット内容黒板実験用スタンド BP-A、ばねの伸び実験セット B-IW、竹ものさし 300mm
1セット
¥30,950
税込¥34,045
5日以内出荷
関連キーワード