2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石こうボード壁に取り付け可能な物干しブラケットです。 下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 使用しない時は折りたたんで収納できます。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
用途寝室、リビング、子供部屋、サニタリースペース、脱衣所、洗面所、納戸など セット内容本体×2、取付座×2、固定金具×8、固定ねじ×6、取付ビス×8、仮止め釘×4 材質本体:ABS、SUS304HL/取付座:SPCC-SD(t1.6)/固定金具:SUS301(ピン)、PP(カバー) 種類室内壁付型 安全荷重(kg)10(ペア時) 適合径(Φmm)可能物干し竿:30まで 再生紙使用マーク適合
1セット(2本)
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤコーポレーション折りたたみ いろいろ物干しネット2段
エコ商品
セーターの型くずれ防止!衣類を平干しできる2段ドライネット洗ったセーターの乾燥や、枕やぬいぐるみの天日干しにも最適な干しネット。セーター・カーディガン・ニット・帽子等の型くずれが心配な衣類を平らに干せます。直径約69cmと大きい干し部で、男性用のセーター干しや、枕・クッション・ぬいぐるみなどの天日干しにも便利。屋外・室内両方で使用できます。多少の傾きでも洗濯物が落ちないラウンドガード(縁)付き。
材質本体/ポリエステル・鉄、留め具・フック/ポリアセタール ブルー(縁取りテープ) 質量(g)480 寸法(直径Φ×高さH)(mm)690×715 耐荷重(kg)5(1段につき2.5) 収納時寸法(mm)直径260 再生紙使用マーク適合
1個
1,598 税込1,758
当日出荷