20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミフレームで軽量の為、軽トラックへの積み降ろしが楽です。 (メーカー従来商品対比約1/2) 上面のみメッシュで側面、前後方はシートの為、ホコリの心配がありません。 工具なしで簡単に組立てる事ができます。 ファスナーを開け、両側面と後方の3方向からの排出ができます。 籾摺機からの籾殻の投入口は後方、上面の2ヶ所から投入できます。
材質アルミ
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

籾摺機に直結すればモミガラの収納が省力でき、重かった運搬作業も省力化。 グレンバッグホルダー2型が使用可能。 フォークリフト等による運搬も可能。 側面1ヶ所がファスナーで全開になりますので、排出量を調整して圃場全体にまくことも可能です。
材質ポリエステルフィラメント糸を塩化ビニール樹脂加工 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×1200×1200(ファスナー式の横排出のみ)
1枚
21,980 税込24,178
3日以内出荷

籾摺機と収納機器との接続には、排塵ホースをご利用下さい。 上記ホルダー・パイプを使用すると連続作業で籾殻をカンタンに袋取りできます。
用途敷料、肥料、燃料、暗きょ排水、育苗の土、キノコ類の栽培などに。
1台ほか
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排出作業は、本体の横で操作するのでとても安全安心。 新JIS対応適合品ですので、安全性が今までよりさらに向上。 自立式のためホルダー不要。 投入口がファスナー式で全開の為、投入作業が楽。 本体重量が軽く、女性の方でもらくらく持ち運び。 コンパクトにたためる為、収納場所に困らない。
材質ポリプロピレン 排出口寸法(直径×長さ)(mm)450×950(600)
1袋
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンクミコン J
大型でありながら軽量な組み立て式コンテナー。高強度、長寿命でダンプラボックスを凌ぐメリットを兼ね備えます。1111サイズパレットを2分割する大型クミコン新サイズの大型クミコン
仕様●材質:PP●外寸(mm):600×500×510●有効内寸(mm):556×456×495●内容量(L):132●圧縮荷重:18.46kN(1880kgf) アズワン品番67-7316-92
1個
10,870 税込11,957
5日以内出荷

折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利 材質ポリプロピレン 本体:ベージュ、ベルト:ブラック ベルト幅(mm)50 芯材FRP
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンポリ堆肥ワク
田畑の地力回復、農作物の病害虫からの保護。堆肥づくりに力を発揮。大容量の堆肥づくりにバッチリ。
容量(L)770 寸法(直径Φ×高さH)(mm)1400×500
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

軽量かつ折りたたみ可能な簡易フレコンスタンド。金属製、固定式と比較し持ち運びやすく組立も容易。
用途土木現場や野外イベント会場のゴミ箱としても実績あり。 材質PP(ポリプロピレン) グレー/ブルー 短辺(mm)(外寸)830 長辺(mm)(外寸)830
1個
47,980 税込52,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレンバッグ(R)かばちゃんをささえて、投入作業を容易にします。 組み立てが簡単。 グレンタンクからオーガ(スロワー)により投入する時、オーガ角度が急でも袋投入口にオーガ(スロワー)をセットできる。 2型は、充てん後の袋の取りはずしは、クイックモーション方式でできます。
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具不要で組み立て簡単!フレコンバック用のスタンドです。 ベースは蝶ナットで固定、支柱は差し込むだけの簡単組み立てなので分解しての持ち運びにも便利です。
用途土木現場などの紙・木くずなどの回収や運搬・保管用に 材質スチール メラミン焼付塗装 寸法(mm)933×933×1050 質量(kg)13.5 取扱説明書(3.1MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

オールメッシュで蒸れにくくホルダーレスで輸送もらくらくなスタンドバッグスターのプロ仕様。 グラスファイバーロッドを使用してひとり立ちするので使いやすさも抜群。
材質ポリエステルフィラメント糸を塩化ビニール樹脂加工 排出口寸法(直径×長さ)(mm)450×600
1袋
38,980 税込42,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立が簡単。支柱が外せるので移動が簡単。コンパクトに収納。1m3コンテナバッグ専用スタンド。投入口は手前が低く(1070mm)になっているので、女性でも入れやすくなっています。フレコンバッグの耳を固定フックに引っ掛けるだけの簡単装着。
用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4隅のフックにより均等4点吊りで安全! ロープが外れにくい特殊フック形状で安全! ツメからリフトフレームが抜けないようにチェーンとボルトの二重抜け防止で安全!
材質スチール 寸法(mm)1025×950×145 質量(kg)33 吊上能力(kg)1250
1台
86,980 税込95,678
欠品中

籾摺り機で連続作業しながら、籾殻を袋取りできます。 通気性のある網袋で、長期の使用に耐えます。 籾摺り機への取付は、ワンタッチ。
材質ポリエチレン
1パック(5枚)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。 UV剤配合で耐候性に優れています。 本体生地は食品衛生法に適合しています。 排出口付の為、内容物を簡単に排出することができます。
用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。 寸法(mm)Φ1100×H1100+投入口H750+排出口Φ450×H500 本体・ベルト部/ベージュ、投入口・排出口/白 タイプ丸型/排出口あり/1000kgタイプ/フタ付 ベルト幅(mm)100 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約1100×1100 下穴径(Φmm)約450 質量(kg/枚)約1.95
1パック(10枚)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品衛生法適合。 バージン原料を使用しておりますので、耐久性に優れ、品質が安定しております。またUV剤配合で耐候性にも優れています。 製品の底部に排出口が付いている形状の為、内容物を排出することができます。 また排出口を紐で結んでいる為、排出時は紐を解くだけで簡単に排出できます。
用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。 材質本体・ベルト部/ポリプロピレン(PP)、投入口・排出口/ポリエチレン(PE) 寸法(mm)Φ1100×H1100+投入口H750+排出口Φ450×H500 本体・ベルト部/ベージュ、投入口・排出口/白 タイプ丸型/排出口あり/1000kgタイプ/フタ付 ベルト幅(mm)100 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 質量(kg/枚)約1.95
1個ほか
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュパレット 半開タイプ モノタロウ 動画あり
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質スチール タイプ半開 表面処理亜鉛鍍金
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

生のもみ殻、通気・保水・保温効果。
用途草花・野菜等の栽培用土に5~10%位使用すると、保温・保水・根腐れ防止に効果があります。 適合作物草花、野菜 仕様天然素材・エコ商品
1袋(20L)ほか
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土の通気性、透水性アップ!土の温度、湿度を保つ!土にすき込んだり、マルチとして。土壌の改良に。発芽を助ける。天然だから、腐食後は土に還ります。
材質もみがら 質量(kg)1
1巻
519 税込571
欠品中

スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。 もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。 質量(kg)0.28 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70/80×112/145×45 試料質量(g)約8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷