「やかん 1.5L」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルマイタギヤ完成品 KANA(片山チエン)スパイラルマイタギヤ完成品KANA(片山チエン)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
スパイラルマイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用合金鋼歯数20表面処理圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理全面浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
BAUMALU 銅のキャラメルソースパン 16cm cottaBAUMALU 銅のキャラメルソースパン 16cmcotta
27,980税込30,778
1個(1個)
4日以内出荷
砂糖をベースに使用した、キャラメルなどを調理するのに理想的なソースパン。 銅は優れた熱伝導性を持つため、キャラメルをなめらかに仕上げ、まろやかで風味豊かな味わいに仕上げます。 銅イオンの働きにより、食材の色もより鮮やかに変化します。 使用後はよく洗いしっかり乾燥させてください。 スチールたわしや磨き粉等は使用しないでください。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】不可材質本体:銅、取っ手:鋳鉄寸法(mm)直径160×165×H80質量(g)1120容量(L)1.5内寸(mm)157レンジ不可食器洗浄機不可
ケトル パートナーズセッションケトルパートナーズセッション
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
用途お湯を沸かす際に材質本体:ステンレス鋼 ツマミ・ハンドル・笛部:フェノール樹脂シルバー/ブラック対応使用可能な加熱器具:電磁調理器、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター、ガスコンロ・200V電磁調理器に対応
「ビーテイスト」ドリップケトル1.5L   BET15DK タマハシ「ビーテイスト」ドリップケトル1.5L BET15DKタマハシ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
お手入れ簡単なステンレス製。本体はストレートで洗浄など、お手入れがしやすい。アップハンドルで持ちやすく、熱源から離れているため熱くなりにくい。ガス火・IH電磁調理器100V・200V対応。材質・仕様本体・蓋:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、底部:ステンレス鋼(クロム18%)・底の厚さ:0.4mm、取っ手・ツマミ:フェノール樹脂サイズ等約290×145×187mm(約480g・満水容量1,500ml)
材質本体:ステンレス鋼、底部:ステンレス(底の厚さ0.5mm)、取っ手・ツマミ・笛部:フェノール樹脂容量(L)1.5
「モルト」笛吹きケトル1.5L   MLT15K タマハシ「モルト」笛吹きケトル1.5L MLT15Kタマハシ
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
沸騰を優しく知らせる笛吹タイプ。金属軸貫通ハンドルの安心構造。電磁調理器対応のSGマーク取得品。材質・仕様本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、底部:ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ0.5mm)、蓋:ステンレス鋼、取っ手・ツマミ:天然木サイズ等約211×164×220mm(460g・満水容量1,500ml・適正容量1,200ml)
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、底部:ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ0.5mm)、蓋:ステンレス鋼、取っ手・ツマミ:天然木容量(L)1.5
電気ケトル 1.5L フィルター付き YAMAZEN(山善)電気ケトル 1.5L フィルター付きYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
予約販売
空焚き防止機能搭載本体二重構造で熱くならない電源プレートは裏面コード収納可能蓋が取り外せてお手入れ簡単入切のみの簡単操作注ぎ口にフィルター搭載
用途湯沸かし器として。ティーポットとしても。 ケトル 電気ケトル 電気ポット 二重構造 熱くなりにくい フィルター付き ティーポット 湯沸かし器 フタ取り外し やかん質量(kg)0.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)1保証期間メーカー:1年間最大容量(L)1.5本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20.5×14.7×24.5取扱説明書(0.37MB)
ニューパーコマックス PETROMAX(ペトロマックス)ニューパーコマックスPETROMAX(ペトロマックス)
7,288税込8,017
1個
8日以内出荷
容量1.5Lのホウロウ製パーコレーター。
材質ホーロー寸法(cm)20.5×18.5×14.5
茶き くろいろケトル 宮崎製作所(MIYACO)茶き くろいろケトル宮崎製作所(MIYACO)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
マットブラックに塗装した和モダンなデザイン耐蝕性と耐久性に優れたステンレス製ケトル。全面をマットブラックに塗装した和モダンなデザインです。本体にはサビにくく耐久性に優れた18-8ステンレスを使用しています。お手入れもしやすく、毎日の使用に最適な素材です。桟橋やウッドデッキにも使用される天然木をツマミとハンドルに使用しました。使う程に深みのある色に変化していく木材のため、色の変化を楽しめます。
仕様100VIH、200VIH、3Kw使用可材質本体=18-8ステンレス(シリコーン樹脂塗装)・ハンドル、ツマミ=天然木クロ
ニルワーカ 笛吹ケトル 2.2L カクセーニルワーカ 笛吹ケトル 2.2Lカクセー
2,198税込2,418
1個
13日以内出荷
お湯が沸くと笛を鳴らしてお知らせ♪便利なインファントリー笛吹きケトル満水容量:2.2L、適正容量:1.5L
材質側面:ステンレス鋼(クロム13%・マンガン10%)、底面:ステンレス鋼(クロム16%)、フタ:ステンレス鋼、取手・つまみ・笛部/フェノール樹脂寸法(mm)約182×210×220容量(L)満水容量:2.2、適正容量:1.5コード43197880アズワン品番65-0434-30
千歳 木柄ケトル 和平フレイズ千歳 木柄ケトル和平フレイズ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
「千歳(ちとせ)」は、愛着を持って末長く使い続けてもらえることを願った、千歳に記憶を紡ぐ調理道具です。素早くお湯が沸く本体、水切れの良い注ぎ口、手になじみのよい木製品の持ち手とつまみ・・・お湯を沸かすというシンプルな目的だからこそ、細部にまで丁寧に仕上げています。使いやすさはもちろんのこと、愛着のわくようなどこか懐かしいデザインも魅力的です。
材質本体:18-8ステンレス、底部:ステンレス鋼
サビキラーシルバー BAN-ZIサビキラーシルバーBAN-ZI
13,980税込15,378
1缶
当日出荷から翌々日出荷
サビの上から直接塗れ、強力な防錆力。ケレン作業の手間が省けます。サビキラーシルバーは防食性に優れているため、残存の錆に対して進行を止める防錆力があります。軽い錆なら本品のみで仕上まで可能です。深い錆の場合は、サビキラーPRO(またはRS)にて錆転換を行い、錆をストップさせ、サビキラーシルバーを上塗りに用いる事で、より強力な防錆力を発揮する事が可能です。 サビ止めと上塗りが一度にできる、鮮やかなシルバー光沢仕上げ!
用途鉄部全般、車両、自転車、太陽光発電などの架台、配管や、ダクト、建屋屋根、鉄塔などシルバーカラーコードなし対応材質鉄部全般、車両、自転車、太陽光発電などの架台、配管や、ダクト、建屋屋根、鉄塔など主な用途サビ止め膜厚(μm)20~30(1回塗りの場合)密度(g/cm3)0.97指触乾燥時間(分)約20(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)100~160塗装間隔最短:16時間、最長:7日
リラカン IH対応広口ケトル 和平フレイズリラカン IH対応広口ケトル和平フレイズ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ステンレス製広口ケトル。 手を入れて中まで洗える広口タイプ。 サビにくく丈夫なステンレス製。 IH対応、ガスコンロも使用OK。
材質本体・注ぎ口:ステンレス鋼
アルマイト シルバーハイケットル 前川金属工業所(宝こづち印)アルマイト シルバーハイケットル前川金属工業所(宝こづち印)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
ポーチカ ケトル 野田琺瑯ポーチカ ケトル野田琺瑯
4,398税込4,838
1個
予約販売
毎日使っても飽きないシンプルなデザインと、ほど良い大きさです。
用途ロシア語でつぼみという意味。小さめで使い勝手の良いシリーズです。材質(本体・蓋)琺瑯用鋼板、(つまみ・ハンドル)天然木容量(L)1.5仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可質量(g)680寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×15.7×20.2
ポトル 野田琺瑯ポトル野田琺瑯(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
シンプルで存在感のある佇まいとやさしいまろやかな色合いデザイン・使用感・洗いやすさ、全てにおいてこだわった新しい定番です。ケトルにもポットにもなる。
材質(本体・蓋)琺瑯用鋼板、(ツマミ)天然木容量(L)1.5仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×13×17.5
フェスカ ホーロードリップストレートケットル1.5L パール金属フェスカ ホーロードリップストレートケットル1.5Lパール金属
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
オール熱源対応。
容量(L)1.5適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×135×225底面の厚さ(mm)0.8
小岩井 純水みかん キリン小岩井 純水みかんキリン(2件のレビュー)
3,198税込3,454
1箱(1.5L×8本)
5日以内出荷から7日以内出荷
指定農園果実をきれいな純水で仕立てた、着色料・保存料不使用の果汁飲料。 みかんの爽やかな香りと心地よい酸味が楽しめます。果汁20%
原材料果実(うんしゅうみかん、オレンジ)、砂糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)/酸味料、環状オリゴ糖、香料、ビタミンCアレルギーオレンジ栄養成分(100mL当たり)エネルギー:44kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:11g、食塩相当量:0.0.3g、ナトリウム:12mg、リン:3mg、カリウム:35mg
月のしずく ステンレス製ケトル パール金属月のしずく ステンレス製ケトルパール金属(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
IH使用可能
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル4%)、ふた:ステンレス鋼、取手・つまみ:フェノール樹脂底面の厚さ(mm)0.7
エルマース ステンレス製広口ケトル パール金属エルマース ステンレス製広口ケトルパール金属(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
広口で洗いやすく、お手入れ簡単!オール熱源対応。
材質(本体)ステンレス鋼(クロム14%)材質(フタ)ステンレス鋼(クロム14%)材質(取手)フェノール樹脂材質(つまみ)フェノール樹脂底面の厚さ(mm)0.4
18-8MA電磁調理器用ケットル マルタマ18-8MA電磁調理器用ケットルマルタマ
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
有磁性特殊ステンレス鋼。電磁調理器対応
材質有磁性特殊ステンレス。つまみ・取手は粒状フェノール樹脂
TKG 湯煎式 電気スープケトル TKGTKG 湯煎式 電気スープケトルTKG
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
和洋中いろいろなお店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。スープ・みそ汁・シチューなどの保温に最適です。電源:単相100V 50/60Hz消費電力 :600W容量:10L(満水)温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)温度過昇防止装置:手動復帰型バイメタル式サーモスタット(115℃)コードの長さ:約1.5m質量:約6.5kg。内部容器はステンレス製です。
材質アルミニウム質量(kg)6.5直径×高さ(mm)350×390TKG品番9-0817-0101TKG品番(2017)6-0729-0101
燕三 IH対応笛吹ケトル1.5L 和平フレイズ燕三 IH対応笛吹ケトル1.5L和平フレイズ
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
シルバー質量(g)390容量(L)適正:1寸法(縦×横×高さ)(mm)205×175×175原材料※本体:ステンレス鋼、笛部・注ぎ口:ナイロン満水容量(L)1.5
ポトル ケトル 野田琺瑯ポトル ケトル野田琺瑯
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
デザイン・使用感・洗いやすさ、全てにおいてこだわった新しい定番です。シンプルで存在感のある佇ずまいと、やさしいまろやかな色合い。
材質ホーロー容量(L)1.5仕様IH100V200V対応質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×13×17.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら