ジェット&ミストフォームのダブル機能で洗浄・消毒ができます。
ジェット噴射によって傷口に付着した汚れをしっかり落とします。また、液化ガスを採用することで使いきるまでジェットの勢いが衰えず、安定した洗浄効果が得られます。
ミストフォームは、泡が傷口に留まるため、傷口の細かな汚れも浮き上がらせます。
効果消毒
成分塩化ベンゼトニウム、ヒドロキシプロピルセルロースLPG
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
応急冷却剤スプレーです。冷却効果が高いので、あとの治療が容易で、回復もはやくなります。
容量(mL)420
基材ブタン
アズワン品番65-9142-70
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
冷却効果に優れ、より早く効率的に瞬間冷却します。目的部位から約20cm位離し、ソックスやタオルの上からスプレーしてください。水で濡らしたタオルなどで軽く圧迫した上からスプレーするとより効果的です。
用途暑さ対策に。
種類スプレー
急な捻挫や打撲の処置に。
ソックスやタオルの上からでも効果は得られます。
増量タイプなので2秒間スプレーして約80回使用できます。
LPガス使用
アズワン品番8-3639-01
1個(480mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
冷却効果をアップさせ冷却時間を延ばすことができます。ぬれたタオルで氷ができる!今、氷で冷したい時!緊急冷却が必要なときに!
用途瞬間冷却剤
種類スプレー
使用方法タオルや布を水で濡らします。タオルに噴射ノズルを直接当ててスプレーします。10秒くらい噴射し、5秒後に再度、10秒噴射するようにしてください。(可燃性ガスの為、風通しの良い場所でお使いください。)凍ったタオルや布を額や首など、暑さの気になる個所に当ててください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
押しやすい大きめの噴射ボタンを採用。
缶の底まわりはサビにくくするためのコーティング加工。
用途突然のアクシデント時に。患部の瞬間冷却に。
成分液化天然ガス、イソペンタン
非常時に役立つ10点セット。止血→保護に適したセット内容です。家庭でのケガや災害時の処置もコレでOK。
セット内容応急手当の方法、伸縮包帯、滅菌ガーゼ6枚、綿棒50本、救急絆10枚、三角巾、綿球、サージカルテープ、衛生はさみ、毛抜き
質量(g)630
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×190×125
材質(ケース)ポリ塩化ビニル
アズワン品番3-4664-01
1セット(10点)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
傷あと・火傷あとに貼ることで外部刺激をやわらげます。
小さくカットでき、石鹸で洗うことでくり返し使えます。
寸法(縦×横)(mm)60×120
仕様未滅菌
材質高純度シリコンジェル
アズワン品番8-8056-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00357100004
医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚
¥3,762
税込¥4,138
翌々日出荷
服の上からスプレーするだけで、-30℃以下のジェット冷気が暑さでほてった体を瞬時に冷却!服についた汗のニオイを消臭。クール成分(メントール)配合。せっけんの香り。
種類冷却スプレー
1個(95mL)
¥549
税込¥604
当日出荷
電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を発揮!
Sunhayatoの急冷剤は、トラブルを未然に防止するために安全なセフティプレートをつけてあります。
用途半導体・抵抗・コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に。
半導体の温度変化による不良品の検出に。
温度センサーの動作確認試験に。
グリス・潤滑油などの塗布部の低温稼動試験に。
高温試験時の急速低温復元に。
ハンダ付け時の熱伝導障害の防止に。
仕様地球温暖化係数/3オゾン破壊係数/0蒸気密度比(空気=1、at25℃)/2.01可燃性
成分LPG
トラスコ品番327-5272
引火点(℃)-81.0
臭気弱いエーテル臭
発火点(℃)+405
アズワン品番1-9261-01
冷却能力(℃)-40
危険物の類別非危険物
1本(480mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
服の上からスプレーするだけで、-30℃以下のジェット冷気が暑さでほてった体を瞬時に冷却!服についた汗のニオイを消臭。クール成分(メントール)配合。ミントの香り。
種類冷却スプレー
服の上からスプレーするだけで瞬時に体を冷やせる冷却スプレーです。
マイナス20℃のジェット冷却で熱い体を瞬間冷却。
消臭剤配合で汗のニオイも気になりません。
冷感成分L-メントールが汗をかくたびにひんやりした冷感を与えます。
香りの付かない無香料とさわやかな香りが残るクールシトラスの香りがあります。
香り無香料
1個(330mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
誰でも簡単に正しい手当てができます。
応急処置の基本となる「傷」「骨折」「やけど」これら3種類の手当てにあわせた内容品がポーチに入っています。
応急手当て簡単マニュアル付き。手当てがすぐにできるよう各々のポーチに簡単マニュアルが入っています。
手当ての手順とポーチの中の何かを使用するかが判りやすくイラスト付で表示してあります。
収納に便利なA4箱型タイプ。書棚やロッカーにぴったり収納でき、緊急時にもすぐに取り出して使用できます。
セット内容【傷】セット(滅菌ガーゼ×5枚、三角巾×1枚、滅菌タオル×1枚、伸縮包帯×1個、サージカルテープ×1個、救急絆創膏(S×4枚、M×6枚)、消毒液×1本、ピンセット×1本、手袋×2組(4枚)、マニュアル×1枚)【骨折】セット(滅菌ガーゼ×5枚、三角巾×1枚、滅菌タオル×1枚、伸縮包帯×1個、副木×2本、アルミックシート×1個、手袋×2組(4枚)、マニュアル×1枚)【やけど】セット(滅菌ガーゼ×5枚、三角巾×1枚、滅菌タオル×1枚、手袋×2組(4枚)マニュアル×1枚)
質量(g)1280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×125×310(A4サイズ)
アズワン品番8-5729-01
TKG品番9-2605-1001
TKG品番(2017)6-2395-0801
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
錆が固着して取れないボルトやナットにスプレーするとマイナス44℃の冷却剤が急激に冷却。
この冷却効果でボルトやナットを瞬時に収縮させて、被固定体とわずかな隙間を発生させます。
この瞬間に高性能浸透潤滑剤が錆付いた部分に素早く浸透し、取り外しやすくします。
逆さ噴射もOK。
トラスコ品番779-8181
使用温度範囲(℃)約-20~100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.017L
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
叩くだけで瞬間冷却、熱中症予防対策グッズです。急場を凌げて手軽に使える長時間冷却タイプの瞬間冷却材です。冷却時間は最大で約60分です。
用途熱中症対策に、急な発熱に。
トラスコ品番562-7228
材質成分:塩化アンモニウム・尿素・水
厚さ(mm)20
縦(mm)140
横(mm)200
保冷時間(分)最大約60
1箱(15個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
熱さや臭いから指先を守ります。
レンジ調理の取り出し。
材質シリコーンゴム、磁石
色ブラック
質量(g)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×35×45
1セット
¥389
税込¥428
当日出荷
モイストヒーリング【湿潤療法】
ハイドロコロイドパッドがキズを治すのに最適な環境を保ちます。
切りキズ、すりキズ、さしキズ、かきキズ、あかぎれ、さかむけ、靴ずれ等の創傷及び軽度の熱傷(やけど)の「治療の促進」、「痛みの軽減」、「湿潤環境の維持」、「保護」に最適です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ADBZX00080000
種別靴ずれ用
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
成分白色ワセリン
アズワン品番8-8349-02
1個(60g)
¥499
税込¥549
当日出荷
熱板の観察部に試料を入れ、カバーガラスを被せて測定。。日本製。見やすいデジタル温度表示。。アルミブロックの温度上昇速度を任意で設定可能 (1~10℃/分、0.1℃刻み)。。予熱温度を設定し、目的温度近くまでアルミブロックの温度を一気に上昇させることができるので、迅速な測定が可能。予熱温度に達した際は、ブザーでお知らせ。。冷却ファン付で、設定温度に達すると自動的にアルミブロックを任意の温度(+40~+300℃)に冷却し、次の操作にスムーズに移れます。。測定温度を2点メモリ可能。溶け始めた温度から完全に溶け終わった温度の記録に便利。。熱板が40℃以上の時にやけど注意を知らせるランプが点灯。
仕様熱板観察部底径:Φ8mm、温度上昇速度設定:1℃/分~10℃/分0.1℃刻み(測定環境により異なる)
付属品カバーグラス18×18(100枚)
質量(kg)約1.4
測定範囲+40~+300℃(室温25℃時)
電源AC100V50/60Hz
倍率ルーペ:5倍
測定精度約±0.3℃(at+100℃)
安全装置過熱防止温度ヒューズ、過電流防止ヒューズ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×130×80(足ゴム含む)・
分解能(℃)0.1
照明装置LEDライト
1個
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
全般のなべが使える、どんな料理もこの1台で。従来のIHとは異なる革新的な超電導技術を使用。超電導現象を利用し、特定の温度まで冷却された物質が電気抵抗を失うことで食材を効率的かつ迅速に加熱することができます。これにより料理の時間を短縮し、エネルギー消費も削減が可能に。。専用のフライパンや鍋は不要。 IHじゃないからこそ多くの鍋が使えます。鍋の底の直径12~19cmまで対応。IH専用の鍋もOK。。簡単&楽ちん。 安定した火力でご飯がおいしく作れます。「クッキングモード」ボタンを押すだけ!6つのクッキングモードから選択が可能。。安全熱警告。 加熱プレートが熱くなるとリングの色が変わります。 ※【高温・やけど注意】円内の部分が発熱するため使用中は高温部に絶対に触れないでください。。自動OFFタイマー。 切り忘れ防止機能付き。自動OFFタイマーで安心調理。
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
冷やしたい部分を瞬間的に冷却できる冷却材です。アクシデント直後の応急処置に最適です。痛めた部位を瞬時に冷やし、痛みをやわらげる応急処置用の冷却スプレーです。
内容量(mL)420
アズワン品番64-7947-19
1本
¥800
税込¥880
当日出荷
冷蔵庫と同じ原理で冷えるペルチェ式
目立たないので日常生活で使いやすい
付け心地快適なプレートの形状
Type-C充電式&2モード搭載
仕様冷却プレート温度(外気温40℃で測定時。使用環境により冷却プレートの温度は前後します):ノーマル:外気温より-14℃、ゆらぎ(冷却機能のON(60秒)/OFF(180秒)の間欠動作を繰り返します。):-14℃
付属品USB TypeCケーブル、日本語説明書
質量(g)約140
寸法H(mm)28
電源内蔵バッテリー(3.7V/1200mAh/リチウムイオン)
寸法D(mm)129
寸法W(mm)60
安全装置本体温度60℃以上、0℃以下で動作停止
寸法(cm)首周り:最小約28、最大約50
使用環境外気温20~35℃(20℃以下で使用した場合低温やけどの可能性があります)
保証期間12 ヶ月
充電時間(時間)約3
モードノーマルモード・ゆらぎモード
ケーブル長(cm)全長約120
使用時間(時間)(内蔵バッテリー使用時 ※周囲の環境により異なります)ノーマル:約1、ゆらぎ:約2、(モバイルバッテリー(10000mAh)使用時 ※別売バッテリーの性能・容量により異なります)ノーマル:約5、ゆらぎ:約10
1個
¥7,190
税込¥7,909
4日以内出荷
USB4対応パソコンへの接続で3800MB/sの超高速データ転送を実現!M.2 NVMe SSDケースです。組み立ててケーブルで接続するだけで内蔵SSDに匹敵するスピードでデータ処理が可能に。高温による性能低下を防ぐ、熱を逃がしやすい筐体設計です。 ※データ転送速度は実測値です。
用途USB4対応パソコンへの接続で3800MB/sの超高速データ転送を実現する、NVMe規格のM.2 SSD(最大4TB)に対応したケースです。 。PCIeトンネリングに対応しているため、USB4、Thunderbolt 4/3ポートに接続することで内蔵SSDに匹敵するスピードでOSのインストールやデバッグ処理、システム全体のバックアップなどを行えます。従来の外付けSSDより作業効率が格段にアップします。 。システム開発・評価時はもちろん、動画やゲームのデータ移行も高速で行えます。 。Macの起動ディスクとしても使用可能。iPad Proでも使用できるため、高いパフォーマンスで容量を拡張できます。 。USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))やUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))などでも使用可能。USB Type-C(TM)ポートを搭載したパソコンやiPadでUSBデバイスとして使用できます。 。熱を逃がしやすいアルミ筐体&付属のシリコン製放熱シートで、高温になりやすいM.2 SSDの熱を効率よく逃がします。また、付属のシリコンカバーで低温やけどを防ぎます。 。底面カバーのネジ止めは1本のみですぐに開閉できます。SSDはロックノブを装着して押し込むだけで簡単に固定できます。 。組み立て用のドライバーに加え、予備のネジ・ロックノブも付属します。 。USB 40Gbps対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約30cm)を付属しています。購入してすぐに使えます。
その他冷却ファンなし/盗難防止なし
付属品シリコンカバー1個、USB 40Gbps(USB4(Version1))対応 USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約30cm)1本、シリコン製放熱シート(2.5mm厚)2枚、ドライバー1本、予備ネジ1本、予備ロックノブ1本【付属ソフト】ロジテックツール
色ブラック
対応OS※付属ソフトはWindowsパソコンのみ対応です。/【Mac】macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/【Windows】Windows 11/10/【iPadOS】iPadOS 17/16/15
コネクタ形状USB Type-Cポート
対応USB Type-C(TM)ポートを搭載したMacシリーズ、Windowsパソコン、iPad
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×104×20
インターフェースUSB 40Gbps(USB4(Version1))/USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))/USB 10Gbps(USB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2))/USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)
保証期間1年間
設置方法水平
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
関連キーワード