アーク溶接の火玉(1200℃)等が当たっても皮膚に到達しにくく、安全で耐熱性の高い耐熱腕カバーです。
素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。
夏場や過酷な長時間作業にも最適です。
繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。
柔らかい素材なので、ごわついた腕カバーではしにくかった自由な動きができます。
用途一般作業、過酷な製造現場等に。
色白/黒
サイズフリー
全長(cm)34
手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
特性難燃、耐熱、耐切創
軽くて作業性がよく、吸収性にもすぐれています。洗濯による収縮が少なく、難燃効果もほとんど変わりません。
寸法(cm)34×19
機能耐熱
耐熱温度(℃)約250
特性耐熱、難燃
ウレタンコーティングの耐熱は約80℃です。
材質ナイロン織物(両面ウレタンコーティング)
仕様抗菌仕様
全長(mm)約400
機能抗菌、耐油、耐熱
アズワン品番2-7338-01
特性抗菌、耐油
1双
¥1,703
税込¥1,873
当日出荷
綿100%の純綿手甲!。手首や腕の安全保護に!
用途鳶職、土木建設、農作業、鉄工業、アウトドアーなど。
色黒
サイズフリー
幅(cm)(狭)約7~(広)9
混率(%)綿100
全長(cm)20
1双
¥209
税込¥230
当日出荷
腕の汚れや事故防止に最適な薄型タイプの腕カバーです。
片側がジャージ仕様、もう片側がゴム仕様の商品になります。
ジャージ付きのために、長時間の使用でも締め付け疲労を感じません。
用途軽作業での腕保護や汚れ防止に
材質綿100%
色黒
サイズフリー
全長(cm)約36
国産革を使用。丈、幅ともゆったりととってあり、作業性に優れている。柔軟性に富み、耐久性に優れている。
裏ポケットつきです。
用途溶接、鉄鋼、機械
材質牛革(国産革使用)
仕様肩掛け紐、布紐使用
トラスコ品番253-8458
厚さ(mm)1.4(±0.2)
質量(g)335
幅(cm)21
耐熱温度(℃)(素材)80
丈(cm)50
職業別シーン溶接工
1双
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。)
また、7ゲージタイプなので少し厚めの腕カバーとなっております。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。
材質ケブラー(R)
サイズフリー
幅(cm)7.5(縮小時)
全長(cm)17
ゲージ数7
耐切創性EN388:2016カットレベル4/C
特性耐切創
1双
¥399
税込¥439
当日出荷
エンジン回りの作業の際、火傷から腕を保護します。
材質ケブラー
仕様左右兼用
エスコ品番EA355K-3
全長(mm)440
1個
¥3,730
税込¥4,103
当日出荷
こんなお得な商品も!

腕カバー 冷感 ロングタイプ
モノタロウ
¥439
税込¥483
ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。
熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。
縦横に伸縮するから疲れにくい。
通常タイプに比べ、ロングタイプは10%幅広で長さ30cm。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。
幅(mm)90
全長(mm)300
混率(%)レーヨン80 スパン糸20
紫外線カット98%以上
生地竹糸(レーヨン)
洗濯方法手洗いOK
材質ナイロン(シルバー加工)
色シルバー
仕様袖口タック仕上げ
サイズフリー
全長(cm)約40
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥529
税込¥582
当日出荷
こんなお得な商品も!

防炎腕カバー 両ゴムタイプ 溶接用
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。
用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。
材質Max Dyna(マックスダイナ)
色グレー
全長(mm)約300
サイズフリー
混率(%)綿100(防炎加工)
機能防炎
特性防炎
職業別シーン溶接工
1セット(5双)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2.。耐熱性能260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間2.7秒)※火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。
用途耐切創、耐熱を要する作業
仕様上腕滑り止めバンド
サイズL
素材合成繊維ニット
特性通気性、耐切創、耐熱
1双
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
KN-2Lは長さ調節ヒモ付きです。
手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
こんなお得な商品も!

防炎腕カバー 両ゴムタイプ 溶接用
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。
溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。
洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。
特性防炎
刃物でも切れにくい、耐切創用アームプロテクター!
ポリエチレンに含まれる、ダイヤモンドのような高強度の炭素分子結合を、特殊技術を利用して、世界で最も軽く、そして強い繊維に加工することに成功しましたのが、スペクトラです。このスペクトラ繊維をコットン及び他の繊維と混ぜ合わせることにより、柔らかさと着け心地良さを実現した、腕カバーです。
非常に強く、軽量な「スペクトラ繊維」は、鉄の10倍、アラミド繊維の1.4倍以上の強さがあります。スペクトラガードCXは漂白剤を含む化学薬品に対して抵抗力が有り、繰り返しの洗濯にも対応出来ます。
海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤などにも影響されないことも、実証済です。
色青
特性耐切創
質量(g)80
横幅(mm)70
全長(cm)40
ゲージ数10
耐切創性EUカットレベル5
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
牛革の特性を生かし、熱・火災から働く人の安全を強力に守る安全保護具類です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、防災関連、造船業、etc
材質牛革
サイズフリー
寸法(cm)50×20
標準質量(g)350
耐熱温度(℃)約80
特性耐熱、耐炎
1組
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
100%ケブラー[[(R)]]製で、高い耐切創性能を持っています。前腕を小規模の火や熱から守ります。
用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。ガラス加工。
色イエロー
サイズフリー
材質ケブラー[[(R)]]
トラスコ品番858-0697
質量(g)37
規格EN388
長さ(cm)45
耐摩耗性0
耐切創性3
耐突刺し性×
耐引裂き性3
関連資料(0.12MB) (1.65MB)
手首周り(cm)10
2018年トラスコ掲載ページ6 0291
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
耐切創アームガード。面ファスナで脱着かんたん。指通し付きでズレ防止。腕曲げしやすい形状。生地の内側に金属板を仕込んだプロテクター。グラインダー・ドリル・ハンマー作業中の飛来物などから手足を守ります。
用途耐切創・耐突刺用品
特性耐切創
寸法(幅W×長さL)(mm)330×235
仕様1組(左右)
優れた保護性、無類の快適性、作業性を有します。
熱、炎、フラッシュファイヤーから身を守ります。
ぬるま湯で選択可能です。漂白剤は使用しないでください。
特性耐熱、耐炎
職業別シーン溶接工
関連キーワード