目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
形状丸
材質炭素工具鋼(SK-2)
適合材鉄工
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。
形状丸
材質炭素工具鋼
タイプ単目
こんなお得な商品も!

鉄工ヤスリ 丸形
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
立った状態で作業ができ、高さ調節も可能です。
鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
用途CHB-600専用のスタンドです。
種別鉄工用
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。
材質炭素工具鋼
タイプ複目
正確なチェーンの目立て作業に欠かせないソーチェーン用の丸ヤスリです。
耐久性に優れた熱処理鋼を採用しています。
4.0mm/4.5mm/4.8mm/5.5mm/のヤスリはサイズを識別しやすいように、1本1本のヤスリにいろが付くようになりました。
全長(cm)24.8
丸味のついた小刃面は大型製材用の切り込み刃を修正し、平面はナイフ状の刃面を修正し、削ります
スイスバローべ社の丸ヤスリ。ソーチェーンの目立てに最適です。 素晴らしい切削性と切れ味の持続性で大変優れています。
チェンソー専用ヤスリです。
用途チェンソー刃の目立再生に
刃幅(mm)5
全長(mm)250
トラスコ品番811-6906
材質合金工具鋼(SKS8)
形状丸
質量(g)40
刃長(mm)170
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
チェンソー専用ヤスリです。
用途チェンソー刃の目立再生に
刃幅(mm)4.7
全長(mm)250
トラスコ品番811-6905
材質合金工具鋼(SKS8)
形状丸
質量(g)33
刃長(mm)170
1個
¥499
税込¥549
翌日出荷
チェンソー目立機用丸ヤスリです。チェンソーの刃砥ぎに使用します。
用途チェンソー刃の刃砥ぎに使用。
全長(mm)248
両面が鬼目(荒削り)になっています
用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。
目の粗さ鬼目
適合材木材、ソフトメタル、石膏など
素材は特殊高級鋼材SKS-13種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。
用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。
目の粗さトリカット
形状半丸
適合材ステンレス鋼など
まさに刃物の切れ味で、ノミ・カンナ等とはまったく違った感覚で削れます。
ヤスリを押し付ける必要はなく、軽く添えるだけで吸い付くように気持ちよく削れます。
ヤスリ表面の微小凹凸の減少により、削り屑のはく離性が大きくなりました。
用途木材、竹、プラスチックなどの加工に。
木彫、カービング、家具製作、楽器製作など、力の加減で荒削りから仕上げまで使えます。
適合材木材、竹、プラスチックなど
片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。目詰りし易い軟らかい素材の切削・成形が1本で出来ます。
用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。
目の粗さ鬼目/ヤスリ目
適合材木材、ソフトメタル、石膏など
チェーンソー刃の目立用に最適なヤスリです。丸棒ヤスリとしても使えます。持ち易いグリップ付です。
用途チェーンソーの刃の目立用。
形状丸
全長(mm)250
仕様目立用
材質SK材
色グリップ:赤
ダイヤモンドは一番硬い砥粒ですので、チェンソー刃の再生がよりスピーディーに行えます。通常のチェンソーヤスリより長寿命です。通常のチェンソーヤスリのような方向性がありませんので、前後左右に自在な研削ができます。丸穴の修正加工にも利用できます。グリップはコーティンググリップなので滑らず軽く握れます。
用途チェンソー刃の目立て再生に。
材質ダイヤモンドSD270、炭素工具鋼
形状丸
粒度270
全長(mm)250
刃長(mm)175
チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。持ち運びに便利な収納袋入りです
用途チェーンソー刃の目立再生。
トラスコ品番540-7894
材質炭素工具鋼(SK-2)
形状丸
全長(mm)250
刃長(mm)150
刃厚(mm)8
刃径(mm)8
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
全面が鬼目(荒削り)になっています。
用途木もしくはソフトメタルに加工に最適です。
粒度鬼目
適合材木、ソフトメタル
形状丸
材質炭素工具鋼
先細タイプで細かいところまで研げます。すべり止め付で安全・ラクラク作業。
用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨
全長(mm)255
刃長(mm)150
刃幅(mm)20
形状先細
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ナイフ型先端で鋸も研げます。1本5役の働き(片面は荒砥、もう片面は仕上げ砥、曲がった刃は曲面で使用、真っ直ぐな刃は平面で使用)
用途鎌・ナタ・鋏・ナイフ・カッターナイフ・電工ナイフ・のこぎり等の研磨
全長(mm)240
刃長(mm)135
刃幅(mm)20
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード