22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。 材質炭素工具鋼 タイプ複目
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状半丸 適合材鉄工
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
形状半丸 種別鉄工用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

適合材鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック 形状半丸 目の粗さ中目 材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途金属用鉄・一般金属の加工に 全長(mm)220 目の粗さ複目・中目
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途鉄材等の金属加工に その他グリップは滑りにくいラバーグリップ 材質ヤスリ:SKS-8 全長(mm)240 レッド 目の粗さ中目 刃幅(mm)16 刃厚(mm)4.5 ヤスリ部形状半丸 適合材鉄材等の金属加工に 共柄
1個
1,188 税込1,307
翌々日出荷

耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。 形状半丸
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般家庭刃物・園芸用刃物の刃付けが、水なしで簡単に出来ます。
用途チップソー、鎌、ハサミ等の刃研ぎ用。 トラスコ品番852-9046 形状半丸 粒度(#)200 全長(mm)215 刃長(mm)80 刃幅(mm)16
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷

単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途プラスチックもしくは、ソフトメタルにご使用下さい。 全長(mm)235 刃長(mm)135 目の粗さ単目(中目) 適合材プラスチック、ソフトメタル
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面が鬼目(荒削り)になっています
用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。 目の粗さ鬼目 適合材木材、ソフトメタル、石膏など
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

福島鑢商店とバローベ社の限定コラボ企画として、十分な品質を備えたバローベのエントリーモデルが誕生いたしました。徹底的なコストカットによって、コスパ最高のヤスリを実現いたしました。国産ヤスリと比較して、切削力に約28%の優位性がございます(※福島鑢商店調べ)。一般的な仕上げ作業に最適です。
用途金属の手仕上げ
1本
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。手になじみやすいグリップ付きです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。 全長(mm)235 刃長(mm)150 目の粗さ中目 適合材鉄などの金属全般
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄工ヤスリ ツボサン 動画あり
鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

素材は特殊高級鋼材SKS-13種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。
用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。 目の粗さトリカット 形状半丸 適合材ステンレス鋼など
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の荒目より粗い大荒目を採用することにより、あらゆるワークに対応します。
用途軟鉄材、アルミ、樹脂、ワックス、木材などの粗削りに。 目の粗さ大荒目
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。目詰りし易い軟らかい素材の切削・成形が1本で出来ます。
用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。 目の粗さ鬼目/ヤスリ目 適合材木材、ソフトメタル、石膏など
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切り込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。ステンレス鋼などの難削材に適しています。手になじみやすいグリップ付きです。
用途ステンレスをはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。 形状
1本
1,588 税込1,747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K-5タイプに比べて幅厚にし、200mmサイズより全長・電着長とも短くしておりますので切削用途が広がりました。工具箱に入る手軽な大きさのダイヤモンドヤスリです。刃部とグリップが一体型になり、使いやすくなりました。
用途修正用 全長L(mm)215 ヤスリの長さ(mm)80 幅(mm)16.0 粒度#200 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エッジは先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 複目です。 凹面、平面、大きな穴のヤスリがけ、バリ取りに適しています。 エルゴハンドル付のヤスリです。
材質高性能合金鋼
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エッジは先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 複目です。 凹面、平面、大きな穴のヤスリがけ、バリ取りに適しています。
形状半丸 材質高性能合金鋼
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ヤスリセットをお得な3本セットでご提供、サイズ、種類のバリエーションも豊富です。
用途木材の荒削りや丸穴サイズの拡張など研削加工に最適です。 仕様エラストマーグリップ 付属品収納ケース セット内容平・丸・半丸 材質本体:スチール、グリップ:TPR+ABS 幅(mm)平:約16、丸:約6、半丸:約16 寸法(mm)265×30×30 全長(mm)約265 質量(g)平:119、丸:81、半丸:128 タイプ木工用 有効長(mm)約130 入数3本入
1セット(3本)
1,298 税込1,428
当日出荷

ブライト900 鉄工タイプ ツボサン 動画あり
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能 種別鉄工用 適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)