21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
材質炭素工具鋼(SK-2)
1セット(5本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 粒度140 柄の形状 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。 適合材鉄などの金属全般
1セット(5本)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バローベ社は、1899年創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。優れた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。多様化するニーズに対応し、形状、サイズ、目の粗さなど多様な製品を揃えています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用。 トラスコ品番852-8278 形状半丸 全長(mm)160 タイプ#6 刃長(mm)80 柄径(Φmm)2.9 刃幅(mm)5.6 刃厚(mm)1.7
1本
3,788 税込4,167
翌日出荷

細工用精密ヤスリ 半丸 ブリスターパック入り バローべ 動画あり
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。半円の形状で刃先まで鋭利な刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。 形状半丸 適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダイヤモンドヤスリセット 215mm モノタロウ 動画あり
セット内容平(11×3.5mm)、四角(6.0mm)、丸(6.0mm)、半丸(11.7×3.3mm)、三角(9.3mm) 全長(mm)215 質量(g)290 適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般家庭刃物・園芸用刃物の刃付けが、水なしで簡単に出来ます。
用途チップソー、鎌、ハサミ等の刃研ぎ用。 トラスコ品番852-9046 形状半丸 粒度(#)200 全長(mm)215 刃長(mm)80 刃幅(mm)16
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷

通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
形状セット 材質炭素工具鋼(SK-2) 粒度#6(精密目)
1セット(5本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 形状5種類各1本=5本1セット 種類セット 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1セット(5本)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。 仕様精密仕上 種別精密
1セット(5本)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。 粒度#150
1本ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。 適合材各種金型、ガラス、セラミックス、あらゆる硬質材料
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

K-5タイプに比べて幅厚にし、200mmサイズより全長・電着長とも短くしておりますので切削用途が広がりました。工具箱に入る手軽な大きさのダイヤモンドヤスリです。刃部とグリップが一体型になり、使いやすくなりました。
用途修正用 全長L(mm)215 ヤスリの長さ(mm)80 幅(mm)16.0 粒度#200 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ
高品質なダイヤモンドを使用しており、研削力に優れ、長寿命です。
粒度#100 刃長(mm)80 全長(mm)215
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。 仕様精密仕上 セット内容平、半丸、丸、角、三角、シノギ、先細、楕円 種別精密 タイプ8本組
1セット(8本)
6,998 税込7,698
当日出荷

ユーザーニーズの多い形状をまとめた5種類セットです。世界中のユーザーに愛される精密ヤスリのスタンダード、仕上がりの美しさは世界最高品質です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 形状平、半丸、丸、角、三角 セット内容LA2401,LA2402,LA2410,LA2408,LA2407
1セット(5本)
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱超合金、高速度鋼(ハイス)、ダイス鋼等高硬度難削金属(焼結合金)、主に鉄を含む金属との相性が良いです。ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ砥粒です。砥粒の切れ味が最後まで持続します。ダイヤモンド砥粒の耐熱性は空気中で約600℃で酸化しますがCBN砥粒は約1000℃で酸化します。より耐熱性に優れた砥粒です。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックス タイプ5本組 刃長(mm)80
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状(mm)平:4.8×1.1、半丸:5.1×1.5、ササ刃:4.7×1.7、三角:3.5、角:2.2、丸:Φ2.8
1組
10,500 税込11,550
翌日出荷

グッドデザイン賞2013年度受賞。ブライトの血統を受け継いだ目詰まりのしにくさに加え、高い切削能力(初期切削能力3.5倍以上)は今までにない感覚を味わえます。更に選別されたDIA粒をベストバランスの集中度で配置し、長寿命と高能率を実現しました。焼き入れ鋼はもちろん、今までに加工しにくかったメッキ処理後の加工にも威力を発揮します。人間工学に基づいたヒューマニックカーブ採用で無駄なく加工部に力が加わり疲れにくく効率よく作業が行えます。
粒度#120
1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)