168件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄工ヤスリ 平型 ツボサン 動画あり
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷

鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。 材質炭素工具鋼 タイプ複目
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

切削力があり、鉄・一般金属の加工に最適。 手にやさしいエラストマーグリップハンドル。
用途金属用。鉄・一般金属の加工に 材質(本体)SKS-8 材質(ハンドル)PVC+TPR ヤスリ部厚T(mm)3
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

形状 対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 目の粗さ粗目
1袋(5本)
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

1本
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全長(mm)215 刃長(mm)110 目の粗さ中目/油目 ヤスリ部形状平(11×3.5) アズワン品番64-7863-17
1本
1,120 税込1,232
当日出荷

切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。
用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。 形状平形 単目 種類単目(S-cut) 適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

荒加工、軟質材料、アルミニウム、鉛、プラスチック、または木材用に設計されています。
用途ヤスリ 質量(g)260 目の粗さ荒目 適合材荒加工、軟質材料、アルミニウム、鉛、プラスチック、木材
1個
3,298 税込3,628
73日以内出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状平3面・上下右(16×4) 全長(mm)190 刃長(mm)150 目の粗さ粗目 アズワン品番64-2217-05
1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

ブライト900 鉄工タイプ ツボサン 動画あり
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能 種別鉄工用 適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

組ヤスリ 平 ツボサン 動画あり
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

厚さ(mm)3 幅(mm)8 刃長(mm)60 全長(mm)100 目の粗さ粗目 トラスコ品番852-8711 形状半丸 質量(g)75 対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(5本)
8,398 税込9,238
翌々日出荷

1個
1,940 税込2,134
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状平3面・上下右(30×7) 全長(mm)370 刃長(mm)300 目の粗さ粗目 アズワン品番64-2217-08
1個
3,850 税込4,235
翌日出荷

熟練のやすり職人が丹精込めて作っていますので、快い切れ味、快適な作業性が実感できます。切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面です。 やすりの街、広島県仁方産です。表と裏で2種類の加工が出来ます。単目なのできれいな仕上がりです。
用途鉄、軽金属、樹脂などの研磨作業。 仕様金属仕上用 種別荒目/中目
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷

1個
329 税込362
当日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状 全長(mm)190 刃長(mm)150 目の粗さ粗目 アズワン品番64-2217-33 ヤスリ目複目
1個
1,860 税込2,046
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状三角 全長(mm)370 刃長(mm)300 目の粗さ粗目 アズワン品番64-2217-64
1個
4,480 税込4,928
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状 アズワン品番64-2217-50
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状 全長(mm)310 刃長(mm)250 目の粗さ粗目 アズワン品番64-2217-49
1個
3,030 税込3,333
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状三角 アズワン品番64-2217-63
1個
3,380 税込3,718
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状 全長(mm)370 刃長(mm)300 目の粗さ粗目 アズワン品番64-2217-36 ヤスリ目複目
1個
3,570 税込3,927
翌日出荷

1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

1個
2,190 税込2,409
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状 全長(mm)250 刃長(mm)200 目の粗さ粗目 アズワン品番64-2217-48
1個
2,430 税込2,673
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状三角 アズワン品番64-2217-61
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状 全長(mm)190 刃長(mm)150 目の粗さ粗目 アズワン品番64-2217-47
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状 全長(mm)310 刃長(mm)250 目の粗さ粗目 アズワン品番64-2217-35 ヤスリ目複目
1個
2,680 税込2,948
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) アズワン品番64-2217-07
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

1個
1,940 税込2,134
翌日出荷

1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状三角 全長(mm)250 刃長(mm)200 目の粗さ粗目 アズワン品番64-2217-62
1個
2,890 税込3,179
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状 全長(mm)250 刃長(mm)200 目の粗さ粗目 アズワン品番64-2217-34 ヤスリ目複目
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状平3面・上下右(21×5) 全長(mm)250 刃長(mm)200 目の粗さ粗目 アズワン品番64-2217-06
1個
2,330 税込2,563
翌日出荷