183件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状ソケット グレー タイプDV 使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下 使用流体排水 最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状ソケット タイプDV 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格メーカー規格 使用流体排水用
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マス・継手の受口で使用、ヤリトリ配管ができます。 既設管路の補修や改修にご使用ください。
用途屋外排水用 形状ソケット
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切断されたVUパイプの配管に使用できます。 切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~45 使用流体排水 寸法l'(mm)20
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


段差のできない偏芯構造で、ヤリトリ配管が出来ます。 滑剤付きです。
材質本体:PVC、パッキン:EPDM 形状ソケット
1個
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム輪の付いた伸縮ソケットです。
用途伸縮による配管の破損防止用の継手 形状ソケット 材質(本体)PVC 材質(パッキン)CR
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


既設配管への通気弁の取付けやリフォーム時の器具増設に便利です。
用途縦管への使用、屋内・屋外埋設使用、水平取出しなど幅広く使用できます。 仕様(主管)呼75VU管外面接続、(枝管)呼50VU接手接続 材質PVC 全長(mm)225~305 呼び(主管)75×(枝管)50
1個
3,288 税込3,617
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


3.5インチのHDDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができるハードディスクケースです。 USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で快適なデータのやりとりができます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 HDDは最大12TBまでの大容量に対応。また、アルミボディを採用し、堅牢性と放熱性を確保しています。
ブラック 付属品USB3.1 en.1(USB 3.0)ケーブル 1本, ACアダプタ 1個, 製品セットアップガイド 1部, 保証書(セットアップガイドに含む)、ロジテックHDDツール 質量(g)338 消費電力(W)24 対応OSUSB3.0:Windows10,8.1,7・macOSHihSierra(10.13),Sierra(10.12)・MacOSX(10.11,10.10,10.9,10.8)USB2.0:Windows10,8.1,7・macOSHihSierra(10.13),Sierra(10.12)・MacOSX(10.11,10.10,10.9,10.8)USB 1.1:Windows 10, 8.1, 7・macOS Hih Sierra(10.13), Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8) コネクタ形状USB3.1 en.1(USB 3.0) TypeB x1 入力電圧(V)DC12/2A 対応機種USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、IntelMacシリーズ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212.6×120.0×30.9 保証期間1年 設置姿勢水平/垂直 ファンファンレス インターフェイスUSB3.1(Gen1)/3.0/2.0
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

しなやかで出し入れしやすいソフトタイプ。一時的な書類保存や部署間の書類のやりとりに便利
材質軟質塩ビ 厚さ(mm)0.38
1枚ほか
76 税込84
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

社内間のやりとりに便利なキャリーバッグで、くりかえし使えて経済的です。
用途社内の連絡便や、書類、データの移動に。 仕様マチ付き 幅(mm)430 高さ(mm)350 タイプマチ付き 奥行(mm)80 ポケット寸法(mm)透明:128×230
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

社内間のやりとりに便利なキャリーバッグで、くりかえし使えて経済的です。
用途社内の連絡便や、書類、データの移動に。 仕様マチ付き 幅(mm)360 高さ(mm)270 タイプマチ付き 奥行(mm)80 ポケット寸法(mm)透明:128×230
1枚
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

社内間のやりとりに便利なキャリーバッグで、くりかえし使えて経済的です。
用途社内の連絡便や、書類、データの移動に。 仕様マチ無し 幅(mm)370 高さ(mm)260 タイプマチなし 奥行(mm)10 ポケット寸法(mm)透明:128×230
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

社内間のやりとりに便利なキャリーバッグで、くりかえし使えて経済的です。
用途社内の連絡便や、書類、データの移動に。 仕様マチ無し 幅(mm)440 高さ(mm)340 タイプマチなし 奥行(mm)10 ポケット寸法(mm)透明:128×230
1枚
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

社内間のやりとりに便利なキャリーバッグで、くりかえし使えて経済的です。
用途社内の連絡便や、書類、データの移動に。 トラスコ品番506-3488 幅(mm)440 寸法(mm)透明ポケット:128×230 レッド 高さ(mm)340 タイプマチなし 奥行(mm)10
1枚
2,398 税込2,638
翌々日出荷

2.5インチHDD/SSDを装着でき持ち運び自由です。USB3.0、UASP対応で快適なデータのやりとりが可能です。2.5インチのSATA SSD/HDD(7mm、9.5mm )を6TBまで対応します。
用途内蔵HDD/SSDを外付け用として ブラック 出力USB3.0(B) 対応OSWindows、Mac、Linux 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×80×15 入力SATA3.0 対応2.5インチ ケーブルUSB3.0(B to A) ケーブル長(mm)300 伝送速度(Gbps)5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

繰り返し使えて、経費節減を実現できる輸送用バッグです。送り状を入れるポケット付で、貼り付けたり剥がしたりの手間も要りません。結束バンドを使用すれば、セキュリティも確保できます。輸送用だけでなく、社内の各部署とのやりとり等にもお使いいただけます。
付属品結束バンド10本 材質ナイロン(ポケット部/PVC) サイズB4マチ付き 質量(g)150 内寸法(mm)425×295×80(B4サイズ収納) 外寸法(mm)430×300×85(マチ)(ポケット部外寸)241×154(ポケット部内寸)230×135
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VPパイプ専用継手。給水配管に使用できます。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手 仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番850-6620 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JISK6743 形状ユニオンソケット グレー 寸法L(mm)130 寸法D(mm)60・70 寸法D1(mm)71.0 使用流体 最高使用温度(℃)40
1個
499 税込549
翌々日出荷

DAIWA(ダイワ)チヌジャッカーHG
低重心・軽量コンパクトボディ チヌドラグ機構 クイックスプールチェンジ機構 手返し抜群のハイスピード設計 やりとり自在のプロフィットサミング 替えスプール付き(HG)
ベアリングボールベアリング:1 自重(g)135 ギア比6.1 巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)67 最大ドラグ(kg)0.5 糸巻き量(号-m)ナイロン:3-100、替えスプール:2/3-50
1個
6,698 税込7,368
8日以内出荷

シンプルで明るいカラーのミッフィーのミニメッセージセット。きもちにミッフィーをそえて、日常のちょっとしたやりとりが楽しくなるアイテムです。
タイプレター 内容封筒:4枚 便箋:8枚
1セット
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3つの高性能 高強度→大物とのやりとりも安心! 高耐久性→初期性能が長続き! 高感度→アタリが分かる!
用途VARIVASが贈る!NEWスタンダードPEライン。 8ブレイドPE:高密度に編み込むことで、直線強度に優れたハイグレード8本撚りPEラインです。 ライン色オーシャンブルー
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3つの高性能 高強度→大物とのやりとりも安心! 高耐久性→初期性能が長続き! 高感度→アタリが分かる!
用途VARIVASが贈る!NEWスタンダードPEライン。 4ブレイドPE:均一かつ密に編むことで、強度の安定性に優れた非常に扱いやすいPEラインです。 ライン色5色+メーターマーキング
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

3つの高性能 高強度→大物とのやりとりも安心! 高耐久性→初期性能が長続き! 高感度→アタリが分かる!
用途VARIVASが贈る!NEWスタンダードPEライン。 8ブレイドPE:高密度に編み込むことで、直線強度に優れたハイグレード8本撚りPEラインです。 ライン色5色+メーターマーキング
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

3つの高性能 高強度→大物とのやりとりも安心! 高耐久性→初期性能が長続き! 高感度→アタリが分かる!
用途VARIVASが贈る!NEWスタンダードPEライン。 4ブレイドPE:均一かつ密に編むことで、強度の安定性に優れた非常に扱いやすいPEラインです。
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンプルなデザインのミッフィーのぽち袋。きもちにミッフィーをそえて、日常のちょっとしたやりとりが楽しくなるアイテムです。
用途祝儀袋 寸法(mm)70×110
1パック(3枚)
229 税込252
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2.5インチHDD/SSDを装着でき持ち運び自由です。USB3.1 Gen1、UASP対応で快適なデータのやりとりが可能です。2.5インチのSATA SSD/HDD(7mm、9.5mm )を6TBまで対応します。
用途内蔵HDD/SSDを外付け用として ブラック 出力USB Type-C 対応OSWindows、Mac、Linux 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×80×14.5 入力SATA3.0 対応2.5インチ ケーブルUSB Type-C to USB Type-A ケーブル長(mm)300 伝送速度(Gbps)6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

「これは だれの ごはんかな?」扉をめくると、さまざまな動物の食事の様子が現れるしかけ絵本です。言葉のやりとりを楽しみながら、動物の食性を学べます。
仕様作・絵:きのした けい・小沢陽子 セット内容38ページ(ボードブック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×148×17 ジャンル絵本 初版年月2021年4月
1冊
1,100 税込1,210
6日以内出荷

大物とのやりとりにも安心ののべ竿。 野釣りの巨べらや鯉といった淡水の大物から、長尺はグレや黒鯛、スズキなど、防波堤のファイター達とも十分にやりとりが楽しめ、幅広く使えます。破損のリスクを大幅に軽減するGクロスプロテクターを全ての玉口に採用、ホールド性に優れたしっとりグリップや大物とのやり取りにも安心な非回転式「超感」トップが採用されている、コストパフォーマンスに優れたモデルです。
方式振出 先径(mm)1.2
1本
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)チヌジャッカー
低重心・軽量コンパクトボディ チヌドラグ機構 クイックスプールチェンジ機構 手返し抜群のハイスピード設計 やりとり自在のプロフィットサミング 替えスプール付き(HG)
ベアリングボールベアリング:0 自重(g)135 ギア比6.1 巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)67 最大ドラグ(kg)0.5 糸巻き量(号-m)ナイロン:3-100、替えスプール:-
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

3つの高性能 高強度→細糸でも安心のやりとり! 高耐久性→初期性能が長続き! 高感度→アタリが分かる!
用途VARIVASが贈る「NEWスタンダードバスライン」 4ブレイドPE:均一かつ密に編むことで、強度の安定性に優れた扱いやすいPEラインです。 あらゆる条件下でも視認性に優れた「フラッシュグリーン」をラインカラーに採用。 長さ(m)150 ライン色フラッシュグリーン
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連カテゴリ