20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
指にやさしくフィットするやわらかさ。 圧迫感が少なく長時間使用可能。 独自の抗菌製法で、医療現場での作業や事務作業など、やわピタひとつでどんなシーンにも対応できます。2サイズ揃っています。
用途医療現場、オフィス、工場、家庭など 長さ(mm)70 材質スチレン系エラストマー(パラフィンオイル含有) 厚さ(mm)0.55 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

とても柔らかくて指になじみやすい指サック。 圧迫感が少なく長時間使用可能。
材質スチレン系エラストマー(パラフィンオイル含有) 長さ(mm)70 厚さ(mm)0.55
1式(100本)
7,388 税込8,127
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

やわらかくしなやかで、美しい透明なアメ色のもっとも一般的な指サックです。 軽作業や医療用等広い用途にお使いになれます。
材質NR 厚さ(mm)0.45
1式(2本)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゆびちゃんは救急絆創膏の上からかぶせて、水ぬれ、汚れを防ぐためにお使いいただけるよう、根元を細くしぼった、ソフトな衛生・保護サックです。4サイズ揃っています。
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.25
1箱(20本)
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

巻いてあるので指にはめやすい、粉付タイプの指サックです。
粉有無粉付 材質天然ゴム 長さ(mm)70±5 幅(mm)28±2 厚さ(mm)0.09±0.03 質量(g)0.46±0.02 内径(Φmm)約18 引張強度(MPa)>24 伸長率(%)>750 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(1000個)
1,498 税込1,648
当日出荷

指先の怪我を簡単に保護できます。 指先の部分が厚くなっており、爪による破損を防ぐようになっています。 口元の部分の肉厚が薄くなっていて指元が締め付けられず、長時間使用時の疲れを防ぐようになっています。 指先に細かいザラメ状の滑り止め加工がしてあります。
材質天然ゴム 質量(g)20 タイプ単回使用 有効期限(年)5年 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000032 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(5本)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊表面加工により滑り止めの効果がとくにすぐれているので、事務作業や精密機器、電子部品等の取扱い作業等に又、ぬれて滑りやすい物品の取扱いにも効果を発揮する万能型です。 抗菌仕様
材質NR(天然ゴム) 厚さ(mm)0.4
1箱(50個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肉厚があり指先を保護しますので、長時間の使用に十分耐えられます。 均一なエンボス加工(滑り止め)付きです。 丈夫で装着しやすい天然ゴム製です。 シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使い頂けます。
用途一般事務用、工業用 材質天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(10個)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機溶剤の指先作業用として、金属表面処理・洗浄・清拭等に使えます。
材質PU(ポリウレタン) 厚さ(mm)0.25 グレー 機能耐溶剤 全長(cm)7
1ケース(30個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハナキゴム農業用指サック
エコ商品
摩耗と引裂きに強く、低・中濃度の薬品にも耐えるので苗床、苗圃等の農林作業をはじめ、水産加工、金属、宝石研磨等の激しい指先の作業用にもおすすめします。
材質天然ゴム 厚さ(mm)0.5 入数(双)20 加工裂きに強く 機能耐薬品・耐摩耗性 表面抵抗値(Ω)取得なし RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉なし
1箱(200本)
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

指先を安全に優しく保護する指専用包帯です。 綿糸と弾性ゴム糸の特殊交編織で、縫い目がなく、どの指にもピッタリします。
寸法(mm)20×65
1個(3本)
279 税込307
当日出荷

軽い接着性があり着脱が簡単 バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
用途作業時のすべり止め、作業性を高めるための指用として 幅(mm)20 長さ(m)30 仕様バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
789 税込868
当日出荷

伸縮性の高いゲル素材で、指を包み込みながら保湿ガードします。 薄型ですので肌にフィットし、指の曲げ伸ばしも容易です。 着けたまま水仕事も可能です。
材質エラストマー 全長約38mm アズワン品番8-5412-01 適合寸法(cm)(指周囲)4~7cm
1袋(3個)
1,898 税込2,088
当日出荷

指サック メクリッコ ラバータイプ PLUS(プラス)[文具] 動画あり
しっかりめくれる強い摩擦力の特殊ラバーの指サック。リング形状なので長時間着けたままでもムレにくく、他の事務作業も楽にできます。摩擦抵抗の高い素材を使用しているので、紙がスムーズにめくれます。紙をめくる以外にも、爪・指先の保護や、PC・ゲーム機などの滑り止めなどにも便利に使えます。
1パック(3個)ほか
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

指サック先端部分の滑り止め加工により、紙めくり効果に優れています。 特殊製法により耐老化性に優れ、ベタツキにくく清潔に使用できます。 指サックのツバ部分が外巻きですので、指への着け外しが簡単です。 ザラザラ状で滑り止め効果があります。
材質天然ゴム オレンジ
1個ほか
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホータイ指サックは包帯の上からかぶせて、水ぬれ、汚れを防ぐためにお使いいただけるよう、根元を細くしぼった、ソフトな衛生・保護指サックです。4サイズ揃っています。
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
2,398 税込2,638
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紙めくり<メクリン>カラフルミックス コクヨ 動画あり
人気の4色をカラーミックスしました。 カラフルでポップなビビッドカラーを採用。 ブルー、グリーン、オレンジ各1個に一番人気のピンクを2個セットした4色5個入りです。 柔らかく、伸縮性に優れたシリコンゴム素材なので、指にしっかりフィットし、紙のめくりやすさも抜群です。従来の指サックのような、ゴム独特のいやなにおいがしません。 長時間付けていても指がむれにくい穴あきタイプです。
材質シリコンゴム
1パック(5個)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかくしなやかで、美しい透明なアメ色のもっとも一般的な指サックです。
用途軽作業などの作業に アメ 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.45 入数(双)20 加工しなやかで 機能耐久性 表面抵抗値(Ω)取得なし RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉なし
1袋(2本×10セット)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2018年発売の指サック「メクリッコ キャッチ」から、リング形状が新たに登場。 キャッチ同様、従来の2倍の摩擦力を持つやわらか新素材「ソフト エラストマー」を採用し、失敗なくしっかり紙をめくれます。 しかも、付けたままパソコンやスマホの操作もしやすい指先解放カーブ形状。パソコン操作もしやすく、爪側も圧迫感が少ないリング形状です。 高いめくり性能とパソコン操作のしやすさ、快適な付け心地を兼ね備えた指サックです。 まさつ力2倍の新素材ソフトエラストマーが紙をしっかりキャッチ。 指をやわらかく包み、ズレずにフィット。 指先解放カーブで、付けたままパソコン・スマホ操作もしやすい。 爪側のカーブで圧迫感が少なく、指先もきれいに見える。
用途新素材のソフト エラストマーを使用した新感覚の指サック「メクリッコ キャッチ」 材質TPE 長さ(mm)14 ピンク2個、オレンジ・グリーン・ブルー各1個
1パック(5個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハナキゴム耐油指サック
油に強いすべり止つき合成ゴム指サック。機器の調整、組立などで油症防止や汚染防止のお役に立ちます。 長さはお好みに合わせてハサミでお切りいただけます。
材質合成ゴム 厚さ(mm)0.4 入数(双)20 機能耐油 表面抵抗値(Ω)取得なし RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉なし
1箱(20本)
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)