94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーブランドネトロンパイプ
豊富な実積に裏付けられた、暗渠排水管の定番パイプ! 簡単に接続できる継ぎ手構造。EPタイプは、片スリーブ継手 (~Φ150) で簡易接続できます。Φ200、Φ250はNJ継手を使用します。外径を塩ビ管サイズと同等とし、塩ビ管部品 (DV継手等) を使えます。 独自の網目状開孔。吸水率の高い暗渠用パイプとして常用されています。
タイプ全面開孔 長さ(m)4
1パック(1本)ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽くて可とう性があり、つぶれにくい波付保護電線管 ケーブルの保護や収束など様々な用途に使用可能 難燃性で自己消火性があります
材質難燃ポリプロピレン 仕様スリット入り 使用温度範囲(℃)-20~60 特性軽量、可とう性、難燃性
1巻(50m)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
1巻
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。 延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
仕様RoHS対応品 外観延長方向にスリットがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コルゲートチューブ モノタロウ 定期注文 動画あり
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。 仕様スリットタイプ 材質難燃性ポリプロピレン ブラック 使用温度範囲(℃)-30~+110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

豊富な実積に裏付けられた、暗渠排水管の定番パイプ!! 簡単に接続できる継ぎ手構造。MPタイプ用のNJ継手で工期短縮に役立ちます。外径を塩ビ管サイズと同等とし、塩ビ管部品 (DV継手等) を使えます。 独自の網目状開孔。吸水率の高い暗渠用パイプとして常用されています。
長さ(m)4 タイプ2/3開孔 仕様NJ継手付
1パック(1本)ほか
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー 関連資料RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.28MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
1本ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
1巻
26,980 税込29,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラインエース 東拓工業 動画あり
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで最大許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。 材質塩ビ 赤/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水(温水) 特性耐圧/透明性
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1セット(4本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フェラーリ・ベンツ・BMW・日産等 純正使用品!! 織布製で軽量・耐熱・耐磨耗・消音性能に優れたハーネス保護材。配線も通しやすく手が入り難いテープを巻くことができない狭い箇所へも滑らせて送れます。 ロールケーキのように外周の1/4が重なって巻いているので配線を曲げてもチューブから露出せずに保護されます。
長さ(m)1 耐熱温度(℃)-50~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
1巻
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スペースに合わせて収納を楽しめる! 穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。 表側には「手あか防止」の塗装をしております。 専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)5 穴ピッチ(mm)25 材質シナ合板(F☆☆☆☆) 塗装表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐摩擦性に非常にすぐれており、屋外用として線材やホースの保護に最適な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 伸縮性に富み、裂傷や擦傷に強くすべりが良いため装着もスムーズです。この伸縮チューブ(メッシュチューブ)は、特に油や海水などの浸食に強く、引張強度もありフレキシブルなため、エンジンまわりや船舶の可動保護にも最適です。
材質ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃)-75~125 特性耐摩擦性、耐油、耐塩水 関連資料FLWチューブカタログ.pdf(0.33MB) RoHS2証明書(FLWチューブ).pdf(0.12MB)
1本
719 税込791
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
1巻(30m)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水 長さL(m)4
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

VS-C3型に比べて質量が約5~15%軽量化しました。 内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます。
用途一般デリバリー・サクション用。 工業用、灌漑用、土木現場の吸・排水用。 使用温度範囲(℃)-10~50
1巻ほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。 穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。 持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。 浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。 住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水 材質ポリプロピレン 規格プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊ノズルにより、マイクロ粒子状の有効成分が強力噴射され、床下換気口からでも床下空間の奥まで広く拡散します。
用途白アリ。 容量(mL)480 剤形エアゾル
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

ヘパリン類似物質配合の顔用の薬用ローション新発売!ガサガサ粉ふき、ひりひりしがちな深刻な乾燥肌の方へ3つの有効成分が顔の乾燥・肌荒れにアプローチしっかり保湿でき、しかも、べたつきにくい!高圧乳化技術採用で、使用感の良さと、保湿力を両立させました。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(100g)ほか
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジカラーカビ防止剤
シリカゲル結晶中の有効成分(BCA)が常温で気化し、強力なカビ防止性、 乾燥性を維持します。においがほとんどなく、人体に無害です。開封後約1年間有効成分の気化が持続します。
用途乾燥剤 寸法(mm)50×H75×D4(1包あたり) 有効期間約1年(開封より) 入数5g×10袋
1個
499 税込549
6日以内出荷

気分に合わせて選べる3つのラインナップ 有効成分は温泉ミネラル(乾燥硫酸ナトリウム)100%。 温浴効果を高め、疲労回復、冷え症に効果的 無添加(合成着色料・防腐剤・アルコール) オーガニック認証ホホバ油(保湿成分)配合
用途お風呂のお湯(200L)に約40g(付属のスプーンですりきり2杯分)の割合でよくかき混ぜながら溶かしてください。 シリーズRAFT BATH(クラフトバス) 香りほんのり甘いオレンジ&ライムの香り 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(400g)
599 税込659
翌日出荷

気分に合わせて選べる3つのラインナップ 有効成分は温泉ミネラル(乾燥硫酸ナトリウム)100%。 温浴効果を高め、疲労回復、冷え症に効果的 無添加(合成着色料・防腐剤・アルコール) オーガニック認証ホホバ油(保湿成分)配合
用途お風呂のお湯(200L)に約40g(付属のスプーンですりきり2杯分)の割合でよくかき混ぜながら溶かしてください。 シリーズRAFT BATH(クラフトバス) 香りやさしいラベンダーの香り 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(400g)
599 税込659
翌日出荷

SP/CN/ROTに有効成分配合。 ステップ使いで地肌のかゆみ、乾燥、頭皮臭、フケを防ぐ。 継続使用で、健康で美しい髪へ。 地肌バランスを整え、毛先までまとまる髪へ 新バリアント「リペア」発売。
シリーズh&s
1個(315mL)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

気分に合わせて選べる3つのラインナップ 有効成分は温泉ミネラル(乾燥硫酸ナトリウム)100%。 温浴効果を高め、疲労回復、冷え症に効果的 無添加(合成着色料・防腐剤・アルコール) オーガニック認証ホホバ油(保湿成分)配合
用途お風呂のお湯(200L)に約40g(付属のスプーンですりきり2杯分)の割合でよくかき混ぜながら溶かしてください。 シリーズRAFT BATH(クラフトバス) 香りすっきり爽やかレモングラスの香り 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(400g)
599 税込659
8日以内出荷

日本人に親しまれてきた香りを4種詰合せた炭酸タイプの入浴剤。 温泉成分(炭酸ナトリウム、硫酸ナトリウム)と炭酸ガスが温浴効果を高め、血行を促進し、肩こり・腰痛・冷え症に効果があり、1日の疲れをやわらげます。 湯上がり後もポカポカ感が持続します。湯色:有色透明。 葛根&生姜成分配合(保湿成分) 【効能】疲労回復、あせも、しっしん、にきび、ひび、あかぎれ、しもやけ、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、リウマチ、腰痛、冷え症、痔、産前産後の冷え症 【医薬部外品】
シリーズ温泡 使用場所浴室 医薬品医療機器等法医薬部外品
1箱(45g×20錠)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SP/CN/ROTに有効成分配合。 ステップ使いで地肌のかゆみ、乾燥、頭皮臭、フケを防ぐ。 継続使用で、健康で美しい髪へ。 地肌バランスを整え、毛先までまとまる髪へ 新バリアント「リペア」発売。
シリーズh&s
1個(350g)ほか
特価
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温泉成分(硫酸ナトリウム)を高配合:温浴効果を高め、血行を促進し、疲労回復・肩こり・腰痛に効果的です。イオンのベールが身体全体を包み込み、湯上がり後もポカポカ感と温まりが続きます。 ギュッと濃縮した香りが瞬く間に広がる入浴剤です。 お肌にやさしい天然カミツレエキス配合(保湿成分) さら湯のピリピリ感をやわらげる塩素除去成分配合 アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません。) 赤ちゃん(生後3ヵ月以上)と一緒に入浴する時も使えます。 水に強いバリア容器:浴室に30日間保管されることを想定したシャワリングテスト実施 環境にやさしい容器:再生パルプ約77%使用(容器本体の紙部分) たっぷり約30回分※20g使用の時
シリーズバスロマン 使用の目安お風呂のお湯(200L)に20gから30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。 有効成分乾燥硫酸Na、炭酸水素Na 効能疲労回復、冷え症、肩のこり、腰痛、神経痛、リウマチ、痔、荒れ性、あせも、しっしん、にきび、ひび、しもやけ、あかぎれ、うちみ、くじき、産前産後の冷え症 使用場所浴室 医薬品医療機器等法医薬部外品 再生紙使用マーク適合
1個(600g)
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

保水機能を持つ有効成分ヘパリン類似物質とバリア機能の油分配合で、乾燥による肌荒れを効率的にケア。
成分有効成分:ヘパリン類似物質、グリチルリチン酸ジカリウム、表示指定成分:エデト酸塩、パラベン RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(100mL)
1,280 税込1,408
当日出荷

温素は、アルカリ湯を自宅で味わえる入浴剤です。 アルカリ湯質とは、古くから「美人の湯」として知られる湯質です。アルカリ湯を自宅で味わえる入浴剤pH9.5~9.6のアルカリ性の本格入浴剤で、アルカリの湯独特の湯ざわりと、湯上りのつるつるすべすべ感を実感いただけます。温素はこの湯質を科学し、本格感のある湯ざわりを目指しました。 温泉成分(炭酸水素ナトリウム)配合。湯の中にじんわりと溶け込み、温浴効果を高め、血行を促進し、身体の芯まで温めます。疲れて、こり固まった身体をやさしくほぐします。 【効能】疲労回復、あせも、しっしん、にきび、ひび、あかぎれ、しもやけ、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、リウマチ、腰痛、冷え症、痔、産前産後の冷え症 【医薬部外品】 【日本製】 【内容量】600g(約15回分)※40g使用の時 ※アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません) ※本品には、浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っておりません。
使用場所浴室 効能疲労回復、あせも、しっしん、にきび、ひび、あかぎれ、しもやけ、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、リウマチ、腰痛、冷え症、痔、産前産後の冷え症 シリーズ温素 使用の目安お風呂のお湯(200L)に本品30gから45gを入れ、よくかきまぜて入浴してください。(キャップの内側のラインが約40gです。) 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(600g)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保水機能を持つ有効成分ヘパリン類似物質とバリア機能の油分配合で、乾燥による肌荒れを効率的にケア。
成分ヘパリン類似物質、グリチルリチン酸ジカリウム、精製水、ジプロピレングリコール、1,3ブチレングリコール、濃グリセリン、ソルビット液、2メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ブチル共重合体液、ヒアルロン酸ナトリウム(2)、スクワラン、流動パラフィン、軽質流動イソパラフィン、ミリスチン酸イソプロピル、メチルポリシロキサン、ワセリン、セタノール、自己乳化型モノステアリン酸グリセリル、モノステアリン酸ソルビタン、ポリオキシエチレンラウリルエーテル(7E.O.)、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ポリアクリル酸アミド、カルボキシビニルポリマー、キサンタンガム、水酸化カリウム、天然ビタミンE、エデト酸二ナトリウム、フェノキシエタノール、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸エチル RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(50g)
1,280 税込1,408
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)誘導灯 交換LEDランプ
材質ランプホルダー:ポリカーボネート 電球の種類LED
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

うるおいとけ込むもっちりジェル。乾燥肌も使うたび潤い向上!。1本で5役オールインワン。化粧水・美容液・乳液・クリーム・ローションのお手入れがこれ1つで完了!有効成分が皮膚に潤いを与えて保護し、乾燥を防ぎます。
成分エデト酸二ナトリウム、パラオキシ安息香酸メチル、植物性スクワラン、有効成分/ヘパリン類似物質、グリチルリチン酸ジカリウム、無香料、無着色、保湿成分、医薬部外品 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

グローバルプロダクトプランニングクロニタス薬用泡ハンドソープ
手洗いの経過時間で泡色が変化する薬用ハンドソープです。 有効成分配合でしっかり殺菌・消毒しながら、乾燥などの外的刺激を受けやすい手肌のことを考えたこだわり処方です。
1個(300mL)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

美容液成分(保湿成分)スクワランオイル配合の、お肌をやさしく包み込む入浴剤。 有効成分が温浴効果を高め血行を促進し、疲労回復・冷え症・荒れ性に効果的です。 お肌にやさしい天然カミツレエキス配合。(保湿成分) さら湯のピリピリ感をやわらげる塩素除去成分配合 アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません) 赤ちゃん(生後3ヵ月以上)と一緒に入浴する時も使えます。 水に強いバリア容器:浴室に30日間保管されることを想定したシャワリングテスト実施 環境にやさしい容器:再生パルプ約77%使用(容器本体の紙部分) たっぷり約30回分※20g使用の時※自動計量充填なので、空間があっても内容量は表示のとおりです。 【医薬部外品】
シリーズバスロマン 使用の目安お風呂のお湯(200L)に20gから30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。 有効成分乾燥硫酸Na、炭酸水素Na 効能疲労回復、冷え症、荒れ性、あせも、しっしん、にきび、ひび、しもやけ、あかぎれ、肩のこり、腰痛、神経痛、リウマチ、痔、うちみ、くじき、産前産後の冷え症 使用場所浴室 医薬品医療機器等法医薬部外品 再生紙使用マーク適合
1個(600g)
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●有効成分メトフルトリンを過去最高濃度配合。※アース製薬プラグ式液体虫ケア商品対比 ●1日8時間使用で100日用(延べ約800時間)。 ●窓を開けても効く。換気しててもOK! ●目、はな、のどに刺激の少ない低刺激。無香料。 ●赤ちゃんがいるご家庭でもお使いいただけます。 ●ニオイ残り、べたつきなし。 ●手間いらず:ボトルを器具にセットしてスイッチONするだけで独自の技術により安定した効き目が長時間持続します。もちろん毎日のお取替えは不要。なので手間のかからない便利な虫よけです。 ●使い方自由自在:スイッチでON/OFFできるので、使いたい時に必要なだけ使用できます。薬剤を使いすぎるムダがなく、とても経済的です。 【対象害虫】ユスリカ
1セットほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然保湿成分 ハトムギエキス配合。毎日使えてお肌ぷるぷる。透き通るようなみずみずしい素肌へ。*有効成分 グリチルリチン酸ジカリウム・アラントインを配合。お肌を清浄にし、肌あれや乾燥などを防ぎます。*ハトムギの美肌効果で美しく透き通るようなお肌に導きます。*お肌にやさしい弱酸性・無着色・無鉱物油。
シリーズ麗白ハトムギ 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(500mL)
599 税込659
当日出荷

アロインス化粧品オーデボディミルクS
オーデシリーズから薬用処方のボディミルク誕生 薬用処方で肌トラブル予防。 カサカサ荒れがちな肌に、有効成分が働きかけ、肌あれを防ぐ。 乾燥や外部刺激から肌を守るうるおいバリア機能と潤いながらベタつかないベタつきレス処方でスムーズでスマートなボディケアのひとときを。 【無香料】 【医薬部外品】
香り無香料 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(300mL)
619 税込681
翌々日出荷