どんなバスルームにも調和。
爽やかなホワイトカラーでコーディネート。
銀イオン配合。抗菌加工品。
銀イオンは、細菌などの微生物に対して優れた抗菌効果を発揮します。
銀は古くから食器に使用され、その安全性が知られています。
使用場所浴室
材質ポリプロピレン
全長(mm)621
寸法(縦×横)(mm)180×127(先端部)
銀イオン・バクテキラー・撥水剤によりトリプル効果(抗菌・防カビ・撥水)がある湯かき棒です。
材質ポリプロピレン
使用場所浴室
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×110×600
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ヤヨイ化学 新希釈型接着剤セミダイレクトの手動攪拌用のミキサーになります。
1分ほどの手動攪拌で簡単に希釈ができます。
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
水に強く耐久性に優れたひのき製の湯かき棒。沸かしたお湯をかき混ぜる、昔ながらの懐かしい道具です。木のやさしさやぬくもりが、浴室の雰囲気を和ませます。
材質桧
質量(g)約246
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×200×585
1本
¥1,898
税込¥2,088
9日以内出荷
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
質量(g)250
材質(シャフト)スチール
撹拌量(kg)7
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

ミキサースチール製
モノタロウ
¥889~
税込¥978~
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ
水抜き穴を採用
用途会所等の泥すくい作業。
材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)
全長(mm)1290
質量(g)580
深さ(mm)(頭部)38
板厚(mm)(頭部)1.2
頭部長(mm)135
先幅(mm)(頭部)100
1丁
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
材質スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質ポリプロピレン
仕様対比目盛 先角 10:1/先丸 10:1 4:1
セット内容先角 10本/先丸 10本
寸法(mm)315
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
薄い高密度ポリエチレン製使い捨て手袋。
はめる向きによって手の平側または甲側にエンボス加工面がきます。
左右兼用タイプ。
使い捨てポリエチレン手袋の中ではかなり薄いタイプになります。
用途食品加工業、実験用、家庭用等
厚さ(mm)約0.012
全長(cm)約28
材質ポリエチレン(HDPE)
色クリア
エンボス加工片エンボス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
熱安定性に優れ、耐薬品性、耐油性に優れます。
材質POM(ジュラコン(R))
材質PTFE
穴径(Φmm)9
耐熱温度(℃)260
適合シャフト径(Φmm)8
木製の整地作業用レーキ。
用途土やグラウンド等の整地作業。
アスファルトのならし作業。
材質天然木
全長(mm)1500
板厚(mm)(頭部上部)25、(頭部下部)10
質量(kg)1.3
材質(柄部)天然木
材質(頭)天然木
頭部高さ(mm)90
アズワン品番64-8326-72
先幅(mm)670
1本
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
●害虫駆除の前の準備として、厨房機器下部・設備下部等のゴミを掻き出す際にご使用下さい。
●ゴキブリ・飛翔昆虫の発生源となるゴミや残渣を除去することで施工効率がUPします。
リニューアル品。最短幅が短くなり、従来品よりコンパクトになりました。63~98cmまで伸縮可能です。
ブラウン取っ手で汚れが目立ちにくくなりました。
2段伸縮仕様。
用途清掃用器具
材質先端部/ステンレス、伸縮部/アルミ、握り部・接続部/樹脂
関連資料(0.23MB)
木製の整地作業用レーキです。
用途土やグラウンドなどの整地作業。アスファルトのならし作業。
全長(mm)1500
先幅(mm)660
質量(g)1500
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)35~37
関連資料図面(0.13MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.41MB)
はさみ込み厚さ(mm)5~35
1台
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
関連キーワード