1,882件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ナベヤ精密パラレルブロック
エコ商品
両端面を除く4面を研削仕上げ。 パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

電線の端末処理不要かつ工具不要でワンタッチで電線接続できます
トラスコ品番528-7170 透明・オレンジ 高さ(mm)8.9 電線抱合範囲AWG(#)18~14 電線抱合範囲(単線)(mm)1.6、2.0 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60個)
5,998 税込6,598
当日出荷

用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状ブラインドプラグ 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)ポリアセタール 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナカバヤシコピー&ワープロ用紙
エコ商品
カラーを使い分けると書類の整理、分類が簡単です。
紙厚(μm)95 坪量(g/m2)76.7 タイプ中厚口/無地 入数100枚 RoHS指令(10物質対応)対応 対応インク染料・顔料
1パック(100枚)
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


シャープ製インテリアホン交換用充電池です。本体取扱説明書等で対応電池を確認の上ご購入ください。
タイプニッケル水素充電池 適合品番JD-7C2CL / JD-7C2CW付属コードレス子機用、JD-7C2CL / JD-7C2CW増設(JD-KS110)用 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

染めQ エアゾール 染めQ(旧テロソン) 動画あり
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
特価
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。 手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。 低温下でも柔軟性を保ちます。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途お掃除に、除雪に、防水全面コートタイプ、寒冷地での作業に、除雪作業に、防水全面コートタイプ、 農業、 水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、冷凍倉庫内作業に、防水全面コートタイプ、食品関連業、冷気による手袋のゴワつきが気になる方に、建築・設備メンテナンス業、土木建築関連業、基礎工事・外壁工事に、作業性に優れた防寒タイプ 材質樹脂部ポリウレタン繊維部:【アウター】ナイロン、ポリウレタン【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他 ブルー 入数(双)1 機能軽量、保温性、柔軟性 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウェッジベース電球 24V シングル 高品質タイプ モノタロウ 動画あり
国内メーカー製造の高品質商品です。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ 口金W2.1×9.5d ガラス球形式T10 クリア タイプシングル球 定格電圧(V)24 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(10個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
329 税込362
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
989 税込1,088
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニチフPTコネクタ(100P)
エコ商品
既存の配線から簡単に分岐接続できるコネクタです。電線の皮むきや配線後のテーピングが不要です。市販のプライヤーなどで接続できます。
用途機器内配線の分岐接続に。 トラスコ品番286-8476 材質コンタクト:黄銅(すずめっき付)、絶縁カバー:ポリプロピレン 長さ(mm)20 幅(mm)15.6 高さ(mm)10.8 タイプダブルライン 使用温度範囲(℃)105 定格電圧(V)600 定格電流(A)15 電線抱合範囲AWG(#)16~14 電線抱合範囲(単線)(mm)1.0~1.6 適合電線(mm2)1.25~2.0 材質(ボディ)ポリプロピレン 被覆最大外径(Φmm)3.68 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.25~2.0 差込み線数(本)2 適合電線径(Φmm)【絶縁外径】3.68 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 単線(mm)1.0~1.6 適合電線範囲 AWG(#)16~14
1箱(100個)
3,298 税込3,628
当日出荷

PIJ3/8 チューブフィッティング PISCO(ピスコ) 動画あり
1袋(10個)
1,798 税込1,978
8日以内出荷

PIJ6-C チューブフィッティング C仕様 PISCO(ピスコ) 動画あり
1袋(10個)
2,098 税込2,308
5日以内出荷

千代田通商テラピンM5ガスケット
エコ商品
寸法A(mm)0.5 寸法B(Φmm)4.5 寸法C(Φmm)7.2 質量(g)0.2 形状テラピンM5ガスケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

PP1/8M チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ) 動画あり
1袋(10個)
629 税込692
5日以内出荷

PPF5/32 チューブフィッティング PISCO(ピスコ) 動画あり
1袋(10個)
929 税込1,022
5日以内出荷

チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ) 動画あり
1袋(10個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
178 税込196
4日以内出荷

仕様アクセサリータイプ = プラグアセンブリチューブサイズ = 10mmメーカーシリーズ = 13780材料 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様アクセサリータイプ = プラグアセンブリチューブサイズ = 6mmメーカーシリーズ = 13780材料 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
9,298 税込10,228
7日以内出荷

RS PRORS PRO 管継手 12.7mm
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様アクセサリータイプ = プラグコネクタネジ接続 - ネジサイズ = 12.7mm材料 = ニッケルめっき真鍮ネジ接続 - ネジ規格 = BSPP RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

RS Pro流量調整弁. 特長と利点. 最適な空気流量を精密に調整することで、正確なモーションコントロールを実現 小型でも大型設計と変わらない速度に対応 すべてのモデルに対して制御出力タイプと制御入力タイプを使用可能 すべてのPTねじとNPTねじにシーラントがコーティング済み 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジネジインレットポート = M5チューブ出口ポート = 4mm最低流出圧力 = 0 kgf/cm2, 0 kPa最高流出圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPaネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジ規格 = Metricネジインレットネジサイズ = M5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,398 税込10,338
7日以内出荷

PF01-M5-C チューブフィッティング C仕様 PISCO(ピスコ) 動画あり
1袋(10個)
839 税込923
5日以内出荷

PISCO(ピスコ)Dサブコネクタ(ピン)
エコ商品
形状ピン 材質(シース)軟質ビニール 材質(絶縁体)半硬質ビニール 材質(導体)軟銅より線 シース厚(mm)1 シース色 外観ライトグレー 耐電圧AC 350V、または DC 500V (1 分間 ) 導体サイズ(mm)0.3 導体外径(Φmm)0.72 導体構成(本/mm)60/0.08 絶縁体構成/0.25mm 絶縁体外径(mm)1.2 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)63.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ) 動画あり
1袋(10個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
4日以内出荷

仕様コネクタA = プッシュイン8 mmコネクタB = 1/4インチ空圧継手の種類 = バルクヘッドねじ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = 1/4 in BSP Femaleメーカーシリーズ = 50055Nインレットポート = プッシュイン 8 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様コネクタA = プッシュイン4 mmコネクタB = 1/8インチメス空圧継手の種類 = バルクヘッドねじ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = 1/8 in Femaleメーカーシリーズ = 50055Nインレットポート = プッシュイン 4 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,898 税込10,888
7日以内出荷

仕様コネクタA = G 1/2 メスコネクタB = M28オス空圧継手の種類 = バルクヘッドねじ付きアダプタ接続スタイル = ねじ込みネジ接続 = 1/2 in Femaleメーカーシリーズ = 3060 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様アクセサリータイプ = プラグコネクタネジ接続 = 1/2 in Maleチューブサイズ = 10mmネジ接続 - ネジサイズ = 1/2インチメーカーシリーズ = 3020材料 = ニッケルめっき真鍮食品等級 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

仕様アクセサリータイプ = プラグコネクタネジ接続 = 3/8 in Maleチューブサイズ = 9.5mmネジ接続 - ネジサイズ = 3/8インチメーカーシリーズ = 3020材料 = ニッケルめっき真鍮食品等級 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

RS Pro 速度コントローラ、プッシュイン式 6 mm チューブインレットポート x 6 mm チューブアウトレットポートRS Pro シリーズのこの速度コントローラを使用すると、空圧システムを安全かつ効果的にエアフローを調整できます。インレット / アウトレットポートはどちらもプッシュイン接続向けに設計されているため、パイプやチューブをコンポーネントに簡単にリンクできます。 この流量レギュレータは、 0 ° C → +60 ° C の温度範囲で動作するため、ほとんどの空圧システムに適しています。最大 990 kPa の圧力に対応可能で、汎用性にも貢献しています。耐久性に Durable テクノポリマー素材製で、耐摩耗性と耐衝撃性を備えていて、より信頼性が高く、長期間にわたり接続できます。 この速度コントローラは、安全性と品質のために厳しい RS Pro 規格に適合することが徹底的にテストされています。自動車、航空機器、冷却システム、その他の産業機械で使用されています。特長と利点.スピードコントローラ .チューブ入口 / 出口ポート . プッシュイン接続 .コネクタ径: 6 mm .幅 47 mm . 0 ~ 9.9 kgf/cm 2 (990 kPa) の圧力範囲 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = チューブチューブインレットポート = 推入式 6mmチューブ出口ポート = 6mm最低流出圧力 = 0 kPa, 0 kgf/cm2最高流出圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS PRO 8
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = チューブチューブインレットポート = 推入式 4mmチューブ出口ポート = 4mm最低流出圧力 = 0 kPa, 0 kgf/cm2最高流出圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro流量調整弁. 特長と利点. 最適な空気流量を精密に調整することで、正確なモーションコントロールを実現 小型でも大型設計と変わらない速度に対応 すべてのモデルに対して制御出力タイプと制御入力タイプを使用可能 すべてのPTねじとNPTねじにシーラントがコーティング済み 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジネジインレットポート = M5チューブ出口ポート = 6mm最低流出圧力 = 0 kgf/cm2, 0 kPa最高流出圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPaネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジ規格 = Metricネジインレットネジサイズ = M6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様コネクタA = プッシュイン4 mmコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = バルクヘッドチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間メーカーシリーズ = 13465インレットポート = プッシュイン 4 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷