27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上蓋を回し本体を斜めにすると、1本ずつ楊枝が取り出せます。
材質AS樹脂 質量(kg)0.041 寸法(外径×高さ)(mm)48×87 TKG品番9-1995-2301 TKG品番(2017)6-1802-2401
1個
449 税込494
当日出荷

オーソドックスな形状と、和につながるテイストのロングセラー卓上用品シリーズです。すべり止めの底ゴムや、ぽた漏れしにくい注ぎ口の構造は、 一般家庭だけではなく、業務用としても長年ご愛顧頂いています。
材質(底ゴム)SBR レッツブラック 容量(mL)53 直径(Φmm)42 高さ(mm)85 材質(本体)AS樹脂 質量(g)56 材質(フタ)AS樹脂 TKG品番7-1870-0601 TKG品番(2017)6-1762-0601
1個
349 税込384
当日出荷

材質PMMA 容量(mL)75 質量(g)75 耐熱温度(℃)70 直径×高さ(mm)51×97 TKG品番9-1969-1501 TKG品番(2017)6-1762-1501
1個
569 税込626
当日出荷

1個
429 税込472
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷

1個
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

EBM(江部松商事)ようじ入れ
材質本体=ガラス(フロスト加工)、キャップ=抗菌18-8ステンレス 寸法(mm)Φ35×H80 容量(mL)25 EBM品番7741500
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

佐野製作所MS 18-8ヨウジ立
材質18-8ステンレス 質量(g)50 外径×高さH(Φmm×mm)47×47 TKG品番9-1995-1701 TKG品番(2017)6-1802-1801
1個
799 税込879
当日出荷

1個
799 税込879
翌々日出荷

Carlisle(カーライル)回転式ヨージ入れ
本体のつまみを回すとヨージを取り出せます。
材質プラスチック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×125 TKG品番9-1995-2401 TKG品番(2017)6-1802-2501
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷


EBM(江部松商事)ようじ入れ
ガラス職人が一つ一つ作り上げた手づくりの製品
材質ガラス 寸法(mm)40×44×H45 EBM品番6745100
1個
599 税込659
翌々日出荷

1個
399 税込439
翌々日出荷

材質とち材 質量(g)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×55×30 TKG品番9-1991-3101 TKG品番(2017)6-1797-1801
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

1個
949 税込1,044
当日出荷



1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷


1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]デザインつまようじ立て
爪楊枝入れのパッケージデザイン素材※60mmの爪楊枝を入れてください。
用途※爪楊枝は付属していません。 セット内容本体×1、ラベルシール×1 寸法(mm)本体:Φ50×90、ラベルシール:70×172 質量(g)60
1個
428 税込471
3日以内出荷

卓上型発信器(メニュースタンド付)です。スタンダードな丸形デザインの発信器。つまようじやスティックシュガー、ナプキンなどを入れられるスタンド付です。
仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音 適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなど ホワイト 質量(g)約340 タイプ卓上型(メニュースタンド付) 電源単4形乾電池×2本(別売) 定格電圧(V)DC3 寿命約10万回(操作部) 使用環境温度(℃)0~40 送信出力1mW(+20%/-50%) 電池寿命約1年間(40回/日) 電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器) 消費電流待機時:10μA/動作時:50mA 使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

カードケースは完成品が入っているので、初心者の方やお子様でも簡単に作成できます。製作時間:約30分(硬化時間は除く) 用意するもの:ピンセット、つまようじ、レジン用ランプ、はさみ、平ヤットコ、マスキングテープ あると便利なもの:シリコンマット、厚紙、カッター、エンボスヒーター、パーツを入れるお皿、綿棒
セット内容カードケース×1、フィルム×2、リングパーツ・丸カン・ヒートンキャップ×1、キーホルダー×1、レジン×1 材質シリコン、特殊アクリレート樹脂など 寸法(mm)62×100×9(本体のみ) 包装形態ヘッダー付袋入り
1セット
1,500 税込1,650
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)