ケーブルグリップでケーブルを通線する時の必需品。これでケーブルのねじれを吸収、スムーズな通線が可能に。
先端R形状。引っ張る方向に対して、引っ掛からず通線しやすい。
回転摺動面ベアリング付き。くるくる回転するので、両端につないだロープやケーブルのねじれを解消します。
バケット車に頼らずに作業でき、施工も簡単です。
既設ケーブルハンガー内に増設ケーブルを延線する機材です。
付属品取付ピン(ソケット)
種類より戻し金具
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
仕様G1/4-90°
規格8.5マキトリキヨウ
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.22MB) 展開図12(1.33MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.77MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.79MB) 展開図27(0.79MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(0.71MB) 展開図40(0.75MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.75MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(0.85MB) 展開図50(0.97MB)
図解NoSSA-α1004MA オプション-2(巻車,延長給水ホース,ボックス,給水ブザー)部品_No.8、MRS30-131 オプション(7)サイドノズル(キク用ノズル)部品_No.34、SSA-Z601S-1 オプション5 フロント巻車部品_No.7、MSE-30HR ホンタイ部品_No.30、MS330CNA-M ドラム組立部品_No.24、MSB2200RLI フレーム、巻車部品_No.7、GS51EMR-20 ホンタイ部品 ヨリモドシ_No.20、GS17EBSR マキトリクミタテ部品 ヨリモドシ_No.23、GKSL3301-K ドラムクミタテ部品_No.20、SSA-α1003-1 オプション-2部品_No.8、MLSL3315 ドラム組立部品_No.20、MS330CNA-F ドラム組立部品_No.24、MS410ESL-3K ホースリール部品_No.25、SSA-Z500DX-2 オプション5 (フロント巻車)部品_No.7、GKSL3303 ドラムクミタテ部品_No.20、MS413ESL-M ホースリール部品_No.23など
1個
¥2,298
税込¥2,528
11日以内出荷
本体が回転しチェーンやワイヤーのねじれを防ぎます。
用途チェーンやワイヤロープのより戻し金具。
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
用途荷役作業。
安全率5倍
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
スイベル自体の接続分が回転するのでロープのよりを防ぎます。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
ガンのイン側に接続し、ホースのねじれを防止、解除致します。全長5cmしかなく、柔らかく回転します。
材質真鍮
全長(mm)50
サイズ3/8(3分)オスメス
耐圧力(MPa)21
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付できます。
ネジシャックルのピンの出っ張り(掴む部分)を除いているので、ロープ等が引っ掛かりません。
金具センター部がスイベル式で自在に回ります。
用途両方の頭の部位は沈みシャックル式で広範囲の用途に使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
各種電線ケーブルのネジレ防止に。JETラインシリーズのリードヘッド(直径Φ9)に取付可能
Φ14mmロープが使える大きいシャックル。シャックル内寸が大きくなりました
用途電線・ケーブルの通線作業に
材質S45C他
関連資料(0.67MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
通線用より戻しの交換部品
通線用より戻しとスイベルグリップに適用
材質スチール
関連資料(1.77MB)
通線用より戻しの交換部品
通線用より戻しとスイベルグリップに適用
材質スチール
関連資料(1.77MB)
通線用より戻しの交換部品
材質スチール
質量(g)60
本体寸法(mm)34×54×23
適合品番DK-20K
関連資料(1.77MB)
1個
¥4,388
税込¥4,827
3日以内出荷
各種電線ケーブルのネジレ予防に
全長(mm)85
質量(g)180
寸法A(mm)85
寸法B(mm)26
寸法C(mm)Φ13
使用安全耐荷重(kN)9.8
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
通線用より戻しの交換部品
通線用より戻しに適用
材質スチール
質量(g)27
本体寸法(mm)12×34×12
適合品番DK-20K
関連資料(1.77MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
くるっと回ってホースのねじれを防止します。
取付ねじG1/4
適合ホース径(Φmm)8.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
くるっと回ってホースのねじれを防止します。
取付ねじG1/4
適合ホース径(Φmm)8.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ