368件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ケーブルグリップでケーブルを通線する時の必需品。これでケーブルのねじれを吸収、スムーズな通線が可能に。 先端R形状。引っ張る方向に対して、引っ掛からず通線しやすい。 回転摺動面ベアリング付き。くるくる回転するので、両端につないだロープやケーブルのねじれを解消します。
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体が回転しチェーンやワイヤーのねじれを防ぎます。
用途チェーンやワイヤロープのより戻し金具。
1箱(2個)ほか
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大洋製器工業ダブルサルカン SS
重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
用途荷役作業。 安全率5倍
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)より戻し
引っ張る方向に対して、引っ掛からず通線しやすい!
全長(mm)69 溝幅(mm)11.4 外径(Φmm)21 引張荷重(kN[kgf])6.9[700] トラスコ品番772-8328
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷

1個
130 税込143
当日出荷

バケット車に頼らずに作業でき、施工も簡単です。 既設ケーブルハンガー内に増設ケーブルを延線する機材です。
付属品取付ピン(ソケット) 種類より戻し金具
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1個
70 税込77
当日出荷

1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


材質亜鉛ダイカスト 参考使用荷重(kg)1 表面処理ニッケル 寸法B(mm)7
1パック
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スイベル自体の接続分が回転するのでロープのよりを防ぎます。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
1個
679 税込747
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付できます。 ネジシャックルのピンの出っ張り(掴む部分)を除いているので、ロープ等が引っ掛かりません。 金具センター部がスイベル式で自在に回ります。
用途両方の頭の部位は沈みシャックル式で広範囲の用途に使用可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

延縄などの仕掛け用スナップ付のタル型サルカンです。仕掛けの途中に連結することで延縄・テグスにヨリがかかりキンクするのを防止します。漁業者業務用の100個入セットです。
用途延縄・釣り漁のヨリ戻し RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,598 税込3,958
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ガンのイン側に接続し、ホースのねじれを防止、解除致します。全長5cmしかなく、柔らかく回転します。
材質真鍮 全長(mm)50 サイズ3/8(3分)オスメス 耐圧力(MPa)21
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

くるっと回ってホースのねじれを防止します。
取付ねじG1/2 適合ホース径(Φmm)13
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

くるっと回ってホースのねじれを防止します。
取付ねじG3/8 適合ホース径(Φmm)10
1個
2,298 税込2,528
欠品中

1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

くるっと回ってホースのねじれを防止します。
取付ねじG1/4 適合ホース径(Φmm)8.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

くるっと回ってホースのねじれを防止します。
取付ねじG1/4 適合ホース径(Φmm)8.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

くるっと回ってホースのねじれを防止します。
取付ねじG1/4 適合ホース径(Φmm)8.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

くるっと回ってホースのねじれを防止します。
取付ねじG1/2 適合ホース径(Φmm)13
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

各種電線ケーブルのネジレ予防に
全長(mm)85 質量(g)180 寸法A(mm)85 寸法B(mm)26 寸法C(mm)Φ13 使用安全耐荷重(kN)9.8
1個
8,198 税込9,018
翌日出荷

従来のサルカンに比べ強力値が強いサルカンになります。 テグスの屈曲が少なく、ラインの強力低下を最小限にします。道糸やハリスのヨレや、パーツやルアーの回転によるヨレの発生を防ぐのに最適な商品です。
用途漁具・連結金具・撚戻し
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)通線用より戻し
Φ14mmロープが使える大きいシャックル。シャックル内寸が大きくなりました
用途電線・ケーブルの通線作業に 材質S45C他 関連資料(0.67MB)
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)通線用より戻し 本体ネジ
通線用より戻しの交換部品 通線用より戻しとスイベルグリップに適用
材質スチール 関連資料(1.77MB)
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)通線用より戻し シャックル
通線用より戻しの交換部品
材質スチール 質量(g)60 本体寸法(mm)34×54×23 適合品番DK-20K 関連資料(1.77MB)
1個
4,388 税込4,827
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)通線用より戻し シャックル
通線用より戻しの交換部品 通線用より戻しとスイベルグリップに適用
材質スチール 関連資料(1.77MB)
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
98 税込108
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)通線用より戻し 本体ネジ
通線用より戻しの交換部品 通線用より戻しに適用
材質スチール 質量(g)27 本体寸法(mm)12×34×12 適合品番DK-20K 関連資料(1.77MB)
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

大洋製器工業ダブルサルカン
重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
安全率5倍
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
98 税込108
3日以内出荷

重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
用途荷役作業。 安全率5倍
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大洋製器工業ダブルサルカン ED
RoHS
重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
用途荷役作業。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)