300件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。 材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート 形状B形 全長(mm)25.5 寸法L(mm)15 JIS規格× RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)8.4±0.5 内径(Φmm)4.0±0.5 適合NHE4(歯口小) 種類裸圧着スリーブ 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) 被覆最大外径(Φmm)6 適合電線組合せ(VSF)0.75mm2IV/Φ2.0mm 適合電線組合せ(VSF)1.25mm2Φ1.6mm、Φ2.0mm 適合電線組合せ(VSF)2.0mm2Φ1.6mm、Φ2.0mm
1箱(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷

防災用耐熱型閉端接続子に、より線を接続する場合に必要です。本品に、より線を挿入後に、端子へ接続して下さい。
特性耐熱 種類裸圧着スリーブ 全長(mm)10
1パック(100個)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

JIS規格品 JIS C 2806
JIS規格JIS C 2806 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 全長(mm)10.5 種類裸圧着スリーブ RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブ形状リングスリープ
1袋(20個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カメダデンキCOSスリーブ
COSスリーブは、シームレス(継ぎ目無し)銅管で造った日本製フェルールです。 COSスリーブ圧縮工法は、経済産業省より耐震性能や省エネ効果が認められ特許を取得。 日本国内で使用される挿入型機器の端末接続(国内製、海外製)全てにご使用いただけます。 新工具でIV電線だけでなくCV・KIV・MLFC各種電線にも対応できます。
用途スマートメーター・積算電力計・ブレーカー・インバーターなどのより線を挿入接続する機器に 材質薄銅管、錫メッキ 種類COSスリーブ スリーブ形状COSスリーブ
1箱(100個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。 材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート 形状B形 全長(mm)25.5 透明 寸法L(mm)15.0 JIS規格× RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個ほか
特価
218 税込240
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付 モノタロウ 動画あり
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として 材質塩化ビニル 透明 種類絶縁被膜付圧着スリーブ 定格電圧(V)300 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) スリーブ形状突き合わせ用(B形)
1袋(20個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



種類絶縁付圧着スリーブ 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) 特性難燃 スリーブ形状突き合せ用
1袋(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。
用途軟鋼のより線電線の接続に 電線抱合範囲(撚線)(mm2)250 内寸(mm)26.8 全長(mm)36.2 仕様P形 トラスコ品番138-7685 材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ 質量(kg)1 種類絶縁被膜付圧着スリーブ 外寸(mm)35.6 JIS規格適合 適合工具NOP 60(ニチフ 手動工具) スリーブ形状重ね合わせ用(P形)
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷


1袋(30個)ほか
2,688 税込2,957
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(4個)ほか
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 特性難燃 スリーブ形状突き合せ用 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 寸法l(mm)15.0 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) CSA規格取得
1箱(100個)
3,498 税込3,848
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(100個)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

最大定格電流:20A 全長:10.0mm 適合電線範囲(抱合): ・単線 1.6×3心、2.0mm×2心 ・より線 2.0mm2×3心、3.5mm2×2心 入数:200
定格電流(A)最大:20
1パック(200個)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新素材コネクタ採用で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応。直径わずか3.0mmのスーパースリムケーブルと従来比約40%のショートコネクタを採用したカテゴリー6A準拠のLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証)
芯数8芯 インターフェースRJ-45コネクター 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 パッケージアルミ箔袋+ステッカー コネクタの有無両端コネクター付
1本
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!周波数帯域250MHzを保証するギガビット・イーサネットに対応。直径わずか3.5mmで狭い場所などに最適なカテゴリー6に準拠したスリムタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証)
芯数8芯 インターフェースRJ-45コネクター シールド無し(UTP仕様) 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 ケーブル太さ(mm)約3.5 パッケージアルミ箔袋+ステッカー
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

次世代10ギガビットイーサネット「10GBASE-T」に完全準拠。狭い場所などでの配線に最適なスリムケーブルを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー7準拠LANケーブル。 高速光通信に最適な次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応したカテゴリー7準拠LANケーブルです。 カテゴリー6の2倍以上である600MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。 狭い場所などでの配線に最適な直径わずか4.1mmのスリムケーブルを採用しています。 十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。 ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル 仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】× 材質(シース)PVC 芯数8芯 インターフェースRJ-45コネクター シールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様) 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)600 ケーブル太さ(mm)約4.1 パッケージアルミ箔袋+ステッカー コネクタの有無両端コネクター付 PoE対応×
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長:25.0mm 適合電線範囲(抱合): ・より線 0.5~1.65mm2 入数:70
種類絶縁被膜付圧着スリーブ スリーブ形状突き合わせ用(B形)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツメ折れ防止のダブル構造!高速光通信に最適な次世代40ギガビットイーサネットに対応。狭い場所などでの配線に最適なスリムケーブルを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー8対応ツメ折れ防止LANケーブル。 高速光通信に最適な次世代40ギガビットイーサネットの「40GBASE-T」に対応したカテゴリー8対応LANケーブルです。 カテゴリー6の8倍である2000MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 伝送帯域2000MHzに対応し、複数台の機器の接続による伝送速度の低下を防ぎます。 ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室OAルームでの敷設にも最適です。 ツメ折れ防止用プロテクタとやわらかい素材のツメを採用しています。通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 狭い場所などでの配線に最適な直径わずか4.1mmのスリムケーブルを採用しています。 十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 TIA-568-C規格に準拠しています。 EUの「RoHS指令(電気電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】× 材質(シース)PVC 芯数8芯 インターフェースRJ-45コネクター シールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様) 伝送速度(Gbps)40 伝送帯域(MHz)2000 ケーブル太さ(mm)約4.1 パッケージ箱+インナートレー コネクタの有無両端コネクター付 PoE対応×
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 42mm, 赤
仕様最大ケーブル径 = 2.7mmスリーブ長さ = 42mm材質 = ポリオレフィン耐電圧 = 2kV許容電圧 = 2 mV最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃色 = 赤低温はんだスリーブ. 透明絶縁スリーブ カプセル化、検査性、ひずみ緩衝、絶縁を実現 熱収縮放射線架橋フッ素樹脂 熱安定性に優れた熱可塑樹脂 用途: スズめっき又は裸銅のより線のスプライス
1個
149 税込164
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 26mm, 透明
仕様最大ケーブル径 = 1.7mmスリーブ長さ = 26mm材質 = ポリオレフィン耐電圧 = 2kV許容電圧 = 2 mV最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃色 = 透明低温はんだスリーブ. 透明絶縁スリーブ カプセル化、検査性、ひずみ緩衝、絶縁を実現 熱収縮放射線架橋フッ素樹脂 熱安定性に優れた熱可塑樹脂 用途: スズめっき又は裸銅のより線のスプライス
1個
149 税込164
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 42mm, 透明
仕様最小ケーブル径 = 1.3mm最大ケーブル径 = 2.7mmスリーブ長さ = 42mm材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃色 = 透明CWT 38編組ケーブル端子. これらの端子により、シールドケーブルにアースタグを作成できます。 熱に弱い材質も含む、さまざまな誘電体及び絶縁体材質に対応しています。 フラックス処理されたはんだリングと熱収縮スリーブを組み合わせて使用しているため、はんだ接続は絶縁、保護され、機械的ストレスに対する耐性が非常に優れています。 速くて使いやすい: 端子とワイヤを合わせ、ホットエアガンを使用して双方を加熱するだけです。 クリアスリーブにより、接続の品質管理が容易です。 これらの端子は、(W1)又はアース線の事前取り付けなしから選択できます。22 AWG多重より線は白です。
1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。 トラスコ品番122-7914 材質無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ 全長(mm)11.5 シルバー 電線抱合範囲AWG(#)22~18 電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~0.7 外寸法(Φmm)2.6 適合工具NH 60(ニチフ 手動工具) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 内寸法(Φmm)1.4
1パック(100個)
999 税込1,099
当日出荷

電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。 材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン 全長(mm)25.5
1パック(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity はんだスリーブ
RoHS
1袋(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。 材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン
1パック(100個)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。 トラスコ品番125-0093 材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニル 全長(mm)19 電線抱合範囲AWG(#)22~16 内寸(mm)スリーブ:1.8 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
1パック(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷

電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。
用途軟鋼のより線電線の接続に 仕様B形 トラスコ品番138-7684 材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ 全長(mm)72.0 質量(kg)1 種類絶縁被膜付圧着スリーブ 外寸(mm)35.0 内寸(mm)26.5 JIS規格適合 適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具 電線抱合範囲(撚線)(mm2)250 スリーブ形状突き合わせ用(B形)
1箱(5個)
10,980 税込12,078
当日出荷

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。 トラスコ品番831-4429 材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート 全長(mm)21.9 透明 定格電圧(V)600 外径(Φmm)8.1 電線抱合範囲AWG(#)22-16 内寸(mm)4.1 JIS規格× 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 入数(個)パック:100 RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径(Φmm)4.3
1パック(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷

渡り配線用などに最適です。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。2本の電線を同時に圧着できます。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB) 電線抱合範囲(単線)(mm)すべてより線 JIS規格DIN規格品 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 42mm, 青
最大ケーブル径 = 4.5mm。スリーブ長さ = 42mm。材質 = ポリオレフィン。耐電圧 = 2kV。定格電圧 = 2 mV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。色 = 青。低温はんだスリーブ. 透明絶縁スリーブ カプセル化、検査性、ひずみ緩衝、絶縁を実現 熱収縮放射線架橋フッ素樹脂 熱安定性に優れた熱可塑樹脂 用途: スズめっき又は裸銅のより線のスプライス
1個
169 税込186
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))はんだスリーブ スリーブ長さ 42mm 青
低温はんだスリーブ。透明絶縁スリーブ カプセル化、検査性、ひずみ緩衝、絶縁を実現 熱収縮放射線架橋フッ素樹脂 熱安定性に優れた熱可塑樹脂 用途: スズめっき又は裸銅のより線のスプライス
仕様●最大ケーブル径:4.5mm●スリーブ長さ:42mm●材質:ポリオレフィン●耐電圧:2kV●定格電圧:2 mV●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●色:青●コード番号:781-2683 アズワン品番65-7384-62
1個
169 税込186
6日以内出荷

スリーブ(フェルール)は電線のバラケを防止し品質の向上に貢献します。電線サイズ毎に色分けできる豊富なカラーバリエーションを用意しています。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。電線2本接続用。 材質銅(スズメッキ)、ポリプロピレン
1箱(100個)ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)