21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中川製作所(農業資材)らくらくカップ2
ポンプは肩掛けベルト付きで軽量タイプのため、女性や子供でも十分に使用可! カップを傾けても、常に液のカップ満杯状態と同じ効果あり! 房を入れても、カップを傾けても液をこぼすことがないため、節液可能! 房が折れる、液がこぼれる等の心配がないため作業能率を上げ、時間短縮が可能! 腰ベルト付き 手元スイッチ付き 透明タンク
電池寿命(時間)18
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて動きやすく、しかも風合い、肌ざわり抜群で、快適に長時間着用できます。
用途沿岸作業、養殖業、水産加工業。 ブルー 材質表:高品質塩化ビニール100%、裏:テイジンテトロン100%撥水加工
1着
10,000 税込11,000
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)ジベレリン液剤
適合作物かんきつ、不知火・はるみ、ぽんかん、長門ユズキチ、すだち、平兵衛酢、かぼす、ワシントンネーブル、日向夏、温州みかん、きんかん、みかん、びわ、かき、野菜類、みつば、トマト、なす、さやいんげん、しそ、セルリー、いちご、うど、ふき、畑わさび、たらのき、アセロラ、メロン、種いも用ばれいしょ、シクラメン、プリムラ、みやこわすれ、きく、しらん、りんどう、チューリップ、さつき、さくら、カラー、スパティフィラム、トルコギキョウ、アザレア、アイリス、花卉類(りんどうを除く) 農林水産省登録第(号)6005 毒劇区分普通物
1本(40mL)
999 税込1,099
当日出荷

三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)ジベレリン
適合作物ぶどう、かんきつ、不知火・はるみ、ぽんかん、長門ユズキチ、すだち、平兵衛酢、かぼす、ワシントンネーブル、日向夏、温州みかん、きんかん、みかん、びわ、かき、野菜類、みつば、トマト、なす、さやいんげん、しそ、セルリー、いちご、うど、ふき、畑わさび、たらのき、アセロラ、メロン、種いも用ばれいしょ、シクラメン、プリムラ、みやこわすれ、きく、しらん、りんどう、チューリップ、さつき、さくら、カラー、スパティフィラム、トルコギキョウ、アザレア、アイリス、花卉類(りんどうを除く) 毒劇区分普通物
1パック(6.4g×1包)ほか
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

くっきり鮮やかしっかりマーク! ピンク・イエロー・ブルー・パープル・オレンジ。 不透明で鮮やかなビビッドカラーを採用し、遠目からでもマーカーが見つけ易くなっています。 柔らかくフィットする素材と特殊な保持穴形状で、植物に優しくしっかりと印付けすることができます。 摘み部が長く突起がある形状で製品の向きが分かり易く、ポケットや袋の中でも正しい向きで持つことができます。 保持穴内側の縦リブが抵抗となり、ズレを軽減します。 処理日、処理範囲、品種など様々な用途に応じた使い分けができます。
用途ぶどうのジベレリン処理などの目印に 材質軟質ポリオレフィン 関連資料(1.75MB)
1袋(500個)
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

指輪のように指にはめて使います。 柔らかい発泡ポリ製ですので、指にはめたまま作業が可能です。 7cmの長さまで計れます。マジックなどで目盛をつけてご使用ください。
用途ブドウの房作りの目安に。 材質発泡ポリエチレン 寸法(mm)70
1セット(5個)
899 税込989
翌々日出荷

三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)アグレプト液剤
ストレプトマイシン剤で野菜、果樹などの細菌性病害に優れた効果を発揮します。
農林水産省登録第(号)13823 毒劇区分普通物
1本(100mL)ほか
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成のサイトカイニン様物質で、細胞分裂を促進し、細胞数を増加させる作用がある。 うり類の着果促進や、ぶどう、キウイフルーツ等の果実肥大の効果がある。
適合作物ぶどう、キウイフルーツ、なし、西洋なし、びわ、メロン、すいか、かぼちゃ、チューリップ(促成栽培) 有効成分ホルクロルフェニュロン0.1% 希釈の目安400~4000倍 性状無色透明水溶性液体 農林水産省登録第(号)17247 毒劇区分普通物
1本(10mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

1箱(50個)
659 税込725
当日出荷

ぶどう(デラウェアなど)の無種子化、草花の生育促進に。
用途ぶどう(デラウェアなど)の無種子化、草花の生育促進に。 成分ジベレリン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×18×84 農林水産省登録第(号)21319 毒劇区分普通物
1箱(5錠)
869 税込956
当日出荷

乾電池式ですぐに使える、ノズルはシンプルなシングルタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴射ができます。
仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm 付属品延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL) グリーンカーキ 種類電池式 ノズル長(cm)83
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1530×825×1080 乾燥質量(kg)200 タイヤタイプ【前輪】TL12×4.00-5 2PR/【後輪】TL12×5.50-6 2PR 寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】990~1280×700~850 能力(kg)最大120 走行時間5時間 走行距離(km)【連続】23 地上高さ(mm)【荷台】440~990 登坂角度【常用】10°
1台
869,800 税込956,780
11日以内出荷

有効期限(年)5 有効成分ジベレリン・・・3.1% 性状類白色細粒 農林水産省登録第(号)6007 毒劇区分普通物
1箱(50mg×4袋)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内容物をkg単位で入れる場合や重量物を入れるのに使用します。 サイズも豊富に揃えており用途によってお選びください。
適合みかん・たまねぎ・じゃがいも 材質PE
1セット(100枚×10パック)ほか
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

果実の掛袋は育成途中に大切に実を守る袋です。
用途雨避けや害虫対策、日焼け防止として。 材質(本体)紙・針金
1パック(50枚)ほか
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

切り込みが付き作業性向上。灰色かびの二次感染防止。花冠取り器とは、ぶどうの商品価値を下げる「さび果」や「灰色かび病」など、腐敗の原因となる花カス(花冠)を取り除く器具です。花冠取り器使用方法として、満開期(満開直後から3日まで、1回のジベ処理前後)の花穂を上下に3~6回往復してください。
用途ブドウの花冠(花カス)を取り除く器具
1セット(2個)
3,500 税込3,850
翌々日出荷

透明樹脂なので色の区別がつきやすいです。簡易目盛があるので塗料の小分けにも便利です。
用途塗料の小分け用容器。 容量(L)1 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)130 幅(mm)130 高さ(mm)95
1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調色用カップ 1L容器のみ モノタロウ 動画あり
調色用カップ(1Lタイプ)セットの交換用カップです。 ※容器のみです。
用途塗料調合用途に 材質ポリエチレン 容量(L)1 目盛(mL)100 内径×高さH(Φmm×mm)110×140 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン) 半透明 目盛あり
1個
21 税込23
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

7オンス(約200ml)のインサートカップです。シンプルなのでオフィスや来客時にも最適です。
材質ポリスチレン 容量(mL)約200 入数50 直径(Φmm)80 高さ(mm)77 容量(オンス)7
1パック(50個)
399 税込439
当日出荷

マイコン炊飯ジャー RM-4547Wは、0.25合から1.5合まで炊けるコンパクトな炊飯器です。白米の糖質を最大27%カットする「糖質カットメニュー」を搭載。小回りのきく2台目の炊飯器としてもオススメです。 本体は軽量1.7kgで持ち運びらくらく B5サイズの広さに収まるコンパクト設計 糖質カット容器・しゃもじ・計量カップ付 上面ボタンでシンプル操作 内ふたは取りはずして水洗いOK
炊飯容量0.25合[0.045L]~1.5合[0.27L](白米)、0.5合[0.09L](糖質カット)、0.25合[0.045L]~0.5合[0.09L](おかゆ、玄米、雑穀米) ホワイト 寸法(mm)約170×240×200 質量(kg)約1.7(本体及び内かま) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)250 電源コード(m)約1.2(マグネットプラグ式) 保温時間(h)最大3 付属品しゃもじ、計量カップ、内かま、糖質カット容器、電源コード、取扱説明書(保証書付) 仕様【メニュー】白米、おいそぎ、糖質カット、おかゆ、玄米、雑穀米、【炊飯時間の目安】約31~42分(白米)、約23~30分(おいそぎ)、約60分(糖質カット)、約90分(おかゆ)、約60分(玄米)、約33分(雑穀米)
1台
8,398 税込9,238
5日以内出荷