22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明ですので口の中に入っていく量がわかります。
材質(本体)ポリカーボネート、(ノズル)シリコンゴム 容量(mL)250 耐熱温度(℃)(本体)130、(ノズル)150
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズルゴムをつまんで量を調節できる画期的な介助用食器。今までむせていた水分が驚くほどスムーズに飲めます。 煮沸消毒OK・洗浄器対応 水分は1日に最低1000ml必要です。飲み口を長いノズルゴムにしている為、このゴム部を水量調節器の狭む力を弱めることで水量が調節でき、水分がむせて飲みづらい方でもとろみを付けずに飲めます。この部分は特許です。 嚥下困難の方に最適です。水量調節器をつけた状態では、倒れてもこぼれる心配がありません。
材質ポリカーボネート/シリコンゴム 容量(mL)250 質量(kg)0.22 奥行(mm)160 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ68×195 TKG品番9-2447-0201 TKG品番(2017)6-2229-0201
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


ノズルゴムをつまんで量を調節できる画期的な介助用食器。今までむせていた水分が驚くほどスムーズに飲めます。 煮沸消毒OK・洗浄器対応 水分は1日に最低1000ml必要です。飲み口を長いノズルゴムにしている為、このゴム部を水量調節器の狭む力を弱めることで水量が調節でき、水分がむせて飲みづらい方でもとろみを付けずに飲めます。この部分は特許です。 嚥下困難の方に最適です。水量調節器をつけた状態では、倒れてもこぼれる心配がありません。
材質本体・蓋/ポリカーボネイト、ノズル/シリコンゴム、リング/18-8ステンレス 容量(mL)250 質量(kg)0.17 奥行(mm)160 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ68×103 TKG品番9-2447-0101 TKG品番(2017)6-2229-0101
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

らくらくゴックン○Rシリーズノズルゴムをつまんで量を調節できる画期的な介助用食器。今までむせていた水分が驚くほどスムーズに飲めます。実用新案特許・アメリカ特許。煮沸消毒OK。洗浄器対応1人に必要な個数にサービス品を付けてセットにしました。水分関係のものは、むせて飲みづらい、食事は長時間費やしても僅かの量しかたべられない等で食事介助で困っておられる方の介助用食器です。
材質(本体・蓋)ポリカーボネイト(ノズル)シリコンゴム(リング)18-8ステンレス 付属品取替えノズルゴム×5本、小キャップ×2個、ブラシ×2本 セット内容らくらくゴックン250cc(スープ・お茶用、水量調節器付)×2個、らくらくゴックン250cc(おかゆ・ミキサー食用)×3個 質量(kg)1 耐熱温度(℃)(本体・蓋)130(ノズル)150 TKG品番9-2447-0301 TKG品番(2017)6-2229-0301
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ボトルを押してラクに食べることができる流動食ボトル。
材質(ボトル・キャップ類)ポリプロピレン、(吸い口)SBR、(中蓋)ポリエチレン 容量(mL)230 耐熱温度(℃)(ボトル・キャップ類)120、(吸い口)120、(中蓋)105 アズワン品番0-1008-01 松吉医科器械コード24-2420-01
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

目地幅の変更、ノズル部分の詰まりや汚れでカートリッジの先端のノズルを取り替えたいと思ったら!便利な3本パック。必需品です。
適合8060・8070用 危険物の類別非危険物
1セット(3本)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

嚥下困難な方のための、軟らかいけんだくボトルです。 耐熱温度約100℃、煮沸消毒可能。 未滅菌。
容量(mL)100 材質ポリプロピレン
1式(10本)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

介護用食器らくらくゴックン おかゆ・ミキサー食用の取替ピストンです。
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

吸う力が弱い方にも飲みやすいストローボトル。
材質(ボトル・キャップ類)ポリプロピレン、(中蓋)ポリエチレン、(ストロー)ポリプロピレン 容量(mL)230 耐熱温度(℃)(ボトル・キャップ類)120、(中蓋)105、(ストロー)100 アズワン品番0-1008-02 松吉医科器械コード24-2420-00
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

水分補給ゼリー等を必要な分だけ詰め替えてストローで飲むことができます。ボトルを握って出す量を調節しながら飲むことができます。嚥下しやすいようストローは舌尖から舌根までの約7cmに設計しています。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ストロー/シリコンゴム 寸法(mm)約Φ37×218 容量(mL)100 耐熱温度(℃)本体/100、キャップ・ストロー/120 アズワン品番7-7989-01
1袋(2本)
799 税込879
当日出荷

1式(60本)
369 税込406
9日以内出荷

なめらかなペースト状。手間のかかるミキサー食を製品化。主食、主菜、副菜、箸休め、デザートと各種そろえているので、食事ごとに組み合わせを変えられる。
1個
139 税込150
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

必要に応じて3種類の吸口を交換できます。 唇と舌で味わえるよう設計しました。 赤ちゃんのミルクにも最適。
材質本体・ふた・とっ手/リカーボネイト、吸口/リエステルエラストマー 容量(mL)200 仕様吸口三種(水分摂取用細口、濃厚流動食用太口、三つ穴付吸口) 質量(g)100 耐熱温度(℃)135
1個
999 税込1,099
当日出荷

自由自在に上下・左右、自分に合わせて手で曲げて使えるスプーン完成!
食器の種類洋食器 材質18-8ステンレス 種別スプーン
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エムアイケミカル懸濁容器 けんだくん
薬品を入れて確実に攪拌でき、液体をこぼすことなく注入器に吸引できます。 使用後の洗浄もフタを取り外して簡単にできます。 カテーテルチップ対応の注入器が直接接続できます。
容量(mL)80 材質(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン 寸法(mm)Φ55×Φ50×H85 口径(Φmm)6.6
1式(10個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アイエスケーストローさん
寝たまま飲める。ストローノズル付きです。
容量(mL)200 質量(g)80
1個
999 税込1,099
当日出荷

エムアイケミカルけんだくん(白)未滅菌
薬品を確実に攪拌でき、液体をこぼすことなく注入器に吸引できます。 使用後の洗浄もフタを取り外して簡単にできます。 カテーテルチップ対応の注入器が直接接続できます。
材質(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン 寸法(mm)Φ55×Φ50×H85 容量(mL)80 口径(Φmm)6.6 松吉医科器械コード23-2732-02
1式(10個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

首と柄が曲げられる。首と柄が両方とも自分に合わせて曲げられる。
材質ステンレス、エチレンプロピレンゴム 質量(g)29~43 スポンジ長さ(mm)95
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あしかメディ工業すいくちくん
3種の吸口付きのため、水分から濃厚流動食まで、幅広い用途にお使いいただけます。手を握ることが難しい方でも持ちやすい形状の取っ手を採用しています。吸口の背面にある穴を指先で開閉すれば流量が調節できます。
用途介護・看護用コップ 材質本体・蓋・取っ手:ポリカーポネイト 、吸口3種:ポリエステルエラストマー 質量(g)80 寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×150 関連資料製品カタログ(2.02MB)
1箱(10個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷