「らくらくプラグ」の検索結果
コンセントから、らくらくプラグⅡを抜くときレバ-を軽くにぎると先端から
バーが出て安全にコンセントから、らくらくプラグⅡが抜くことができます。
色(本体/レバー)ブルー/ブルー、レッド/レッド、ホワイト/グレー
材質(本体)PC樹脂
質量(g)1個/約32、3個/約96
材質(レバー部)PA樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/23×61×69(3個入り)
材質(刃)黄銅
1パック(3個)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
アダプターの外しツマミを指先で押すだけでプラグが簡単に抜けます。
電源の抜き差しの多い電気器具に最適です。
定格125V 15A
色ホワイト
定格電力(W)合計1500まで
コンセントから簡単に引き抜けるレバー付プラグへ変換出来るアダプターです。プラグにレバーが付いているので、てこの原理で簡単に差込口からプラグを抜くことが出来ます。
色白
コンセント個数1
本体質量(g)22
定格入力電圧(V)125
定格入力電流(A)15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×15×47
定格入力(W)合計1500まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
レバーを押すだけで簡単にコンセントから引抜くことができます。
差込口はシャッターをスライドさせてストレート/L型を選べます。
使用しない側の差込口をガードします。
口数1口(ストレート/L型を選択)
プラグ形状2P
機能耐トラッキング絶縁カバー付
色(本体)白、(レバー・シャッター)オレンジ
仕様耐トラッキング絶縁カバー付
タイプストレートタイプ、L型
定格15A・125V
コンセント形状2P
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×125×42
アース端子×
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
用途石こうボード用プラグ
サイズ14×27mm
材質6ナイロン+ガラス繊維入り
適合材石こうボード
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
1袋(2本)
¥379
税込¥417
当日出荷
ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用
適合電線(mm2)0.75・1.25・2
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5
適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状2P 15A 125V
定格:125V 15A。1500Wまで。屋内専用。国内専用
用途アダプターの外しツマミを指先で押すだけでプラグが簡単に抜けます。電源の抜き差しの多い電気製品に最適です。
1個
¥331
税込¥364
当日出荷
スパークプラグのプラグキャップを取り外す際に使用する特殊工具です。
プラグキャップが固着して抜けない場合等で力を入れる必要がある際に有れば非常に便利な工具です。
先端はディッピング加工されているのでプラグを傷つけにくく、且つしっかりと挟んで外すことが可能です。
用途スパークプラグのプラグキャップの取り外しに
全長(mm)250
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

変換アダプター 3P→2P
モノタロウ
¥289
税込¥318
3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。
アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプストレート
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状3P
定格電流(A)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26
定格容量15A・125V(1500Wまで)
アース端子○
差込口3P・1個口
プラグ形状2P
3ピンプラグを2ピンに変換可能
緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき
差込口3P・1個口
プラグ形状2P(アースコード付き)
仕様アースコード付き
コンセント形状3P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×30×28
定格容量125V・15A・1500W
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
15A125Vのゴムキャップです
形状平刃タイプ
極数2P
定格電流(A)15
キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)0.75・1.25・2
寸法(長さL×幅W)(mm)45×29
適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状2P 15A 125V
定格15A 125V
既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数接地形2P(2P・3WGND)
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様極配置:引掛形→平刃形
色白
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
仕様E'sパネル押え金具/付属品
セット内容2本
1セット(2本)
¥379
税込¥417
当日出荷
技能試験で施工する7つの作業が、これひとつで行えます。
手の平サイズのため女性でも扱いやすく、少ない力で確実に作業できます。
小型のため、工具ケース内・作業机の場所も取りません。
寸法(横×縦)(mm)35×92
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
既存の配線に4K8Kチューナー・レコーダーを追加する際に便利な分配プラグです。
3つの出力(3分配器)に接続する場所を表記することで、チューナー・レコーダーの配線が簡単にできます。
1.既存配線(地デジ・BS・CS)
2.地上デジタル(UHF)
3.BS・110度CS
・特長
・電流通過がわかるLED付
出力端子に電圧(DC15V)が加わるとLEDが光ります。
・錆に強い金メッキプラグ・端子
・新4K8K衛星放送対応
周波数帯域3224MHzまで対応。
・HSマーク(ハイシールドマーク)適合品
※一般社団法人 電子情報技術産業協会で審査・登録され、衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるシンボルマークです。
対応新4K8K
分配数3
入出力端子入力:F型プラグ、出力:F型端子
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
コンセントが無駄なく使えます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
タイプ横
質量(g)16
コンセント個数1
コンセント形状2P
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16
機能トラッキング火災予防絶縁カバー付
定格入力(W)合計1500まで(125V15A)
プラグ形状2P
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラックフレームでおしゃれ&クールな印象に。様々なオフィスやお部屋に合うシンプルなデザインです。お気に入りのポスターをかっこよく飾るのにおすすめの商品。縦長・横長どちら向きでも使えます。吊り下げ紐とネジが付いていて壁掛け可能。さらに、コンクリート壁にも対応可能なプラグも付属。裏面についているパーツはワンタッチ開閉。ポスター交換も簡単らくらくにできます。
用途ポスターパネル アルミ 額縁
付属品吊り下げひも・ねじ2本・プラグ2本
材質透明パネルカバー/PET、裏板/発泡PS、フレーム/アルミニウム、ロックパーツ/ABS、吊り下げひも/ナイロン、ネジ/スチール、プラグ/PE
小さくてかわいくてパワフルなAC充電器です。コロンとした可愛いデザインで出先での使用も楽しくなります。ACプラグは可動式だから持ち運びもらくらく。USB PDに対応し出力最大20W、パワフルに充電します。Type-CとUSB-Aポートを各1搭載し、2台同時充電も可能です。
仕様●出力Type-C:5V3A、9V2.2A、12V1.67A(最大20W)●出力USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5A(最大18W)●各ポート併用時:5V3A
寸法(mm)幅31×高さ32×奥行39
質量(g)40
ポート数2
充電方式AC
テレビ、ラジオ、オーディオ機器に幅広く対応するステレオイヤホン
手もとでらくらく音量操作できる音量コントローラー付
コントローラーでステレオ音声をモノラルに切り換えられます
耳栓型
I型プラグ
コード長3m
付属品音量コントローラー(コード一体型)、イヤーチップ(S、M、L)※お買い上げ時にはMが本機に装着されています。
型式ダイナミック型/耳栓型
質量(g)約27(コード含む)
コード長さ(m)約3
プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ I型金メッキ
音圧レベル(dB)出力:100
再生周波数(Hz)20~20000
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)10
最大許容入力(mW)10
1個(3m)
¥789
税込¥868
3日以内出荷
60、75、100cmの大型ファンでたくさんの風を送れます。
本体が上下にスイングするので風向きの調整がしやすい。
可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。
風量は3段階調整
モーター保護装置付きで安全。
キャスター付きで移動もらくらく。
用途煙・ホコリ・粉じんの排気
空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ
暑気対策
材質ファン:アルミ
極数2P
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
連続使用8時間まで
角度調整範囲±85°
風量調整○
即時に会議を開始する機能を強化したスピーカーフォン。3つのビームフォーミングマイクにより室内の反響や周囲の騒音から音声を識別、バックグラウンドノイズを低減します。デュプレックス性能により、中断されることなく、複数の参加者が一度に会話することが可能です。BluetoothまたはUSB-Cケーブルでどこでも簡単にプラグアンドプレイで会議に参加。長時間持続するバッテリーで最大18時間の通話が可能。マルチポイント接続で2台のBluetoothデバイスに簡単に接続可能。ポーチ付属で持ち運びもらくらく。USB-Cドングル付き。Microsoft Teams認証モデル
インターフェースBluetooth
セット内容Bluetoothスピーカーフォン、USB-Cケーブル、BTD 800 USB-Cドングル、USB-C to USB-Aアダプタ、キャリングポーチ、セーフティガイド、クイックガイド、コンプライアンスシート
寸法(mm)120×120×37
質量(g)314
マイクロホンデジタルMEMSエンハンスト無指向性マイク(マイク3基)
指向性マイク:360°
周波数特性マイク:150~7500Hz
Bluetoothバージョン5.0
使用範囲(m)最大25
充電時間3時間20分
通話時間最大18時間
色ブラック/シルバー
対応OSWindouws、Mac(R)
保証期間2年
テクノロジーEPOS Voice(TM):クリアで自然な音声体験
対応プロファイルA2DP 1.3+AVRCP 1.6+DI 1.3+HFP 1.7+HSP 1.2
1台
¥39,490
税込¥43,439
当日出荷
即時に会議を開始する機能を強化したスピーカーフォン。3つのビームフォーミングマイクにより室内の反響や周囲の騒音から音声を識別、バックグラウンドノイズを低減します。デュプレックス性能により、中断されることなく、複数の参加者が一度に会話することが可能です。BluetoothまたはUSB-Cケーブルでどこでも簡単にプラグアンドプレイで会議に参加。長時間持続するバッテリーで最大18時間の通話が可能。マルチポイント接続で2台のBluetoothデバイスに簡単に接続可能。ポーチ付属で持ち運びもらくらく。
インターフェースBluetooth
セット内容Bluetoothスピーカーフォン、USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプタ、キャリーポーチ、安全ガイド、クイックガイド、コンプライアンスシート
寸法(mm)120×120×37
質量(g)314
マイクロホンデジタルMEMSエンハンスト無指向性マイク(マイク3基)
指向性マイク:360°
周波数特性マイク:150~7500Hz
Bluetoothバージョン5.0
使用範囲(m)最大25
充電時間3時間20分
通話時間最大18時間
色ブラック/シルバー
対応OSWindouws、Mac(R)
保証期間2年
テクノロジーEPOS Voice(TM):クリアで自然な音声体験
対応プロファイルA2DP 1.3+AVRCP 1.6+DI 1.3+HFP 1.7+HSP 1.2
1台
¥33,590
税込¥36,949
5日以内出荷
即時に会議を開始する機能を強化したスピーカーフォン。3つのビームフォーミングマイクにより室内の反響や周囲の騒音から音声を識別、バックグラウンドノイズを低減します。デュプレックス性能により、中断されることなく、複数の参加者が一度に会話することが可能です。BluetoothまたはUSB-Cケーブルでどこでも簡単にプラグアンドプレイで会議に参加。長時間持続するバッテリーで最大18時間の通話が可能。マルチポイント接続で2台のBluetoothデバイスに簡単に接続可能。ポーチ付属で持ち運びもらくらく。USB-Cドングル付き。
インターフェースBluetooth
セット内容Bluetoothスピーカーフォン、USB-Cケーブル、BTD 800 USB-Cドングル、USB-C to USB-Aアダプタ、キャリングポーチ、セーフティガイド、クイックガイド、コンプライアンスシート
寸法(mm)120×120×37
質量(g)314
マイクロホンデジタルMEMSエンハンスト無指向性マイク(マイク3基)
指向性マイク:360°
周波数特性マイク:150~7500Hz
Bluetoothバージョン5.0
使用範囲(m)最大25
充電時間3時間20分
通話時間最大18時間
色ブラック/シルバー
対応OSWindouws、Mac(R)
保証期間2年
テクノロジーEPOS Voice(TM):クリアで自然な音声体験
対応プロファイルA2DP 1.3+AVRCP 1.6+DI 1.3+HFP 1.7+HSP 1.2
1台
¥39,490
税込¥43,439
7日以内出荷
レンタルハウスに最適なLED照明です!。現場での灯具交換に電気免許不要 。現場での灯具交換がワンタッチ。ヤードでの天井洗いもらくらく。外して運べば灯具も長持ち。落下防止用ワイヤー付。ソケットとプラグはどんな電線にも対応。40W2本の蛍光灯よりも明るい。イベント等の照明としての展開も可能。小糸製作所グループの信頼性
仕様●使用可能入力電圧範囲:AC90-265V●入力電圧:AC100‐240V
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)30以下
全光束(Lm)4500±10%
周波数50/60Hz
保護等級IP20※防雨型ではありません。
色温度(K)5000±10%
保存温度範囲(℃)-20~50
使用場所室内
演色指数(Ra)80以上
電球の種類LED
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
100cmの大型ファンでたくさんの風を送れます。本体が上下にスイングするので風向きの調整がしやすい。可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。風量は3段階調整モーター保護装置付きで安全。キャスター付きで移動もらくらく。煙・ホコリ・粉じんの排気。空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ。暑気対策
極数2P
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
ケーブル長(m)4.5
羽根枚数4
連続使用8時間まで
材質(羽根)アルミ
角度調節±85