エアコン配管・湯沸器・ショーケース等のガスロウ付けに最適
棒長(mm)500
JIS規格BCuP-2
材質(リン)6.8~7.5%、(銅)残り%
融点(℃)710~約795
RoHS指令(10物質対応)対応
流動性が非常に高く、隙間によく流れます。
用途銅・銅合金接合用
長さ(mm)500
材質銅:93%、リン:7%
JIS規格BCup-2
融点(℃)705~805
銅合金のロウ付にはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1.6
成分リン7%、不純物0.2%未満、銅92.8%
トラスコ品番376-9186
長さ(mm)300
使用温度(℃)735
寸法(Φ×mm)1.6×300
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。銅のろう付にはフラックスは不要です。ろう付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。銀ロウよりはるかに経済的で同等の効果が得られます。冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのロウ付に適しています。モーター他各種電気機器の導体のロウ付にも適しています。
用途銅と銅のみのロウ付けに。
成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残
全長(mm)500
規格JIS-Z-3264:BCuP-2
温度(℃)ロウ付/735~845
流動性もあり、かつ盛りに適しています。Bcup-2、Bcup-3タイプには劣りますが、バランスの良いろう材です。
用途銅・銅合金接合用
長さ(mm)500
材質銅:91%、リン:7%、銀:2%
JIS規格BCup-6
融点(℃)640~788
棒径(Φmm)1.6
長さ(mm)500
エスコ品番EA307C-1.6
1個
¥19,500
税込¥21,450
翌日出荷
速い流動性。
用途銅と銅合金のみのロウ付に。
全長(mm)500
容量(g)150
トラスコ品番213-8655
質量(g)37
線径(Φmm)1.6
内容量(g)30(ロウ)
1箱(6本)
¥519
税込¥571
当日出荷
ROHS対応
用途銅と銅のみのロウ付けに。
成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残
長さ(mm)340
温度(℃)ロウ付:710~802
JIS規格BCuP-2
金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。
長さ(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐衝撃性に優れています。カドミウムを含んでいません。
用途鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け
材質銀40%含有
長さ(mm)500
融点(℃)780
引張強度(N/mm2)539
冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのろう付、モーター他各種電気機器の導体のろう付にも適しています。
リング状の為ロウ付けの失敗がありません。
銅のロウ付にはフラックスは不要です。
流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。
ロウ付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。
用途銅と銅のみのロウ付
線径(Φmm)1.6
成分Cu(銅)残、P(リン)7.0%
エスコ品番EA307B-8
内径(Φmm)22.2
規格JIS-Z-3264:BCup-2
温度(℃)【ロウ付】735~840
適合銅管外径(mm)25.4(1インチ)
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのろう付、モーター他各種電気機器の導体のろう付にも適しています。
リング状の為ロウ付けの失敗がありません。銅のロウ付にはフラックスは不要です。
流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。
ロウ付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。
用途銅と銅のみのロウ付
線径(Φmm)1.6
成分Cu(銅)残、P(リン)7.0%
エスコ品番EA307B-6
内径(Φmm)15.85
規格JIS-Z-3264:BCup-2
温度(℃)【ロウ付】735~840
適合銅管外径(mm)19.05(3/4インチ)
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
耐熱性、耐衝撃に優れています。フラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1.6
成分銀40%・カドミウム0%
トラスコ品番376-9224
長さ(mm)300
質量(g)25
使用温度(℃)780
寸法(Φ×mm)1.6×300
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード