材質アルミナ純度>97%
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
1450℃の使用に耐えます。電量測定法および電気伝導度法による鉄鋼の炭素迅速定量用および迅速自動イオウ定量用の燃焼ボートとしても広く採用されております。 寸法の長さは内寸です。ツマミは含みません。
使用温度(℃)最高1800
化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
1450℃の使用に耐えます。 ●電量測定法および電気伝導度法による鉄鋼の炭素迅速定量用、および迅速自動イオウ定量用の燃焼ボートとしても、広く採用されています。
使用温度(℃)1450
化学組成SiO2=66、Al2O3=28
耐熱衝撃性に優れる。
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
使用温度(℃)1400
997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)
アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。
試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
各種電子関連部材、セラミックス原料、金属、冶金、分析用。
使用温度(℃)最高1600
化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
TGK品番696-30-42-03
長さ(mm)60
スペースCC
品名C型
外幅×内幅(mm)19×14.5
1個
¥10,900
税込¥11,990
6日以内出荷
釉薬でコーティングしております(本体の外側底部、淵部分を除く)
耐熱温度(℃)1050
化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
仕様本体のみ
色ホワイト
曲げ強さ(MPa)300
ロックウェル硬度80HRA
材質AL2O3(純度>96.2%)
密度(g/cm3)3.6
化学組成(素地)SiO2:54%、Al2O3:41%、(釉薬)SiO2:83%、Al2O3:10%
関連キーワード