刃は大きなピッチのダブル刃なので、刃に海草のかかりが良く切れ味も良好なのでスムーズに収穫ができます。海草取り鎌。刃部はステンレス鋼を使用。
用途わかめ、海藻など海産物の収穫や養殖場のロープ切に。
全長(mm)330
1個
¥1,098
税込¥1,208
11日以内出荷
兵庫県播州地方の鎌職人が手作りの技術を基に機械化し、草取り専用に考案した草取り鎌です。
アスファルトの割れ目や継ぎ目、縁石の隅など、従来の鎌では除草がやりづらかった場所でも刃先の尖がった部分で楽に除草できます。
サビに強いステンレス鋼を使用し、刃部は完全熱処理を施し耐摩耗性を高めています。
刃部に波刃を付けているので草をガッチリつかんで除草できます。
芝生に生える草は尖がった先を地面に差し込んで根こそぎほじくり、引き抜くことができます。
120cmの軽量のアルミハンドルを付けているので、腰を屈めることなく立ったまま楽に作業が出来ます。
用途芝生やアスファルトの割れ目、縁石の隙間などの草取り作業。
1本
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
伸縮式アルミポール使用
用途藻刈り、水際での除草
全長(mm)1205~3060
材質(柄部)アルミパイプ
材質(刃)ステンレス刃物鋼
アルミ柄なので軽量です
刃長(mm)210
全長(mm)1170
質量(g)520
材質(柄部)アルミ
材質(刃)ステンレス
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
用途コンバインなど農機具の清掃に
刃長(mm)105
刃幅(mm)25
柄長さ(mm)130
全長(mm)600
寸法(mm)600×60×25
質量(g)225
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
立ったまま投げ刈りができて作業楽に行えます。錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス刃です。アルミパイプ柄で軽量設計です。
用途除草作業用
刃長(mm)195
柄長さ(mm)900
全長(mm)1000
仕様全鋼
材質(刃部)ステンレス、(柄部)アルミ
質量(g)336
刃の種別片刃、全鋼
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ベルト付の収穫かごです。
野菜、果実をいためにくい工夫がしてある収穫かごです。
なす、ピーマンなどの小物野菜の収穫に最適です。
水中ポンプのゴミよけにも最適。
あらゆる用途にご利用できます。
材質PE
色オレンジ
藻刈り及び水際での除草に最適。
海・川・湖・沼池など様々な場所で使えます。
エスコ品番EA650BB-25
材質(ポール)アルミ
ポール長(mm)1145~3000
1個
¥5,450
税込¥5,995
翌日出荷
仕様手無し、洗浄機対応
耐熱温度(℃)-10~120
材質ポリプロピレン
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490
刃幅(mm)70
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
押しても引いても切れる両刃カッター
ノコ刃は硬めの用、波刃は柔らかい用としてご使用ください
用途断熱材、グラスウール、ウレタンフォーム、発泡スチロール、ロープなど様々なものをカットできます。
全長(mm)310
刃長(mm)180
質量(g)100
材質(刃)ステンレス420J2、(ハンドル)メンカラン材
アズワン品番64-9369-44
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
伸縮式アルミポール使用
用途藻刈り、水際での除草
材質(柄部)アルミパイプ
材質(刃)ステンレス刃物鋼
一般園芸からアウトドアーにも!
刃長(mm)180
柄長さ(mm)-
刃の種別鋼付
1本
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
関連キーワード