39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生ゴミを減容化し堆肥の原料に変える不思議なゴミ箱。4~5人家族で一年間投入しても大丈夫。生ゴミ減量・堆肥への有効利用と、各方面で注目の的です。
エコマーク認定認定 材質PE グリーン 容量(L)200 外寸(mm)660×660×720、上部/535×535 エコマーク認定番号04125001
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

生ゴミを減容化し堆肥の原料に変える不思議なゴミ箱。4~5人家族で一年間投入しても大丈夫。生ゴミ減量・堆肥への有効利用と、各方面で注目の的です。
エコマーク認定認定 材質PE グリーン 容量(L)300 外寸(mm)730×730×850、上部/595×595 エコマーク認定番号04125001
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

生ゴミを減容化し堆肥の原料に変える不思議なゴミ箱。4~5人家族で一年間投入しても大丈夫。生ゴミ減量・堆肥への有効利用と、各方面で注目の的です。
エコマーク認定認定 材質PE グリーン 容量(L)130 外寸(mm)560×560×650、上部/430×430 エコマーク認定番号04125001
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷

生ゴミを投入し、専用処理剤「ボカシ」をふりかけるだけで、短期間(夏場で約10-15日、冬場で約15-20日)に生ゴミを分解・減量し、良質の堆肥「有機肥料」をつくる家庭用生ゴミ処理専用容器です。
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン ブラック 質量(g)約980 容量(L)約15 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約314×344
1個
2,998 税込3,298
11日以内出荷

ワンダーキットギアボックス
「WK-MAY01」のベースとして使用されているDCモーター付きギヤボックスです。6軸仕様で先端部はタイヤ型と虫の足型の2種類から選択が可能です。DCモーター2個付きで左右それぞれ独立しています。夏休みの工作やオリジナルロボットの製作に最適な素材です。
種類工作キット 仕様出力軸/6(先端部はタイヤ型・虫の足型の2タイプ付き) 回転数(min-1[r.p.m])出力/200 モーター2個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×120×50(タイヤ型時) モーター電圧(V)定格/DC4.5
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

田畑の地力回復、農作物の病害虫からの保護。堆肥づくりに力を発揮。大容量の堆肥づくりにバッチリ。
容量(L)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×790×400
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

サンコー(三甲)コンポスター130型 緑
種別SKCP130GR 材質PE グリーン 容量(L)130 外寸(mm)600×660×PE
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

サンコー(三甲)コンポスター300型 緑
種別SKCP300GR 材質PE グリーン 容量(L)330 外寸(mm)840×896×PP
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

トンボ(新輝合成)ミラクルコンポ
生ゴミを良質な土(堆肥)に変える容器です。毎日投入して3~5人分の生ゴミを処理できます。できあがった堆肥は園芸や野菜作りに使えます。
用途堆肥容器として。 トラスコ品番779-2034 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)4.6 高さ(mm)655 容量(L)100 直径(mm)610 2018年トラスコ掲載ページ9 1525
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

サンコー(三甲)コンポスター230型 緑
種別SKCP230GR 材質PE グリーン 容量(L)230 外寸(mm)800×716×PE
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

EM菌(有効微生物群)の嫌気発酵を利用して生ゴミを一次発酵させる密閉容器です。一次発酵後の生ゴミを土に混ぜる(二次発酵)ことによって、有機肥料になります。発酵中に出てくる液体も液肥として使用できます。液肥を抜くためのコックと密閉性と排水性を促す内フタとスノコが付いています。また、持ち運びに便利なハンドル付きです。別売の生ゴミ発酵器用発酵促進剤も併せてご利用下さい。
材質本体/ポリプロピレン・ABS樹脂・ ポリエチレン、スタンド/ スチール・ 塩化ビニル樹脂 寸法(mm)約370×360×490 ベージュ 質量(g)1920 容量(L)約18
1セット
4,998 税込5,498
翌々日出荷

トンボ(新輝合成)ミラクルコンポ
エコマーク商品 生ゴミを良質な土(堆肥)に変える容器です。
用途堆肥容器 材質ポリエチレン(PE)
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマエココンポスト
家庭の生ゴミを堆肥にリサイクルできる。 本体が黒色なので太陽の熱を吸収し、熱を溜めやすくなります。 これにより、コンポスト内の温度が平均4℃上昇し、発酵スピードを速めます。 家庭の生ゴミを簡単に処理、減量し、同時に堆肥も作ることができます。 防臭剤がセットされています。 十分な肉厚をもたせ、耐久性や耐候性を高めています。 蓋と本体の隙間をなくし、臭気のモレや雨水の浸入を防ぎます。
材質ポリプロピレン(再生原料) ブラック
1セット(2台)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
材質PP ナチュラル 容量(L)15 外寸(mm)Φ307×402
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

ワンダーキット電池ボックス(単3×1用)
プチロボLをはじめ各種ロボットや機器への組込みに適した電池ボックス(単3×1用)。アルミパーツへの取り付けは別売のプッシュリベット2642を使用します。
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装飾アレンジを楽しめるワイヤーコレクション
材質 サイズL 外形寸法(cm)約8.5×8.5×H6
1個
399 税込439
9日以内出荷

生ゴミをしっかり撹拌すると良質な堆肥ができます。
用途家庭生ゴミや雑草、落ち葉などを堆肥にリサイクル! 生ゴミを毎日投入、ゴミ出し焼却の手間が減り、できた堆肥は家庭菜園・園芸に利用可能! 材質PP 幅(mm)600 質量(kg)5.3 高さ(mm)820 奥行(mm)600 容量(L)300 寸法(幅W×奥行D)(mm)投入口:535×500 寸法(幅W×高さH)(mm)取り出し口:390×285
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

360度回転。生ゴミをしっかり撹拌すると良質な堆肥ができます。
用途家庭生ゴミや雑草、落ち葉などを堆肥にリサイクル! 生ゴミを毎日投入、ゴミ出し焼却の手間が減り、できた堆肥は家庭菜園・園芸に利用可能! 材質PP・スチール 幅(mm)680 質量(kg)9 高さ(mm)730 奥行(mm)660 容量(L)130 寸法(幅W×長さL)(mm)投入・取り出し口:190×235
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷

アイリスオーヤマエココンポスト
家庭の生ゴミを堆肥にリサイクルできる。 本体が黒色なので太陽の熱を吸収し、熱を溜めやすくなります。 これにより、コンポスト内の温度が平均4℃上昇し、発酵スピードを速めます。 家庭の生ゴミを簡単に処理、減量し、同時に堆肥も作ることができます。 防臭剤がセットされています。 蓋と本体が接合されていますので、ゴミを捨てるときの扱いが楽になります。
材質ポリプロピレン(再生原料) 質量(kg)約2.8 ブラック 容量(L)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×522
1セット(5台)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

360度回転。生ゴミをしっかり撹拌すると良質な堆肥ができます。
用途家庭生ゴミや雑草、落ち葉などを堆肥にリサイクル! 生ゴミを毎日投入、ゴミ出し焼却の手間が減り、できた堆肥は家庭菜園・園芸に利用可能! 材質PP・スチール 幅(mm)500 質量(kg)6 高さ(mm)730 奥行(mm)360 容量(L)65 寸法(幅W×長さL)(mm)投入・取り出し口:190×235
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

馬糞、稲わら、麦わらが原料とした、安心してお使いいただけるコンポスト用生ゴミ発酵補助材です。生ゴミに多量に含まれている水分を菌床が吸収することにより発酵促進微生物(菌類)が増殖しやすい環境を作り、生ゴミの発酵を促進します。稲わら、麦わらに付着・生息している発酵促進微生物が、コンポスト用発酵促進材と共に働き、生ゴミを良質の堆肥にします。※菌床のみのご使用では発酵促進があまり進みません。
配合馬糞、稲わら、麦わら
1袋(5L)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L-306-BK-KD 引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションロックタイプ 黒色 ジョー・プリンス竹下 動画あり
扉を閉め、ツマミを回すと自動施錠されます。 鍵を右に約20°回すと解錠します。 閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。 施錠状態 でも裏側からワンタッチで開くことができます。 扉を開閉しやすい引手付きです。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 防塵シャッター付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付け できます。 付属 鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-305、L-336、L-346とパネルカットに 互換性があります。
用途宅配ボックス 材質AES 樹脂(AES) 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8~1.0 鍵違い数約1000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) RoHS指令(10物質対応)対応 鍵は2本付属しています。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

つまみを回すと自動的に施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。 閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 扉を開閉しやすい引手付きです。 操作性の良いリバーシブルキーです。 耐候性に優れたAES 樹脂製です。 防塵シャッター付きです。 シリンダー交換が可能です。 鋼製扉にはパネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
用途宅配ボックス 付属品鍵2本、専用止金1個 材質AES樹脂(AES) 仕上黒色 取付板厚(mm)0.8~1 鍵違い数在庫は100通り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
12日以内出荷

三端子メロディーICを使用したオルゴールキットです。電池ボックスには電源スイッチが付いています。 光センサーにより明るくなったら音が鳴り、暗くなると音が止まります。基板は直接電池ボックスの中に収納できます。
種類工作キット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.8×14.2×14.5(高さはネジの出っ張りを含む) センサー光センサー/CdSセル(感度調整不可約150ルクス以上で鳴動。完全停止は約5ルクス以下にすることが必要です) 電源電圧(V)DC3(1.3~3.3可) 使用電池単3形電池×2本(別売) 電流(mA)平均:約0.5(DC3.0V時) 動作時間約6ヶ月
1セットほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライスウッド素材のバスケットでハンドルは可動式です。小花を2鉢入れてみたりギフト用のボックスにしたりと幅広い用途が見込めます。
材質スライスウッド
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SG Wonder zone完成リース
クリスマスだけでなくオールシーズンに使いやすいリース。ご自宅のお部屋や玄関先、飲食店やショップに飾っていただくだけで華かになり雰囲気を盛り上げます。ボックス付きなのでギフトにもおすすめです。
用途装飾 フラワーリース 材質ドライフラワー・スライスウッド・アーティフィシャルフラワー・プラスチック・発砲スチロールなど
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナチュラルで、素朴な優しさを感じさせるバスケット。ハンドル可動式です。ジャムのビンを入れたり、小物の整理に便利なサイズです。ちょっとしたギフトセットを作るのにも活躍しそうです。カトラリーボックスとしても素敵な商品です。
材質スライスウッド 質量(g)約80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×90×120
1個
659 税込725
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

好評の低電圧用DCモーターコントローラの基板完成品!PWM(Pulse Width Modulation)制御+フィードバックによる簡易型「DCモータコントローラ」です。モータの負荷トルクが増加し回転数が落ちても回転数を一定に近づけるように制御する回路が付いています。回転速度は、基板上の半固定ボリウムで任意に設定できます。回転方向、停止はトグルスイッチの操作で行えます。すぐに使えるように電池ボックス、QIコネクタ付ケーブル(モータ接続用)も付属しています。※電池、モータは付属しておりません。対応モータ例:マブチモータ・FA-130RA・RE-140RA・RE-260RA・RE-280RAなど模型に使用されている小型のDCモータの制御に最適です。電源電圧:DC2~3V(単3形×2本 電池ボックス付属)。消費電流:モータによって変化。最大負荷:適正負荷時の消費電流が900mAまでのモータ。回転制御範囲:約0~80%。回転方向切替:スイッチ切替(正転←停止→逆転)の切替。基板サイズ:約W51×D73×H37mm※Hはスイッチ、ハンダ付け部を含む高さ。付属品:・電池ボックス(QIコネクタリード線付)×1・QI片端圧着済ワイヤー450mm 赤/青×1各
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ニオイの元を消臭します。香料を使っていません。約1ケ月間消臭効果持続。
用途ゴミ箱の底に設置用。パウチ内に入っている液剤と粉剤を使用説明に従って混合してお使いください。 トラスコ品番509-1374 タイプ生ごみ用 危険物の類別非危険物
1個(2個)
799 税込879
当日出荷

ワンダーキットリモコンチェイサー2
ご家庭にあるテレビなどの赤外線リモコンの光を検知して動く、新感覚の赤外線追尾型ロボットです。光センサにより、赤外線が来る方向を見つけて、赤外線の発光源に向かって左右に向きを変えて動きます。ツインモーターギヤボックス&6輪による、自在な足回りと操作性を実現。また、タイヤ型から同梱オプションの虫の足型に付け替えるとコミカルな動きが楽しめます。
種類工作キット モーター制御数/2 センサーフォトトランジスタ×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×132×75(タイヤ型時) 電源電圧(V)DC6(単3×4本) 信号方式受信/家電製品用赤外線リモコン 動作電流(mA)平均400(負荷により変化)
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

SG Wonder zone完成リース
オールシーズンリース
用途玄関飾り、インテリアとしておしゃれなリース。飲食店やショップに飾っても華やかになります。ボックス付きなのでプレゼントやギフトとしてもおススメです。 付属品麻紐付き・小箱入 材質ドライフラワー・スライスウッド・アーティフィシャルフラワー・プラスチック・発砲スチロールなど
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンダーキット置き配荷物検知器
荷物を検知して、端末機器に通知!。超音波センサーで荷物(物体)を検知し、検知後、Wi-Fiネットワークを通じて「LINE(ライン)」で荷物が置かれたことを通知することができます。約8秒間、検知が続かないと通知をしないため、短時間検知された通りすがりの物体を誤って通知することはありません。物体検知は超音波(耳に聞こえない音)で行っていますので、光センサーの使用が難しい直射日光の当たる場所でも使用することができます。通知モードは外部ネットワーク接続(IFTTT)通知モード・ローカルネットワーク接続通知モードの2種で行うことが出来ます。 。 電源電圧:・6.0V(5.6~6.8V可)・DCジャック:内径Φ2.1センタープラス・汎用端子:・ねじ止め端子・単3×4電池ボックス付属。動作電流:Wi-Fi使用時 平均約80mA(ピーク400mA)。待機電流:100μA以下。物体検知:超音波センサーによる方式。物体検知設定範囲:4~170cm(ボリウムで設定)。超音波モジュール測定範囲:2~200cm。動作モード:3モード・S:セットモード・I:ローカルネットワーク接続通知モード・O:外部ネットワーク接続通知モード。Wi-Fi部:・使用モジュール:ESP-WROOM-02[TELEC認証済]・周波数:2.4GHz~2.5GHz・送信出力:約+20dBm(802.11b時)・受信感度:約-91dBm(802.11b時)・プロトコル:802.11b/g/n・Wi-Fiモード:2種・ A.P(アクセスポイントモード)・ STA(ステーションモード)・セキュリティ:WPA/WPA2。基板寸法:58.4(W)×63.5(D)×34(H)mm (突起部を含まず)。ケース:タカチ製 プラスチックケース型番:SW-125(別売)※取り付けには穴あけ加工が必要です。
品名置き配荷物検知器【基板完成品】
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

好きな音楽、効果音を登録可能、光学式センサ付きの音が鳴る貯金箱!。音が鳴る貯金箱を簡単に製作するための電子回路基板です。MP3形式のフォーマットの音楽(効果音)を6曲登録できるので、硬貨を入れたときに自分の好きな効果音を鳴らせます。データ容量が約4Mバイトあるので、ビットレート[32Kbps]のデータであれば3分程の曲を5~6曲登録できますので短い効果音だけではなく、好きな楽曲を流せます。基板本体にスピーカを搭載していますが、ラインレベルの信号出力端子が付いていますので、外部にアンプを接続することで、さらに大きな音を鳴らすことも可能です。貯金箱だけではなく募金箱などにも応用できます。対応硬貨:1円、5円、10円、50円、100円、500円硬貨※2023年現在、製造発行されているもの※著しく汚れたものの場合、反応しないことがあります。硬貨待ち受け時間:約20秒※最後のコイン検出後または音の再生を完了後、待機モードに入ります。音データ登録容量:約4Mバイト[FLASH MEMORY]※電源を切っても消えません。※32kbpsのデータの場合 1Mバイトで約4分。音データ形式:MP3フォーマット(拡張子[.mp3])・対応サンプリング周波数(Hz):8K / 11.025K / 12K /16K / 22.05K / 24K / 32K / 44.1K / 48K・エンコード方法:CBR(固定ビットレート)のみ※[ABR][VBR]でエンコードされたものは使用できません。フリーソフトなどで適合した形式に変換してご使用ください。音を鳴らすパターン:3種から選択・1.[1 Loop] 毎回、登録1を鳴らす・2.[RANDAM] 登録1~6までの音をランダムに鳴らす・3.[Forward] 登録1→2→3…と順に鳴らす※本製品には硬貨を入れる箱は付属しておりませんのでお好みの箱をご用意ください。L型取り付け金具が付属していますので、上面、横面など好みの所に取り付けできます。基板取付口サイズのイメージですが、7×7cmの一般的な牛乳パックの規格サイズと同じサイズです。電源電圧:標準 DC3V(3.0~5.2V可)※単4電池ボックス×2搭載。動作電流:最大 250mA。待機電流:2μA以下。硬貨検出:光学式(赤外線の反射)。音データ登録数:6曲。音出力(モノラル):スピーカ出力(8Ω 0.5W)※音量調整ボリウムあり・ラインレベル出力。音データ転送用インターフェース:MICRO USB-B。基板サイズ:69.8(W)×69.8(D)×17.5(H)mm※Hはリベットも含んだ値です。
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

キーボードで暗証番号入力してリレーとサーボモーターが動く!。暗証番号を押すことで設定した時間、リレーやサーボモーターを動作させることができる制御基板です。リレー接点出力、FET(オープンドレイン)出力で「電磁ロック:ソレノイド」など最大3Aまでの機器を接続して動作させることができます。また、サーボモーター制御出力も搭載しているのでサーボモーターを使用した機構も簡単に組み込むことができます。サーボモーター(ラジコン用小型サーボモーター)の回転位置を施錠時、開錠時それぞれ別々に設定できるので環境に応じたロック機構を構築することができます。暗証番号を入力してON、タイマーを使わず、スイッチ(Lock)操作でOFFもできるので、機器の電源ONを暗証番号で管理する使い方もできます。電源電圧:標準 DC5V(4.8~6.0V可)※単4×4電池ボックス付属。動作電流:約 50mA ~ 5A※サーボモーター、接続する機器によって変化します。待機電流:30μA以下。キー入力:・キーボード(3×4 / 12キー)・配線長:約30cm。センサー入力:接点入力(CN2) 1系統※マグネットセンサー(別売)を取り付けることで、その状態を見てドアが閉じられていることを確認してロック状態にすることができます。リレー接点出力:リレー接点(C接点)1系統 (負荷電圧 125VAC/30VDC、負荷電流 3A)。サーボモーター制御出力:1系統・電源(基板の電源電圧と同じ、電流は2Aまで)・パルス幅(約700μs~2300μs)中心約1500μs・パルス周期 約20ms※一般的なラジコン用小型サーボモーターが使用できます。サーボモーター制御パルス幅設定:半固定抵抗で設定・開錠時(VR2)約700μs~2300μs・施錠時(VR3)約700μs~2300μs※対応する制御パルス幅はサーボモーターの種類によって異なります。オープンドレイン出力(CN5):最大3A。タイマー:約2秒~22秒(開錠時間設定)。圧電ブザー出力:各種動作時発音。暗証番号登録数:1件(1~7桁)。ワンタイム暗証番号登録数:1件(1~7桁)通常登録と別に設定できます。番号は”0”から始まる最大7桁の数値となります。暗証番号の誤入力許容:4回まで※4回目、間違った時点で20秒間、キー操作を受け付けなくなります。基板サイズ:50.8(W)×89.2(D)×15(H)mm※値はキーボードの分を含みません。
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ワンダーキットプチロボ MS5L
シンプルな構成で、手軽に「自由な発想をカタチにできる」ロボットキットです。プッシュリベットにより自由に組み合わせすることができ、別売りのアルミブラケット、サーボモータの追加で最大20軸まで拡張可能です。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。
仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」 セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PC用インタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×5軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入) 寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5 質量(g)(サーボモータ)約13.4 タイプ5軸4脚型(初級者向け) 電源DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可) 対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ 速度(サーボモータ)0.10sec/60° インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属) 軸数(サーボモータ)5軸 トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

「作る・造る・創る」を拡げる「ロボットの素」プチロボシリーズの最多軸キットとなります。9軸使用しているので変形バリエーションもいろいろと考えることが出来、例えば「クモ型」などにも簡単に作り替えることができます。(要オプションパーツ2個)。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。
仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」 セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PCインタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×9軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プチブラケットL、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入) 寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5 質量(g)(サーボモータ)約13.4 タイプ9軸2脚型(中級者向け) 電源DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可) 対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ 速度(サーボモータ)0.10sec/60° インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属) 軸数(サーボモータ)9軸 トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
1台
特価
26,980 税込29,678
当日出荷

ワンダーキットプチロボアルミパーツ
プチロボLシリーズを構成する別売アルミパーツです。
1箱(2枚)ほか
639 税込703
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)