再利用フレームとディスポシールドの使用で機能性と経済性を両立、目を保護します。
カラフル6色展開のフレームでカラーコード管理にも対応。
シールドは防曇加工。
セット内容フレーム6本(6色×各1本)+シールド30枚
材質(フレーム)ポリプロピレン、(シールド)ポリエチレンテレフタレート
質量(g)7(フレーム+シールド)
松吉医科器械コード24-3120-00
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
お持ちのマスクにこのアイガード(特許出願済み)を装着することで、眼からの飛沫感染リスクを低下させるフェイスガードとなります。(マスクは付属しません。)
マスクの耳ゴムに引っ掛けるだけで手早く簡単に装着できます。また、メガネのご利用が可能でアイガードを装着したままで、メガネの着脱も可能です。
マスクに装着するので身体への締め付け感がありません。
長時間の装着でも負担になりにくい軽量タイプで、視界がクリアな透明度の高いPET素材を使用しています。
繰返しのご利用が可能です。(汚れなどで視界状況が悪くなりましたら、ご使用をおやめください。)
用途小売店でのレジや接客時に・美容院での接客時に・飲食店などでのホールスタッフに・保育園や塾など人が集まる機会が多い場所に・様々な場面での飛沫感染リスクの低減にご利用いただけます。
材質PETフィルム
色透明
厚さ(μm)188~250
寸法(横×縦)(mm)150×120
1セット(50枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
長時間の装着でも疲れない、超薄型くもり止めレンズ採用。
粉じん、液体が眼又は顔に付着するのを防ぎます。
度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
用途粉じん、液体が目又は顔に侵入するのを防ぎます。
レンズ色クリア
材質(レンズ)PET
仕様YF-800SとYF-800Lは共通フレームになっておりますので、どちらのスペアも装着可能になっております。
セット内容フレーム 1個シールド 3枚
形状一眼型
タイプメガネ併用可
レンズ防曇
機能シールド交換可、超軽量、レンズ内側曇り止め加工
材質(フレーム)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質ポリカーボネート
形状一眼型
レンズ色クリア
レンズ加工無し
機能メガネ併用可、耐衝撃性
ライトのまぶしさも軽減し視界もクリア。フィット感も抜群です。UVカット(有害紫外線カット率99.9%以上)・ノーズパット調整機能。
色ホワイト/レッド
材質ポリカーボネイト
付属品ソフトケース付
機能曇り止め加工、調整可能ノーズパッド、UVカット99.9%
1個
¥3,498
税込¥3,848
15日以内出荷
眼への血液・体液曝露による飛沫感染を防ぐ、アイウェアシリーズです。
フレーム先端に穴が開いている為、フックなどに掛けて保管できます。
リユースが可能です。
眼鏡の上から着用できます。
軽量設計のため、長時間使用しても疲れにくくなっています。
豊富なカラーバリエーションで、部署・用途に合わせて適した色が選べます。
種別処置・検査用
再利用フレームとディスポシールドの使用で機能性と経済性を両立、目を保護します。
カラフル6色展開のフレームでカラーコード管理にも対応。
シールドは防曇加工。
材質ポリエチレンテレフタレート
松吉医科器械コード24-3120-01
1式(50枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ワイドフィルム採用で、視野角度の非常に広いアイウェアです。
10gと非常に軽量ですので長時間の装着でも疲れにくくなっています。
曇り止め加工済みです。眼鏡をかけたままでもお使いになれます。
仕様防曇
機能曇り止め加工、メガネ併用可
形状一眼型
寸法(mm)幅148×縦80×テンプル長さ160
サイズフリー
タイプ使い捨て
こんなお得な商品も!
安全保護メガネ スポーティフチなし 一眼型
モノタロウ
¥699
税込¥769
一眼式。
デザイン性を重視した保護めがね。
クッション付きで装着部分が痛くありません。
曇り止め加工を施しています。
レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
形状一眼型
機能曇り止め加工、紫外線カット
規格EN 規格認定
材質(鼻あて)PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(g)27
レンズ色クリア
加工硬化処理
レンズ防曇
材質(フレーム)PC(ポリカーボネート)
材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
マスクの紐に取り付けて顔面の飛沫をガードすることができるディスポタイプのシールドです。
スリットに通す位置を調整するとフィット感が得られます。
眼鏡の上からでも装着可能です。
入数10枚
1袋
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
革新的で柔軟な3-in-1アイウェアラインはほぼすべての職場の危険や環境に適した製品を備えています。恒久的な防曇防傷レンズです。着用者に最適な保護と快適さを提供する柔らかく柔軟なフェイスサポートは、液体や粗いほこりからも保護します。
仕様メタルフリー
タイプ顔あたりソフト
フレーム色ブラック
角度調整範囲○ (ヘッドバンド)
コーティングsupravision excellence
レンズ厚さ(mm)2.35
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工
鼻あて○ (ガード付き)
デザイン性に優れている快適な安全保護メガネです。
鼻パッド部に塩ビ(PVC)素材を使っており、鼻へのあたりが非常に優しい構造になっています。
つる部分にも塩ビ素材を貼り付けてあり、耳へのあたりを和らげる加工をしております。
防曇(曇り止め)加工で、レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。
形状一眼型
機能防曇加工、傷付防止
質量(g)29
レンズ色クリア(透明)
フレーム色ブルー/黒
レンズ防曇処理&硬化処理
材質(フレーム)ナイロン&PVC(塩ビ)
材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(パッド)PVC(塩ビ)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
湿性の血液・体液・排泄物等が飛散する際の顔面保護用に使用します。
シールドは単回使用し、フレームは複数回使用できます。
形状一眼型
セット内容フレーム2本・シールド20枚(2枚×10)
材質フレーム/ABS樹脂、シールド/PET樹脂
寸法(mm)172×128
アズワン品番1-9575-01
1箱
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
眼鏡の上から着用できます。
超軽量弾力素材を使用しているため、長時間使用しても疲れにくくなっています。
特殊設計とフレーム先に付いた滑り止めゴムで、ズレにくくなっています。
ノーズパッド付のため、安定感がありズレにくくなっています。
光を反射しにくい素材を使用しているため、光の反射による視界の妨げがありません。
眼鏡のフレームと同じように折り畳めるため、収納性に優れています。
種別手術・検査用
使用前も使用中もクリアな視界を保つ使い切りアイシールド
人や用途で使い分けが可能な5色展開
飛沫物を拭き取りやすい滑らかな表面
色ピンク・オレンジ・グリーン・ブルー・ブラック
1箱(5個×10袋)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
フィルムの着脱が簡単な使い捨てタイプ。
めがねとの併用が可能で、フィルムを上にはねあげることができます。
液体の飛散から眼部を保護する透明シールド付フェイスマスク。
飛散物から目・鼻・口などの顔面を保護します。
マスクにはバリア性能に優れたフィルターを使用しております。
シールドにはくもりにくい 加工を施しております。
材質シールド部:ポリエステル不織布:ポリプロピレンノーズフィッター部:アルミニウム、ポリ塩化ビニル耳ひも部:ナイロン、ポリウレタン
サイズフリー
タイプゴムタイプ
1箱(50枚)
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
眼への血液・体液曝露による飛沫感染を防ぐシールド交換式のアイガードです。
防御範囲が広い、反射や映り込みを軽減するシールド形状です。
シールドは曇り止め加工をしています。
形状防災面
厚さ(mm)0.2
透過率(%)0.895
機能曇り止め
材質(シールド)再生PET
1セット(100枚)
¥4,670
税込¥5,137
7日以内出荷
アズワン品番8-5940-01
1個
¥2,277
税込¥2,505
当日出荷
革新的で柔軟な3-in-1アイウェアラインはほぼすべての職場の危険や環境に適した製品を備えています。恒久的な防曇防傷レンズです。着用者に最適な保護と快適さを提供する柔らかく柔軟なフェイスサポートは、液体や粗いほこりからも保護します。
角度調整範囲○
コーティングsupravision excellence
レンズ厚さ(mm)2.35
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工
鼻あて○ (ガード付き)
今ついているナットを交換するだけでトラックバッテリーの盗難を防ぎます。防犯率を高めるネジ頭部3D形状。一般工具では着脱不可。嵌合する専用工具でのみ脱着可能。他の専用工具と相互しない多種頭部形状
用途トラックバッテリーの盗難防止に
材質SUS305J1
サージカルマスクに簡単に装着できる、ディスポタイプの目の防護具です。マスクへの装着部分に圧着するだけで装着でき、着脱も自在です。
仕様●サイズ:高さ120× 幅250mm●入数:1箱(40枚入)
アズワン品番65-5698-58
1箱(40枚)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
粘着テープでは設置できないフェンス等にも使用できます。
ハトメにインシュロックなどを使って設置するため、相手面を汚さずきれいに設置できます。
500mmピッチでカットが可能です。
色緑×白
長さ(mm)2000
幅(mm)270
タイプハトメ
1枚
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
持ち手がハンガーになっており、Φ50までのパイプに掛けることができます。落下防止レバー付です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。別売の三脚に取付可能です。
付属品ACアダプター
トラスコ品番381-4194
本体寸法(mm)奥行171
本体寸法(mm)高さ311
電池寿命(時間)球:50000
バッテリー容量(Ah)6.2
光源色昼光色
本体寸法(mm)幅148
充電時間(時間)6.5
明るさ(Lm)1050
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)11
点灯時間10
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
SMMS生地(4層)の不織布でできたツナギ服です。
通気性に優れながらも、4層構造でできており、バリア性にも優れています。
用途アスべスト作業、原子力施設保守点検作業、ガラス繊維など取扱作業、ペイントスプレーなど取扱作業、ダイオキシンなど取扱作業、機械メンテナンスなど
色白
サイズフリー
仕様使い捨てタイプ
トラスコ品番819-2889
種別つなぎ
材質ポリプロピレン
質量(g)180
規格JIS規格
適合規格JIS T 8115適合品
股下(cm)78
機能通気性、スプレー防護
適応身長(cm)170~185
適応胸囲(cm)136
1着
¥499
税込¥549
当日出荷
防犯率を高めるネジ頭部3D形状。嵌合する専用工具でのみ脱着可能。他の専用工具と相互しない多種頭部形状
用途車のナンバープレートなどの盗難防止に
セット内容iGuard 4本、専用ソケット1つ、専用ソケット用ピン1つ
首下長(mm)15
ねじの呼びM6
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めます。ソフトフォームタイプです。取り替え可能です。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○
トラスコ品番819-0796
材質/仕上フレーム:TPR(熱可塑性ゴム)、 EVA(エチレンビニールアセテート)
質量(g)8
テンプル色ブラック
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
SMS生地(3層)の不織布でできたツナギ服です。
マストガードのラインナップ上で最も通気性に優れたモデルです。
用途アスべスト作業、原子力施設保守点検作業、ガラス繊維など取扱作業、ペイントスプレーなど取扱作業、ダイオキシンなど取扱作業、機械メンテナンスなど
色白
サイズフリー
仕様使い捨てタイプ、ブーツカバーひもタイプ
トラスコ品番819-2890
セット内容マストガードA-104、ブーツカバー1足(2枚)
種別つなぎ
材質ポリプロピレン
高さ(mm)370
質量(g)210
規格JIS規格
適合規格JIS T 8115適合品
股下(cm)78
機能通気性、スプレー防護
適応身長(cm)170~185
適合サイズ(cm)(靴)22~29
適応胸囲(cm)136
1セット
¥559
税込¥615
当日出荷
こんなお得な商品も!
漏電ブレーカー
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
おそろしい漏電からあなたをガード!
ワンタッチ取り付けで電気工事不要!
用途洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。
質量(kg)0.11
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)100
コンセント個数2
フレーム15AF
定格電流(A)15
接続方式差込接続方式(標準)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×99×43(リセットボタンを含む)
定格感度電流(mA)15
動作時間s以内0.1
極数・素子数2P0E
使用条件屋内用
仕様地絡保護専用、衝撃波不動作形
めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めます。
トラスコ品番255-9313
材質TPEE / TPR
テンプル色アンスラサイト
アズワン品番65-1964-31
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めるガードフレーム付きです。
トラスコ品番255-7745
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:TPU/ TPE、 TPR/EVA
レンズ色クリア
角度調整範囲○
コーティングexcellence
テンプル色アンスラサイト/ブルー
レンズ厚さ(mm)2.2
アズワン品番65-1964-35
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工
鼻あて○
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤操作防止用です。
反射防止機能でクリアな視界を実現。
高級高透明タイプのシールド。
目を飛沫から保護。
メガネ着用時にも装着可。
医療現場に推奨。
透過率(%)0.99
機能跳ね上げ機能、シールド取り換え可、アルコール消毒可、キズ防止(ハードコート加工)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
反射防止機能でクリアな視界を実現。
高級高透明タイプのシールド。
目を飛沫から保護。
メガネ着用時にも装着可。
医療現場に推奨。
透過率(%)0.99
機能跳ね上げ機能、シールド取り換え可、アルコール消毒可、キズ防止(ハードコート加工)
1セット
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めるガードフレーム付きです。
トラスコ品番255-7747
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:TPU/ TPE、ガードフレーム:TPR/EVA
レンズ色クリア
角度調整範囲○
コーティングexcellence
テンプル色アンスラサイト/ブルー
レンズ厚さ(mm)2.2
アズワン品番65-1964-37
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工
鼻あて○
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
通気性のあるSFS生地を用いる事により、ハイレベルなバリア性能を誇る最高性能のツナギ服です。耐水度は2200mm以上です。SFS生地でできたツナギ服です。マストガードのラインナップ上で最もバリア性に優れたモデルとなっております。
用途アスべスト作業。原子力施設保守点検作業。ガラス繊維など取扱作業。ペイントスプレーなど取扱作業。ダイオキシンなど取扱作業。機械メンテナンスなど。
材質ポリプロピレン(PP)、透湿性ポリエチレン(PE)フィルム
色水色
材質本体・内壁(内壁)・水抜き栓・ハンドル〈大〉・〈小〉・タイヤ:ポリプロピレン、ふた:ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール
色ブルー
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ