147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番819-2963 セット内容アンカーボルト 材質シャワーヘッド:SCS14、洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304 質量(kg)23 全高(mm)2420 給排水口PT1-1/4(32A)
1台
379,800 税込417,780
当日出荷

日本エンコン緊急用洗眼器
化学物質が目に入った際に洗い流すための装置です。 噴出口に防塵用ヘッドカバーが付いており、衛生面での配慮がされています。水流は眼球に直角に当たらないように設計されています。 MSDSとして指定されたものの中には、取り扱いの際に、作業者の安全を確保するために、緊急用シャワーの設置や洗眼器の設置が求められているものがあります。工場(有機溶剤などの薬剤を使用するような、化学工場、半導体工場など)や石油・天然ガスプラントや研究所などの作業現場にて化学物質などの有害物質に汚染してしまった際に、その場で洗い流すための装置です。通常時では、必要がないものですが、「特定化学物質障害予防規則」第38条にて、応急処置を行うために必要な緊急シャワー&洗眼器の設置が義務づけられました。
用途トルエン、石油系化学物質、農薬、ダイオキシン、鉛・有機金属類、アスベストなどを取り扱う現場に。 取付方式壁取り付けブラケット式 給水口15A 高さ(mm)301 材質(パイプ)ステンレス 材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製 質量(kg)1.8 規格ANSI Z358.1 接続口(給排水口)PT 1/2インチ、1インチパイプ
1台
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
材質(ボルト)LDPE(低密度ポリエチレン)
1台
4,890 税込5,379
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。 注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
1台
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本エンコン緊急用洗眼器
緊急用洗眼器のスタンダードモデルです。 緊急用シャワー・洗眼器を設置するスペースがない場合に最適です。
仕様壁取り付け型、(排水溝)PT1/2(15A) トラスコ品番819-2962 材質洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304 質量(kg)6 全高(mm)230
1台
179,800 税込197,780
当日出荷



緊急の場合に備えて、壁等の目立つ場所に置いてください。使用法はパネルにはっきりと表示されており、洗眼びんには蒸留水、眼科用薬液を入れられます。
容量(mL)500
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル部を押すとロックされ再度押すとロックは解除されます。壁に取り付けたままでの使用も可能で、緊急時に即座に洗眼できます。
全長(mm)239 タイプダブル 接続方法G1/2" アズワン品番1-6933-13 水圧最小:1.5bar(21.8psi)、最大:5bar(72.5psi) 水流(L/min)26
1台
117,000 税込128,700
当日出荷


最大節水率約20%(メーカー調べ)。ゴミ、鉄サビを除去してクリーンな水に。シャワーの切り替え機能がついているので、洗い物にも便利です。
材質アタッチメント/ポリアセタール、本体・ジョイントリング・仕切り板・集水板・シャワーノズル/スチロール樹脂、フィルター/PVA、Oリング/ニトリルゴム、パッキン白/EPDM、パッキン白茶/シリコン、ろ過材/活性炭・サンゴ化石・亜硫酸カルシウム 交換目安約3か月(PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。) 使用水温(℃)45以下 対応水栓外ネジ式泡沫水栓/ネジ部外径22mmピッチ1.25、内ネジ式泡沫水栓/ネジ部外径24mmピッチ1.0[取り付けられない水栓:丸型・角型で先端にふくらみのない水栓、丸型で先端にふくらみのある自在水栓、シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓]
1個
799 税込879
当日出荷

トラスコ品番819-2960 材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製 質量(kg)1.5 高さ(mm)195 取付方式壁取り付けブラケット式 使用温度範囲(℃)10~30 規格ANSI Z358.1 使用流体飲料水 給水口PT1/2インチ 設計圧力(MPaG)0.6
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

電源不要で簡易的に設置できる洗眼器です。強度、耐冷・耐熱に優れています。FDA規格の食品用PEを使用しています。※少なくとも1週間に1回、タンクの洗浄と水の交換を行ってください。
仕様水流時間:満タン時から約18分 材質PE(FDA規格) 寸法(mm)420×416×735 質量(kg)8.3 規格ANSI Z358.1-2014準拠 内容積(L)60 流量(L/min)2.6 アズワン品番4-563-01
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

木材などの壁に取付けることができます。 カラーは浴室に馴染みやすいアイボリーです。 ビス付き
用途ビス止めタイプの交換用シャワーフックです。 材質ABS樹脂 付属品ビス 取付ビスピッチ(mm)20 アイボリー
1個ほか
549 税込604
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース付シャワーヘッド(エアインシャワー/めっき)
用途水の一粒一粒に空気を含ませて大粒化。節水と浴び心地を両立したシャワー。 長さ(mm)1600
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷


コンパクトに折りたたみでき、収納・持ち運びに便利。 U字型座面のコンパクトタイプと、角型座面のワイドタイプから選べます。
1個
31,900 税込35,090
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷


ブリキジョーロをモチーフにしたシャワーポットの小型タイプです。ベランダなどでのちょっとした水やりに最適です。ハス口が簡単に取り外せて、水さしとジョーロの2通りの使い方ができます。ベランダや庭での水やりに便利です。 カラフルな4色も追加しました。
容量(L)約2.2 材質本体・底板/ポリプロピレン、ハス口/ポリエチレン、散水板/ステンレス 寸法(mm)約361×165×197 質量(g)329
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブリキジョーロをモチーフにしました。ハス口が簡単に取り外せて、水さしとジョーロの2通りの使いかたができます。カラフルなラインナップ。
容量(L)約3.8 材質本体・底板/ポリプロピレン、ハス口/ポリエチレン、散水板/ステンレス 寸法(mm)約420×195×243
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大型吐水ヘッドで贅沢に浴びられます。全身を包み込むような柔らかい浴び心地です。たっぷりのウルトラファインバブルを浴びながらリラックス効果も期待できます。フェイスとグリップが一体となったアイコニックなデザインで持ちやすくなっています。
付属品他社対応シャワーヘッドアタッチメント(PZKF149-1・PZKF149-3) 機能ファインバブル、Gシャワー
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

日本国にて、市販されているペットボトル(28mm口径)に取付けられます。輸入物のペットボトル(インチの口径)には、適合しません。 500mLの炭酸系飲料のペットボトルが比較的、柔らかくおすすめです(ファルウォッシュ本体とは口径が違うため、兼用はできません) 使い方は、ファルウォッシュ同様、先端のノズルをボトルに取付逆さまにして、ボトルを握ることにより、水が出ます。
材質(ノズル部)ポリプロピレン 口径(mm)28(市販ペットボトルに適合) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ) 動画あり
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品アダプター6個 アイボリー 材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ネジ径G1/2
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

TOTO水栓専用
ホワイト シリーズ適合:フェリテ 止水スイッチなし 水流切替×
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ゆったりとした座面で安定感のあるシャワーチェアです。体格に合わせて、ロータイプ・ハイタイプから選べます。取手付きで立ち上がり時の負担を軽減します。別売の座面パッドを交換すれば、いつでも清潔を保てます。
材質座面:ポリエチレン、パイプ部:アルミニウム、脚キャップ:合成ゴム、ねじ・座金:ステンレス、座面パッド:発泡ポリエチレン ホワイト 質量(g)1500 タイプハイタイプ 耐荷重(kg)座面:100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×450 座面高(cm)45
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ゴールドのセンターラインが輝きを放つ、シンプルで置く場所を選ばないパッケージのアメニティシリーズ「J's LEGEND STYLE」。売れ筋のロングセラーアイテムを取り揃えました。
仕様平型 乳白ポリ袋入り
1ケース(2000個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

新技術により水に空気を含ませることで、水の一粒一粒を大粒化。節水しながらも、たっぷりの浴び心地が体感できます。
めっき 対応水栓TOTO、KVK、MYM、カクダイ、SAN-EI製のほとんどのサーモスタット混合水栓 止水スイッチなし 水流切替×
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

GA-FA031 ガオナ シャワーヘッド 軽量 (日本製) GAONA(ガオナ) 動画あり
シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。 カラーは浴室になじみやすいアイボリーです。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。(取付ネジサイズG1/2)
用途アイボリーのシャワーヘッドです。 アイボリー 付属品アダプター2個 材質ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60
1個
769 税込846
当日出荷

60℃以上の室内(サウナ室等)では、ご使用はしないでください。大人用サイズの為、乳幼児のご使用は危険ですのでおやめください
用途バスアイテム 仕様個包装
1個(500個)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

シャワーチェア専用の別売り交換用座面パッドです。汚れたら交換できるので、いつでも清潔に保てます。はくり紙をはがして、座面に貼りつけるだけで、簡単に装着できます。
適合アイリスオーヤマ シャワーチェア SCN-350/SCN-450/SCT-350/SCT-450 材質発泡ポリエチレン ブルー 質量(g)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×242×5
1個
499 税込549
当日出荷

アイリスオーヤマ木調シャワーチェア
おしゃれな木調デザインのシャワーチェアです。高さは5段階、調整可能です。調節ピンを押し込み、好きな高さに調節できます。脚に角度があるので安定感があります。座面にはクッションパッド付きで座った時に滑りにくいです。お尻の冷えや痛みも軽減します。座面はスノコ状で、水が溜まりにくく清潔を保てます。シャワーフック付きです。両手が使えて便利です。アルミパイプを使用し、さびにくくなっています。お客様組み立てとなります。簡単組み立てです。
材質座面:ポリスチレン、パイプ部:金属(アルミニウム)、脚キャップ:合成ゴム、ねじ・座金:金属(ステンレス鋼)、座面パッド:発泡ポリエチレン、シャワーフック:ポリプロピレン ホワイト 質量(g)2500 耐荷重(kg)100 表面処理パイプ部:エポキシ塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×415×490 座面高さ(mm)約390~490 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約400×270
1台
7,498 税込8,248
3日以内出荷

ゆったりとした座面で安定感のあるシャワーチェアです。背もたれ付きです。体格に合わせて、ロータイプ・ハイタイプから選べます。取手付きで立ち上がり時の負担を軽減します。別売の座面パッドを交換すれば、いつでも清潔を保てます。
材質座面・背もたれ:ポリエチレン、パイプ部:アルミニウム、脚キャップ:合成ゴム、ねじ・座金:ステンレス、座面パッド:発泡ポリエチレン ホワイト 質量(g)2100 タイプロータイプ 背あり 耐荷重(kg)座面:100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×680 座面高(cm)35
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

ゆったりとした座面で安定感のあるシャワーチェアです。背もたれ付きです。体格に合わせて、ロータイプ・ハイタイプから選べます。取手付きで立ち上がり時の負担を軽減します。別売の座面パッドを交換すれば、いつでも清潔を保てます。
材質座面・背もたれ:ポリエチレン、パイプ部:アルミニウム、脚キャップ:合成ゴム、ねじ・座金:ステンレス、座面パッド:発泡ポリエチレン ホワイト 質量(g)2200 タイプハイタイプ 背あり 耐荷重(kg)座面:100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×780 座面高(cm)45
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

TOTO水栓専用。シャワーの水を手元スイッチで止められます。
シリーズ適合:フェリテ
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷