2,466件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製のアイストラップです。
用途壁・床・柱などに設置し、ロープなどを固定する際に 材質SUS316 種類アイストラップ
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ダイカスト製で安価なアイストラップです。 穴ピッチの精度が高いです。
用途壁面や柱に取り付け座金に。 材質亜鉛ダイカスト 質量(g)9 種類アイストラップ 参考使用荷重(kg)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×9 破断荷重(kg)250
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
材質ステンレス(SUS304) 種類アイストラップ
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
150 税込165
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) タイプ座ぐりタイプ 種類アイストラップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。 材質ステンレス(SUS304) 種類アイストラップ 入数20
1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面などの取り付け。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類アイストラップ 1袋入数(個)2
1袋(2個)
619 税込681
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
769 税込846
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に取付 トラスコ品番849-0043 材質ステンレス 質量(g)31 種類アイストラップ 寸法H(mm)17 寸法d(mm)6.5 寸法L1(mm)85 寸法D(mm)8 寸法L2(mm)68 寸法T(mm)4 寸法L3(mm)27 寸法h(mm)9 使用荷重(kN)0.29
1個
779 税込857
当日出荷

水本機械製作所アイストラップ座ぐりなしタイプ
エコ商品
材質ステンレス 種類アイストラップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス鋼(SUS-304) 厚さ(mm)1.2 仕上電解研磨 許容荷重(N[kgf])98[10]
1個
129 税込142
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。幅のあるベルトなどとの締結に最適です。
用途船舶艤装用として。壁、床、柱などへの取付用として。 材質ステンレス(SUS316L)
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA638GA-10 材質ステンレス 幅(mm)10.9 種類アイストラップ 線径(Φmm)8.4 使用荷重(kg)22 寸法A(mm)8 寸法B(mm)11 寸法C(mm)29.2
1箱(5個)
420 税込462
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)26 種類アイストラップ 使用荷重(kg)30
1個
379 税込417
6日以内出荷

材質ステンレス鋼(SUS-304) 厚さ(mm)1.2 仕上電解研磨 許容荷重(N[kgf])98[10]
1個
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
179 税込197
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)
1個
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途屋外用 付属品A4×20、丸皿M4×10 材質ステンレス 種類アイストラップ
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アイストラップ(ステンレス)
ビス止め仕様で簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。狭い接地面への取り付けに最適です。
用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。 表面処理塗装
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)13 種類アイストラップ 使用荷重(kg)20
1個
329 税込362
当日出荷

ニッサチェインシートアイストラップ
エコ商品
表面処理に電解研磨を施すことで、高級感のある光沢に仕上げました。
用途ケーブル類を集約する際に使用する、モールの外れ止めや、壁面や床材などへのチェイン類の取付けに最適です。 材質ステンレス(SUS304) 種類フック 寸法d(mm)4.2 寸法A(mm)11 寸法D(mm)10.7 表面処理電解研磨 寸法T(mm)1.2 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付け部が狭い場所や、狭い接地面にも取付可能なステンレス製のアイストラップ。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途床面や壁面や柱等に設置 材質ステンレス(SUS304) 種類アイストラップ
1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
368 税込405
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブル類を集約する際に使用するモールの外れ止めや、壁面や床材などへのチェイン類の取り付けに最適です。
材質SUS304電解研磨処理 参考使用荷重(kg)10 外寸法(mm)最大:L47×H17
1個
169 税込186
4日以内出荷

チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)9 種類アイストラップ 使用荷重(kg)15
1個
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス アイストラップ
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
材質SUS304
1個
339 税込373
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッサチェインステンアイストラップ
エコ商品
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取付け可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用下さい。
用途支柱や壁面等に。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類アイストラップ 包装JAN付袋入り
1個
339 税込373
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用金型で成形しているので、ビスピッチのズレがほとんどありません。
用途壁面や柱に取り付け座金に。 トラスコ品番126-6143 材質ZDC2 寸法d(mm)4 寸法A(mm)9 寸法D(mm)5 参考使用荷重(kg)40 表面処理ユニクロ 破断強度(kg)250 寸法W(mm)9 破断荷重(kg)250 寸法B2(mm)34 寸法H1(mm)14 寸法B1(mm)45 寸法H2(mm)5 寸法H3(mm)4 使用荷重(kN)0.392
1箱(50個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷


WAKI(和気産業)アイストラップL型
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
用途連結金具です。 材質SUS304 寸法L(mm)73.5 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)40 寸法P(mm)63 寸法H1(mm)10 H(mm)15
1個
389 税込428
4日以内出荷

設置幅の狭い面でも取付け可能です。床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に。 トラスコ品番205-0310 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)31 種類アイスナップ 寸法H(mm)17 寸法d(mm)6.5 寸法L1(mm)85 寸法D(mm)8 包装JAN付袋入り 寸法L2(mm)68 寸法T(mm)4 寸法L3(mm)27 寸法h(mm)9 H(mm)17 アズワン品番64-8414-49 使用荷重(kN)0.29
1個
789 税込868
当日出荷

WAKI(和気産業)アイストラップL型6
狭い設置面に最適な吊り金具です。
トラスコ品番335-3902 材質ステンレス 使用荷重(kg)20
1個
539 税込593
当日出荷

ニッサチェインダイカストアイストラップ タグ付き
エコ商品
専用金型で成形するのでビスピッチズレの心配がありません。
用途壁面や柱に取り付け座金に。 材質ZDC2 寸法d(mm)4.5 寸法A(mm)10 寸法D(mm)6 参考使用荷重(kg)50 寸法W(mm)12 寸法B2(mm)44 寸法H1(mm)18 寸法B1(mm)56 寸法H2(mm)7 寸法H3(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.49
1個
169 税込186
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス丸線アイストラップ
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)