左右両止めで吊をロック。衝撃や切断に強く、防犯性に優れた機構。サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。
材質本体:真鍮、吊:ステンレス(SUS304)
キー数3本付
材質(本体)真鍮
種類別キー
ロックシステムダブルロック
ロックキー式
材質(吊)ステンレス(SUS304)
本体及びツルはクロームメッキ仕上げでサビに強い。不正解除防止機構のディスクシリンダーを採用。キーの閉め忘れ防止のため開錠時はキーが抜けない
用途門扉や物置の施錠。チェーンの連結など。
材質本体・真鍮(クロームメッキ)ツル・鋼鉄(クロームメッキ)
色シルバー
ロックキー式
同じパックに入っている南京錠は同じ鍵で開けられる、同一キー南京錠です。
ロックキー式
材質真鍮(本体)、鋼鉄(吊)、(仕上:クリア塗装(本体)、クロームメッキ(吊))
こんなお得な商品も!
ダイヤル錠 ワイド
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
用途チェーンの施錠に。ヘルメットの保管に
ロックダイヤル式
呼称(mm)60
材質ダイヤル:ABS樹脂
材質(本体)亜鉛ダイカスト
幅W×全長(mm)60×62
つる径(Φmm)7
材質(ツル)鋼鉄
サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。
ロックキー式
材質(本体)真鍮
材質(吊)ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)12.5
寸法d(mm)18.8
寸法a(mm)25
寸法e(mm)13.5
寸法b(mm)40.8
キー数3本付
寸法c(mm)22.0
寸法f(mm)Φ4.0
ロックシステムシングルロック
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
暗証番号は任意に設定できます。
吊長なので倉庫などの幅広い扉の施錠などに便利です。
用途倉庫の扉などの施錠に
材質(本体)亜鉛ダイカスト
つる径(Φmm)6.9
取扱説明書(0.4MB)
材質(ツル)鋼鉄
キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来て便利です。
ロックシステムダブルロック
吊内径(mm)18
材質(本体)黄銅(真鍮)
ロックキー式
材質(吊)鉄(焼き入れ鋼)
切断や破壊に強いカギです。屋外で使用できます。吊と主要部分は鋼鉄で、切断が困難です。吊の3箇所をロックするので、吊の引き抜きに抵抗します。ツルの長さが7段階に調整可能。
用途倉庫や門扉の施錠に
ロックキー式
材質本体:ABS樹脂、鋼鉄、ツル:鋼鉄、キー:ステンレス、ABS樹脂
色黒
調整範囲(mm)50
1パック
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
切断や破壊に強いカギです。屋外で使用できます。吊と主要部分は鋼鉄で、切断が困難です。吊の2箇所をロックするので、吊の引き抜きに抵抗します。
用途門扉や物置の施錠
ロックキー式
材質本体:ABS樹脂、鋼鉄、ツル:鋼鉄、キー:ステンレス、ABS樹脂
寸法(mm)50
色黒
1パック
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品キー2個
材質(本体)真鍮
種類別キー
ロックキー式
材質(吊)焼き入れ鉄
キー番号個別キー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
サビに強くダブルロックで頑丈(サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用)
ロックキー式
材質本体/真鍮、吊/ステンレス(SUS304)
こんなお得な商品も!
ダイヤル錠 ワイヤー式
モノタロウ
¥769
税込¥846
鍵なしで番号をあわせると開錠できます。
ご希望の開錠番号を自由に設定できます。
バッグや家具などにご利用ください。
用途バッグ・家具・ポスト・ロッカー
ロックダイヤル式
仕様ワイヤー太さ:2X85mm
使用方法番号変更方法:初期解錠番号は000です。解錠番号をあわせて底のボタンをボールペンの先などで押し続けながら順に番号を変更し、決定すればボールペンを離します。解除方法:解除番号に合わせた後に、レバーを指で押し下げて解錠します。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(ワイヤー部)ステンレス・塩ビコーティング
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
こんなお得な商品も!
南京錠
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
仕様キーシリンダー:ピンシリンダー
材質真鍮
ロックキー式
アメリカ旅行をされる方の手荷物施錠に必携です!
米国内(含ハワイ・グアム・サイパンその他アメリカ領のエリア)の空港を利用する際、この鍵で施錠したままで荷物を預けることができます。
解錠番号を自由に変更できます。
ワイヤーだから自由に曲がるので邪魔にならず狭い場所にも最適。
用途米国旅行をされる方に。バックやロッカーに
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ツル)鉄/塩ビコーティング
サビに強くWロックで頑丈な南京錠。
ロックキー式
材質本体・真鍮、吊・ステンレス(SUS304)
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック)
一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。
規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。
材質(本体)真鍮
種類同一キー
キー数3
ロックキー式
材質(吊)真鍮
施錠ポイントが自由に設定できます。自転車、脚立の保管に
用途自転車の保管に。脚立の保管に
ワイヤー長(mm)1970
材質本体/亜鉛ダイカスト、ワイヤー/ステンレス(線径2mm)、PVCコーティング(総径4.5mm)
長さ(mm)43
幅(mm)19
色シルバー
ワイヤー径(Φmm)4.5
ロックダイヤル式
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
キー3個付です
ロックキー式
材質本体・真鍮、吊・ステンレス(SUS304)
鍵の管理に会社で、ご家庭で、鍵の区別と保管等、広い用途に。キーの管理に。5色10種類まで分別できます。本体の固定はマグネット又はフック吊なので、本体ごとの持ち運びが容易にできます。
ホルダー数10個
付属品キーストック本体キーホルダー×10個補助金属板×2枚粘着シート×2枚洋折れ釘×2本
材質キーストック本体:ABS樹脂ネームホルダー:ABS樹脂/ポリエチレン樹脂台紙:再生紙
質量(g)140
耐荷重(kg)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×145×10(取手部及びキーホルダー含む)
設置方法裏面のマグネットで鉄部分でそのまま取付け付属の粘着シートで金属板を貼り、マグネットによる固定付属の洋折れ釘を壁にねじ込み、本体取っ手部を掛けて使用
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
鍵なしで番号を合わせると解錠できる、簡易ロック錠です。
ロック文字合せ
材質文字板:アルミ
幅(mm)15
高さ(mm)40
材質(本体)亜鉛ダイカスト
つる径(Φmm)3
材質(吊)鉄
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。
操作しやすい蝶板付きです。
スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具を改造してご利用ください。
用途計測機器・分電盤・工作機械等
部品名称スプリング
材質SWP
表面処理3価クロメート
質量(g)2
扉等を閉めることにより、ラッチがキーパーに掛かって施錠します。この際、キーパーがスイッチプレートを押すことにより、マイクロスイッチがON状態となります(COM(黄)-NO(青))。ソレノイドに通電することにより、ラッチのロックが解除されます(赤-白:DC24[V])。※ロック解除のみで、ラッチ自体は動作しません。この状態で扉等を引くと、ラッチからキーパーを外すことができます。各種錠前と組み合わせて使用することにより、非常時にキーによる解錠ができます(本品に、錠前及びキーは付属しておりません)。取付用の穴の両面に皿加工を施していますので、左右どちらでも取り付けが可能です。
用途計測機器・OA機器・管理BOX等
材質ZDC、SUS304、SUS303、SUS304-WPB、SUS420J2、SUS
質量(g)218
定格DC30V2A(抵抗負荷)
定格電圧(V)DC24
部品名称本体、蓋、ラッチ、ラッチベース、スイッチプレート、ソレノイドリンク、ラッチストッパー、ラッチベースシャフト、ラッチシャフト、ソレノイドリンクシャフト、リンクカシメピン、プレート用スプリング、ソレノイド用スプリング、ラッチ用スプリング、ソレノイド、マイクロスイッチ、グロメット、リード線、コネクター、スプリングピンストレート形、十字穴付き皿小ねじ、平座金
耐電圧AC500V/1分間
表面処理3価クロメート、バレル研磨
直流抵抗303Ω
定格消費電力(W)1.9
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-5~+40
接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)
使用周囲湿度85%RH以下(結露なきこと)
絶縁階級A種
定格電流(mA)79以下
通電率100%(連続定格)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
関連キーワード