「アイアンウォールシェルフ」の検索結果
アンティーク調の飾り気のないシンプルな鉄の素材感。壁に取り付けて、棚板と組み合わせて簡単にシェルフをDIYできます。
材質黒皮鉄(ATTN:防水、防滴処理は施されておりません)
幅W(cm)1.5
奥行き(cm)21.5
天井に取り付けて、棚板と組み合わせて簡単にシェルフをDIYできます。
材質アイアン
複数段の棚受けで、棚板の配置次第で壁側をお洒落にアレンジできます。
色調はマットブラックで重厚感があるアイアン ウォールシェルフです。黒色木ねじ付き。
用途店舗マイルームの飾り棚等にご使用下さい。
材質鉄
色黒艶消し
壁に取り付けて、棚板と組み合わせて簡単にシェルフをDIYできます。
材質アイアン
1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品
用途細い材で柱を立てられるSTAND BARの Slimバージョンです。
材質クロスピン(鉄) / 皿タッピングネジ (ステンレス Φ3.5x16mm) / その他 各パーツ(ABS樹脂)
色ホワイト
耐荷重(kg)柱2本:70
取付場所石こうボード壁、木壁
1パック(6セット)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
【アルミ棚板】先端に倒れ止めのついた小さな奥行の棚です。CD、マガジン、スパイスラック等に好適です。【四万十檜棚板】壁との隙間が無くフラットな棚上面で、CD、ビデオ、文庫本の収納にも好適です。棚板は強度、防虫抗菌に優れた「四万十檜」。集成、表面処理ともにJAS F☆☆☆☆規格準拠の素材を使用し、シックハウスに対応しています。四万十川源流の自然が育んだキメ細かく柔らかな手触り、爽やかな香りをお楽しみください。【ガラス棚板】軽快で、透明感のあるディスプレイがお楽しみいただけます。洗面周り・化粧台周りの小物や、リビングの飾り板として最適です。
耐荷重(kg)1(幅100mmあたり)
壁に取り付け、小物収納やディスプレイスペースなどに使える棚です。小物を置いたり、フックで吊り下げたり、いろいろ使えます。石こうボードにも簡単取付で壁を便利に使えます。左右に動くフック付で便利に使える飾り棚
材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:スチール
静止荷重(kg)5(ピン)/10(ネジ)
アイアンに焼付塗装を施し、風合いのある質感に仕上げています
ひとつひとつ製品の使いやすさを考え、製品の品質を確認しながらMADE IN JAPANならではの丁寧な仕事をしています
耐荷重(kg)3
材質鉄
材質(バー)鉄
リビング、キッチンをはじめ、玄関、居室等にもフィットする13タイプをラインナップ。
タイプによって、幅・高さ・奥行、フレーム形状、棚荷重(6kg~最大30kg)が異なりますので、
ディスプレイするもの、お使いになる用途に応じ、最適なアイテムをお選びください。
関連資料(0.99MB)
取扱説明書(0.44MB)
シンプルなデザインのアイアン商品です。取り付けやすいので、タオル掛けや商品ディスプレイなどにオススメです。
高さ(cm)6.5
材質アイアン
耐荷重(kg)3.5
壁に取り付けて、棚板と組み合わせて簡単にシェルフをDIYできます。
材質アイアン
棚板奥行250mmに対応したスチールパイプ製の収納部材。(棚板固定金具は別途手配)
奥行(mm)250用棚板
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.4MB)
天板と組み合わせて、簡単に棚をDIYできます。ブラックでシックな印象でオシャレに。
材質アイアン
色ブラック
1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品。SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。
用途収納棚、本棚、小物置場など。壁と1X4材を固定する金具
付属品ピン×40本、ビス×25本、押し込み棒1本、取付パーツ6個入り
適合100mm以下1個/1500mm以下2個以上/1900mm以下3個以上
材質ABS樹脂
色ホワイト
1セット(6個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理
寸法L(mm)1820
適合板厚(mm)20
棚受け金具その他棚受
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
石こうボード壁に、ドライバー不要で簡単に取り付けられるウッドシェルフです。
樹脂製なので、水拭きできて清潔です。
インテリア性の高い木目調の棚板。(木目が入るのは天面のみです)
玄関でアルコールや箱マスクの置き場所に。
リビングでWi-Fiルーターやインテリア等の置き場所に。
洗面所・トイレで選択洗剤やお掃除シートの置き場所に。
用途玄関・リビング・洗面所・トイレなど
付属品本体×1 、取付板×2 、ピン×14(予備2含)、取扱説明書
材質棚板=ABS樹脂・ASA樹脂、取付部・取付板=ABS樹脂、ピン=ステンレス鋼線
耐荷重(kg)2(静荷重/静止状態での荷重)
取付場所壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁[石こうボード以外に取り付ける場合は、壁の素材に 適したネジ4本をお客様自身でご用意ください。(推奨ネジ:呼び径3.8mm×長さ16mm)][取り付けられない所:吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)/土壁、しっくいなどのもろい壁/コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁/タイル及びタイルの目地/柱、板壁、プリント合板、カモイ]
手早く手軽に、セットで取付けカンタン。木ネジ付。棚板と棚受けを一体化したセット品。キッチンや洗面などの水回りでの使用に最適。
材質SUS304
仕上ヘアライン仕上げ
傷跡が目立ちにくい。
取付カンタン3ステップ。1.取付ガイドを壁に貼る 2.吊金具を取り付ける 3.本体を引っ掛ける
しっかりとした素材感のあるアイアンバー。インテリアスタイルを選びません。
用途取り付け台座の角度を自由に変えられ、様々場所に取り付け可脳です。
付属品鉄+木ネジ5本付き
色ブラック
仕上艶消し黒塗装
こんなお得な商品も!

テーブル脚 スチール製
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
スチール製でアジャスターが付いてます。
用途市販の木版と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが出来ます。
質量(g)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×695
脚径(mm)19