主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。
構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。
ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。
作業溝台、乗り入れ溝台等の仮設建造物の部材の結合に最適。
用途乗り入れ溝台、オーバーブリッジ、仮設橋、足場・作業台に。
質量(kg)0.55
クランプ範囲(mm)9~28
ボルト対辺(mm)19
保証荷重(kN)10
ボルト締付トルク(N・m)59
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
建築・土木現場での各種仮設作業を素早く!確実!経済的に!
1.作業時間を短縮:特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。
2.火や電気が不要:火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。
3.鋼材は元通り回収:穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。
用途最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。(社)仮設工業会認定取得品(C-50・C-60)
材質S45C鍛造品
表面処理電気亜鉛メッキ
鉄骨に安全ネットを固定するためのクランプです。
用途キャッチネット37水平ネット用
材質スチール
トラスコ品番761-1242
質量(g)720
重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
種類シャコ万力
最大口開き(mm)60
アゴの深さ(mm)44
全長(mm)153
材質(本体)鍛造鉄
スピンドル径(Φmm)19
質量(g)1900
締付力(kg)5625
スピンドル径3/4inch
エスコ品番EA526VA-60
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
どんな梁にもぴったりと巻き付けOK!
1tチェーンブロックの専用ひっかけ具。
チェーンブロックのひっかけらくらく。
付属品チェーン 1.3m
質量(kg)2
許容荷重(t)1
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
本体は型打鍛造品で、板プレス品、圧延品に比べてフトコロを大きくしても、強靭で、形も美しく、品質も安定しています。
吊り部が大きな輪なので、チェーンが吊りやすく、大型のフック「しずか」も入ります。
吊り輪をたためば、コンパクトになり収納スペースをとりません。
丸鋼なので横曲げ、溶接部が当たるような事はなく、チェーン本来の引張強さを発揮します。
仕様仮設工業会認定品
材質(本体)SS400、(押しボルト)SCM435、(つり輪)SWCH、(丸リベット)SWRM/SWCH
質量(g)610
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
円形ダブルカムロック方式のため、より強い締付力が発生し安全な作業ができます。
2個の吊り穴で全方向の作業ができます。
Iビームなどの勾配のある吊り荷にも使用できます。
業界一軽量なねじクランプです。
用途吊り上げ、運搬作業用に。電気チェーンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。
球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。
ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。
多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。
スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。
締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。
特殊合金鋼製鍛造本体。
特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。
亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。
寸法P(mm)150
H鋼に挟み、上部にガードフェンスの足をはめ込み使用します。
材質スチール
適合Φ31.8mmフレーム
質量(kg)0.58
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
欠品中
高耐久性オールステンレス製(SUS304)。
一体成形による独自形状と皿バネで、衝撃や振動を吸収。
袋状特殊形状による抜群の高強度と軽量化。
施工性に優れた特殊フック形状と、高品質カシメ定着。
適合つかみ幅(mm)3~30
ボルト平径(mm)21
円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。
吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。
シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。
本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。
円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。
本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。
用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業などに最適。
治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業にも最適。
ビーム(H型鋼・I型鋼)に連結箇所を設けるために製作されたものです。
チェーンブロック、ホイスト等の吊り下げ、レバーホイストや滑車の横引きの為のビームとの連結金具としてご利用ください。
ビームへの取付け、取り外しは、ハンドルを廻すだけで簡単・迅速です。
広範囲のビーム幅に適応できます。(範囲は本体に刻印)
フック取付がつづみ形ですから、横引きの時もフックがビームクランプの中心にきます。
安全係数5倍設計で製作し、堅牢・安全です。
取り外しが出来ないよう、また、ゆるみ防止のため、固定ネジが設けられてます。ビームクランプの永久設置や振動のある時は、安全の為固定ネジを六角レンチで締め付けて下さい。
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。
ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。
種類シャコ万力
材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
あごの深さが大きい為、奥行を深く締めつけ可。
頭部は六角になっている為、レンチ類で最後のひと締めが可能。
アダプター(ねじ先端部の受皿)は交換可。
おねじ六角対辺:17mm
種類シャコ万力
材質(本体)特殊合金鋼
種別強力ワイドタイプ
こんなお得な商品も!

強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類シャコ万力
材質(本体)特殊鋼
吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適な軽量コンパクトタイプ。
スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。
本体は特殊合金鋼の一体形の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。
カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
本体は焼き付け塗装仕上。
材質特殊合金鋼
用途角度がせまく、C型では接合できない場合に使用します。
仕様ラチェット:41
質量(kg)8.8
基本使用荷重(t)7
寸法A(mm)290
寸法F(mm)85
寸法D(mm)50
寸法E(mm)40
寸法B(mm)185
寸法C(mm)150
クランプ寸法(mm)最大:L100×100[380×100]
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
ビル建設や家屋建築の建て起こしや索道張りの必需品です。ビルの建設や家屋建築の建て起こしや索道張りの必需品です。軸は差し込んで半回転するだけです。面倒なハンマーなどによるコッターの叩き込み作業が不要になり、コッターの折れや磨耗のトラブルもゼロになりました。
用途ワイヤーロープを任意の位置でつかむ工具。
質量(g)900
耐力(t)1
適合チェーン線径(Φmm)6~10
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。
特に形状の複雑な鋼材(球面板・曲板等)吊りに威力発揮のシンプルな万能型吊クランプ
吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等全方向式クランプ。
スクリューカム(球面自在式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。
吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。
本体は特殊合金鋼の一体形の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。
カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
カム及びパッドの取替が非常に簡単。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。
関連キーワード