ワイドフィルム採用で、視野角度の非常に広いアイウェアです。
10gと非常に軽量ですので長時間の装着でも疲れにくくなっています。
曇り止め加工済みです。眼鏡をかけたままでもお使いになれます。
仕様防曇
機能曇り止め加工、メガネ併用可
形状一眼型
寸法(mm)幅148×縦80×テンプル長さ160
サイズフリー
タイプ使い捨て
仕様レンズ角度・つる長さ調節可
材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、つる/ラバー
質量(g)36
加工防曇加工
アズワン品番8-1806-01
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌々日出荷
・レンズ交換なしであらゆる状況に対応可能な高性能クリア調光レンズ次世代アイウェア
・従来品に比べて調光速度が大幅に向上
・可視光線透過率81%~17%の広い変化幅
・レンズ表面は撥水加工が施され、水や汗をはじいてクリアな視界を確保
・レンズ内側は虹のように見えるムラを低減する特殊コーティングを採用
・風の巻き込みや、塵や砂埃の侵入を防ぐとともに、広い視界を確保するハイカーブレンズ
・プリズム作用を減少させ視界の歪みによる違和感を少なくするディセンター設計
・紫外線カットはもちろん、透明性、耐衝撃性、耐熱性などに優れたポリカーボネイト製
・フレームには軽量かつ耐衝撃性に優れた超弾性樹脂 「TR90 (グリルアミド) 」 を採用
・メタルフレーム入りノーズパットは自由な調整が可能
・テンプルパッドは交換可能、カラーカスタムが楽しめる6カラー(別売)を用意
・ハイカーブ度付き対応モデル
・標準付属レンズカラー : 撥水クリア調光
付属品KABUTOソフトケース、KABUTOレンズクロス
レンズ8カーブ
可視光線透過率(%)撥水クリア調光 81~17
コーティング(特殊レンズ)撥水コーティング、虹ムラ低減ハードコート
材質(レンズ)ポリカーボネイト
紫外線透過率(%)0.1以下
日本人に最適化された装着感と高性能レンズの次世代アイウェア
コントラストを高め、路面状況などの視認性を向上し、さらに自然な色合いを損なわないよう配慮された新しいタイプのハイコントラストレンズ 「撥水スペクトルモーブミラー」 を新採用
レンズ表面は撥水加工が施され、水や汗をはじいてクリアな視界を確保
レンズ内側は虹のように見えるムラを低減する特殊コーティングを採用
風の巻き込みや、塵や砂埃の侵入を防ぐとともに、広い視界を確保するハイカーブレンズ
プリズム作用を減少させ視界の歪みによる違和感を少なくするディセンター設計
紫外線カットはもちろん、透明性、耐衝撃性、耐熱性などに優れたポリカーボネイト製
フレームには軽量かつ耐衝撃性に優れた超弾性樹脂 「TR90 (グリルアミド) 」 を採用
メタルフレーム入りノーズパットは自由な調整が可能
テンプルパッドは交換可能、カラーカスタムが楽しめる6カラー(別売)を用意
ハイカーブ度付き対応モデル
付属品Kabutoソフトケース1、Kabutoレンズクロス1、撥水ライトピンクレンズ
材質フレーム:TR90(グリルアミド)、レンズ:ポリカーボネイト
レンズ8カーブ
可視光線透過率(%)撥水スペクトルモーブミラー:21、撥水ライトピンク:78
コーティング撥水コーティング、虹ムラ低減ハードコート
紫外線透過率(%)0.1%以下
・日本人に最適化された装着感と高性能レンズの次世代アイウェア
・コントラストを高め、路面状況などの視認性を向上し、さらに自然な色合いを損なわないよう配慮された新しいタイプのハイコントラストレンズ 「撥水スペクトルモーブミラー」 を新採用
・レンズ表面は撥水加工が施され、水や汗をはじいてクリアな視界を確保
・レンズ内側は虹のように見えるムラを低減する特殊コーティングを採用
・風の巻き込みや、塵や砂埃の侵入を防ぐとともに、広い視界を確保するハイカーブレンズ
・プリズム作用を減少させ視界の歪みによる違和感を少なくするディセンター設計
・紫外線カットはもちろん、透明性、耐衝撃性、耐熱性などに優れたポリカーボネイト製
・フレームには軽量かつ耐衝撃性に優れた超弾性樹脂 「TR90 (グリルアミド) 」 を採用
・メタルフレーム入りノーズパットは自由な調整が可能
・テンプルパッドは交換可能、カラーカスタムが楽しめる6カラー (別売) を用意
・ハイカーブ度付き対応モデル
・標準付属レンズカラー(2タイプ) : 撥水スペクトルモーブミラー、撥水ライトピンク
付属品スペアレンズ x 1セット、KABUTOソフトケース、KABUTOレンズクロス
レンズ8カーブ
可視光線透過率(%)撥水スペクトルモーブミラー 21、撥水ライトピンク 78
コーティング(特殊レンズ)撥水コーティング、虹ムラ低減ハードコート
材質(レンズ)ポリカーボネイト
紫外線透過率(%)0.1以下 (全カラー共通)
欧米ブランドのサングラスの悩みどころは、「鼻の高さ、頭の幅」などが挙げられますが、SUOMYアイウェアは、日本人専用設計となっております。全てのモデルに紫外線透過率0.05%未満のポリカーボネートレンズを使用し、高強度、屈折力、並行度など、目の安全面も一流の基準を満たしております。また、一部のモデルには風、埃の侵入を防止するパッドが完備されており、バイクライディングや花粉症対策にご利用いただくことも可能です。日本人の骨格に合わせた専用設計。ポリカーボネートフレーム。SU-002モデル&SU-003モデルには、グリルアミドTR90フレーム採用。(復元性が高く、衝撃耐久度に優れ、曲げ弾性、フィット性、耐薬品性に優れた軽量素材。フィット感も良くズレ落ちにくい。ポリカーボネートレンズ。(ガラスやアクリル素材より耐衝撃性に強く、防弾ガラスなどにも採用されている。耐熱性も高く、熱による変形に強い。UVカット成分配合。すべてのサングラスにマイクロファイバーバッグ付属で、サングラスの保護とミクロン単位の埃や油脂などの汚れを逃さず、傷付ける事無く拭き取る事ができ、お手入れも簡単。
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質ポリカーボネート
形状一眼型
レンズ色クリア
レンズ加工無し
機能メガネ併用可、耐衝撃性
眼への血液・体液曝露による飛沫感染を防ぐ、アイウェアシリーズです。
フレーム先端に穴が開いている為、フックなどに掛けて保管できます。
リユースが可能です。
眼鏡の上から着用できます。
軽量設計のため、長時間使用しても疲れにくくなっています。
豊富なカラーバリエーションで、部署・用途に合わせて適した色が選べます。
種別処置・検査用
超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。
形状一眼型
機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工
寸法(mm)143×42
質量(g)22
レンズ色スモーク
材質(レンズ)ポリカハードコート
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。
耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。
UV385(99.9%カット)機能付き。
防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
質量(g)約32
レンズ色クリア
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
眼に有害なUV-Bをカットしあなたの眼を守ります。
耐衝撃性に優れています。
眼の脇まで周り込んだ機能的デザインにより顔にフィットし周りからの紫外線の侵入をブロックします。
規格ANSI 規格適合、EN 規格認定
紫外線透過率(%)313nm:0.0001365nm:0.0001
質量(g)22
仕様防曇レンズ
形状一眼型
機能UVカット、耐衝撃性
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
健康増進機器認定を受けた「めぐり美アイウェア」(認定番号0001-9)は、常温赤外線を放射するバイオエスペランサ(R)素材を100%使用し、目を酷使しやすいシチュエーションで装着できる商品として登場。世界に認められたヤマモト素材の柔軟性と常温赤外線のほっこりした温かさが心地よく目もとを包んでくれます。目もとは水分量が少なくエイジングサインが気になる場所なので日々のセルフメンテナンスが重要です。
仕様●サイズ:フリーサイズ●材質:ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン/クロロプレンゴム使用●健康増進機器●寸法:全長約690mm●箱サイズ:W130×D130×H67mm
アズワン品番65-5686-38
1枚
¥28,980
税込¥31,878
13日以内出荷
過酷な環境で頂点に立つための実戦型ヘルメット
フロントパッドとアジャスターを連結し、頭部全体からヘルメットを浮かせた「フローティング構造」によりエアフローを妨げずにエアルートを確保
均一な締め付けが手のひらで頭を包み込むような極上のフィット感を実現
大型エアインレットの面積確保による強度不足をレインフォースメントブリッジによって補強し、ハイレベルな剛性を確保することで大量のエア導入を実現
高温多湿な日本の気候を考慮したエアルートデザイン
頭部のフィットにきめ細やかな調整と均一な締め付けを可能にするBoa(R)フィットシステムを搭載した「KBF-2」アジャスターを採用
ヘッドレストは両サイドへの2段階調整が可能な新機構と上下8段階の調整機能できめ細やかなフィッティングが可能
空冷効果を最大限にアシストするCOOLMAX(R)採用
ホワイト、マットブラックには、日本の伝統的な文様(麻の葉)入り
額から目への汗の浸入を防ぐ「ウルトラスウェットパッド-03」
アイウェアをホールドしやすいエアホールと、同梱のノンスリップラバーを貼り付けることによりアイウェアをしっかりキープ
瞬間消臭繊維MOFF(R)に撥水をプラスしたあごひも
虫の侵入を抑え、頭全体を包み込む「A.I.ネット」、通気性重視の「ノーマルインナーパッド」、風の侵入を抑え防寒性を高める「Winterインナーパッド」の3種類を標準設定
JCF(公財)日本自転車競技連盟公認
「ヘルメット破損交換制度」登録店によって受けられる半額保証サービス「破損交換対象品」
付属品ノーマルインナーパッド、A.I.ネット、Winterインナーパッド、ウルトラスエットパッド-03、ノンスリップラバー(3mm、4mm)
アイウェア用。セミハードケース
適合機種101シリーズ/301シリーズ/122シリーズ
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
水晶体を囲い込む新設計です。
正面レンズに0.75mmPbの鉛ガラスを採用、両側面と下方には0.50mmPb鉛シールを貼付。
オーバーグラスタイプではありません。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111009001
医薬品医療機器等法一般医療機器
カブトアイウェア史上最軽量モデル「FA1」のサイズダウンモデル。顔が小さめの方にフィットします。※本製品はノーズパーツおよびテンプルパーツをレンズに接着する製法を採用しているため、無理な力が加わると剥離する恐れがあります。特に意図的な力を加えないようお願い致します。※調光レンズは使用環境により、調光濃度及び調光スピードが異なります。また経年劣化により調光性能の減退が起こりますが、調光レンズの特性上不可避な現象であり、ご理解の上ご購入ください。
用途標準付属レンズカラー(可視光線透過率):マットブラックフレーム : NXTクリア調光(85%~15%)。紫外線透過率 : 0.1%以下(全レンズカラー共通)。特殊レンズコーティング : 乱反射防止コート(内面)。レンズカーブ : シリンドリカル5カーブ。歪みや劣化の少ない光学特性と、丈夫さと非常に優れた軽量性を有するNXTレンズを使用。フレームにはエコ素材Rilsan Clear G850 Rnew(ポリアミド)を使用。インナーフレーム対応(別売り)
色マットブラック/NXTクリア調光
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。
UVカットレンズ使用
レンズ色クリア
材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
質量(g)23
タイプマスク併用可
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ厚さ(mm)2
FLEX-AIRと同じコンセプトで生まれたカブトアイウェア史上最軽量モデル。NXT調光レンズを採用して秀逸な視認性と安全性も確保する。歪みや劣化の少ない光学特性と、丈夫さと非常に優れた軽量性を有するNXTレンズを使用。フレームにはエコ素材Rilsan(R)Clear G850 Rnew(ポリアミド)を使用。インナーフレーム対応(別売り)
用途標準付属レンズカラー(可視光線透過率)/クリスタルクリアフレーム : NXTスカイクリア調光(80%~10%)。紫外線透過率 : 0.1%以下(全レンズカラー共通)。特殊レンズコーティング : 乱反射防止コート(内面)。レンズカーブ : シリンドリカル5カーブ
色クリスタルクリア/NXTスカイクリア調光
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
長時間の装着でも疲れない、超薄型くもり止めレンズ採用。
粉じん、液体が眼又は顔に付着するのを防ぎます。
度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
用途粉じん、液体が目又は顔に侵入するのを防ぎます。
レンズ色クリア
材質(レンズ)PET
仕様YF-800SとYF-800Lは共通フレームになっておりますので、どちらのスペアも装着可能になっております。
セット内容フレーム 1個シールド 3枚
形状一眼型
タイプメガネ併用可
レンズ防曇
機能シールド交換可、超軽量、レンズ内側曇り止め加工
材質(フレーム)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
クリアで広い視界・快適な装着感・軽量性、リアルスポーツモデルに相応しい性能を持ったフラッグシップモデル。視認性を高め、効果的な遮光性に優れた仕様を採用しています。色ムラの無いミラーコーティングや、油汚れにも強い外面撥水撥油コートを始め、コントラストを高めるベースカラーや、木陰に入った場合なども考慮に入れた可視光線透過率など、まさにフラッグシップモデルに相応しいレンズです。クリアレンズには外面撥水撥油コートと、内面反射を抑える乱反射防止コートを採用し、季節や時間帯を選ばずライドを楽しみたいユーザーをサポートします。レンズ表面の反射を抑える為の乱反射防止コートはクリアなどの高透過率レンズの視認性向上に効果的です。アジアンフィットシリンドリカル(円柱型)ワイドレンズを採用。視界の広さだけでなく、フィット感も◎。メタルフレーム入りノーズパッドを採用。自由に調整可能です。水分だけでなく、油分も弾く撥水コート。レンズの汚れを防止することで視認性を高めます。フレームの内側に度入りのレンズを装着可能な専用「インナーフレーム」(別売)対応。
仕様標準付属レンズカラー(可視光線透過率) : モーブグリーン(20%)、ARクリア(90%)・紫外線透過率0.1%以下(全レンズカラー共通)・特殊レンズコーティング : 外面撥水撥油コート、乱反射防止コート(クリアレンズのみ)・レンズカーブ : シリンドリカル6カーブ・紫外線カットはもちろん、透明性/耐衝撃性/耐熱性などに優れたポリカーボネイト製レンズ2セット。・フレームには軽量性/耐衝撃性に優れた超弾性樹脂「TR90(グリルアミド(R))」を採用。・インナーフレーム対応(別売り)・付属レンズカラー :モーブグリーン / ARクリア
色クリスタルクリア/モーブグリーン
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
真のユーティリティーレンズを目指して開発された、撥水防曇ミラー調光レンズ搭載モデル。外面に撥水撥油コート、内面に防曇シートを装備。強い日差しも考慮したレッドミラーと、このモデルならではの視界の広さとの相乗効果により、調光レンズが持つユーティリティー性能をさらに高めています。レンズ交換をせずに、様々な状況に対応したいユーザーに向けて開発された、最高峰のレンズです。調光性能が落ちる高温環境下でもミラーコーティング層が一定の遮光性を確保。また通常の調光レンズと同等の調光速度も有しています。アジアンフィットシリンドリカル(円柱型)ワイドレンズを採用。視界の広さだけでなく、フィット感も◎。メタルフレーム入りノーズパッドを採用。自由に調整可能です。水分だけでなく、油分も弾く撥水コート。レンズの汚れを防止することで視認性を高めます。フレームの内側に度入りのレンズを装着可能な専用「インナーフレーム」(別売)対応。
仕様標準付属レンズカラー(可視光線透過率) : レッドクリア調光(65%~13%)・紫外線透過率0.1%以下(全レンズカラー共通)・特殊レンズコーティング : 外面撥水撥油コート、内面防曇シート・レンズカーブ : シリンドリカル6カーブ・紫外線カットはもちろん、透明性/耐衝撃性/耐熱性などに優れたポリカーボネイト製レンズ。・フレームには軽量性/耐衝撃性に優れた超弾性樹脂「TR90(グリルアミド(R))」を採用。・インナーフレーム対応(別売り)
色クリスタルクリア/レッドクリア調光
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
商品特徴:。調光レンズ: 紫外線の強さでレンズの濃度が変わり、紫外線が強いときはグレーに、紫外線がないときはクリアに戻ります。これにより、レンズの付け替えやサングラスの掛け替えが不要で、常に明るい視界を確保できます。UV400カット: 紫外線による目へのダメージを軽減し、99%以上の紫外線をカットします。目を紫外線から保護し、疲れを軽減します。スポーツデザイン: 顔に密着するデザインで、空気抵抗を減らし、風防効果も期待できます。スポーツ時に最適です。超軽量設計: 約30gと非常に軽量で、長時間着用しても負担になりません。快適な着用感を提供します。調整可能な鼻あて: スポーツ時に適したフィッティング調整が可能で、好みのフィット感に合わせて鼻の痛みを軽減します。
用途用途:。ゴミや虫、雨、転倒時に目を保護。厳しい日差しの軽減、紫外線による疲れの軽減。サイクリング、ランニング、テニスなどのアウトドア活動に最適。
特徴。調光レンズ:紫外線が当たると色が濃くなる「調光レンズ」を採用。昼夜を問わず使用でき、屋外では強い日差しをガードし、屋内ではほぼ透明になります。UV400プロテクション:UVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)をカットするUV400レンズを採用。波長400nmまでの紫外線を99%カットし、目を紫外線から保護します。柔軟性と耐衝撃性:レンズは柔軟性と耐衝撃性を備えており、激しいスポーツにも対応可能。自転車、登山、その他のスポーツにも最適です。超軽量デザイン:たった25gの超軽量設計で、長時間の使用でも負担が少なく快適です。フレームレスデザイン:スタイリッシュなフレームレスデザインで、どんなシーンにもマッチします。インナーフレーム付き:近視の方も安心のカスタマイズ可能なインナーフレーム付き。レンズはメガネショップで装着可能です。
用途用途。スポーツ:自転車、登山、ランニングなどのアウトドアスポーツでの使用に最適です。日常生活:日常の紫外線対策として、またドライブや散歩など様々なシーンで活躍します。オフィス・室内:室内では透明になるため、日常の使い勝手が良く、オフィスやショッピングでも使用可能です。
特徴。調光レンズ:紫外線に反応し、レンズの濃度が変化する「調光レンズ」を採用。紫外線のない場所ではクリアなレンズになるため、夜間やトンネルでのサングラス付け替えが不要です。スタイリッシュなデザイン:ハーフフレームとシングルレンズのデザインで、広い視界を確保し、スタイルと機能性を兼ね備えています。UV400プロテクション:UVAとUVBをどちらもカットできるUV400レンズを採用。99%の紫外線をカットし、目を紫外線から保護します。軽量設計:軽量かつ耐久性のあるデザインで、長時間の使用でも快適です。
用途用途。サイクリング:長時間のライドでも快適に過ごせ、視界を確保し、安全性を高めます。釣り:水面の反射を抑え、魚影を見やすくします。アウトドア活動:ハイキング、ランニング、ビーチでの日焼け対策としても効果的です。日常使用:スタイリッシュなデザインで、日常の紫外線対策としても使用できます。
レンズ調光
レンズに付いた水滴を残さず跳ね飛ばす、アイウェア用超はっ水スプレー!
1個(30mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
特徴。超軽量・耐久性・快適性:TR-90素材を使用し、弾力と安定性を確保。ポリカーボネートレンズにより明瞭な視界と高い耐衝撃性を提供します。UVプロテクション:UVAとUVBをカットするUV400レンズを採用。99%の紫外線をカットし、目を紫外線から保護します。アジャスタブル機能とインナーフレーム:インナーフレームは度付きレンズに対応し、メガネショップで装着が可能。自分に合った調整が可能です。5枚レンズセット:シーンに合わせて使い分けられる5種類のレンズが付属。偏光レンズを含む多彩なラインナップで、多様なシーンに対応可能です。付属レンズの種類。イエローレンズ:コントラストを高め、夜間や室内でクリアな視界を提供。クリアレンズ:視界を遮らず、UVカット機能付き。ブルーレンズ:黄色やオレンジ系の光をカットし、コントラストを向上。ブラウンレンズ:ブルー系の光を抑え、曇天時のスポーツシーンに最適。その他の付属品。ハードケース。ソフトケース。クロス。インナーフレーム。テストカード。スポーツバンド。グラスコード
用途用途。スポーツ:自転車、ランニング、登山、ゴルフなどのアウトドアスポーツで活躍。日常生活:日常の紫外線対策、ドライブや散歩など様々なシーンで使用可能。屋内外問わず:夜間や曇天、室内など、異なる環境に対応したレンズで使い分け可能。
特徴。光の反射による眩しさを軽減:特殊なフィルムを封入し、光の乱反射による眩しさを軽減する偏光レンズ。釣りやサイクリング、光の反射が激しい路面などでの使用に最適です。スタイリッシュなデザイン:ハーフフレームとシングルレンズのデザインで、広い視界を確保し、スタイルと機能性を兼ね備えています。UV400プロテクション:UVAとUVBをどちらもカットできるUV400レンズを採用。99%の紫外線をカットし、目を紫外線から保護します。軽量設計:軽量かつ耐久性のあるデザインで、長時間の使用でも快適です。
用途用途。サイクリング:長時間のライドでも快適に過ごせ、視界を確保し、安全性を高めます。釣り:水面の反射を抑え、魚影を見やすくします。アウトドア活動:ハイキング、ランニング、ビーチでの日焼け対策としても効果的です。日常使用:スタイリッシュなデザインで、日常の紫外線対策としても使用できます
レンズ偏光
特徴。交換レンズモデル: 調光レンズと偏光レンズの2種類がセットになっており、シーンに合わせて自由にレンズを交換可能。超軽量: 約32gで、長時間のライディングでもストレスフリー。TR-90フレーム: 変形に強く、柔軟性と耐久性に優れた軽量素材を使用。長時間の着用でも快適。UV400保護: UVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)を99%カットし、目を紫外線から守ります。フルフレームからハーフフレームへ変身: フレームリムを取り外して、スタイルを変更可能。調光・偏光レンズ共にリムの着脱が可能。鼻当て調整機能: 自分にぴったりのフィット感を実現。度付きレンズ対応インナーフレーム付き: 視力補正が必要な方にも対応。
用途用途。スポーツ: 超軽量でフィット感が高く、アクティブなライフスタイルに最適。フィッシング: 調光レンズで紫外線に自動対応、偏光レンズで照り返しをカットし、視界をクリアに。運転: 紫外線の強さに応じてレンズの濃度が変化し、安全なドライブをサポート。
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
商品特徴:。選べる自由、見える世界: 調光から偏光まで、スタイルも機能も抜群。サイクリング、ランニング、テニスに最適。UV400保護: UVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)の有害紫外線をカット。目を紫外線から守り、老化や損傷を防ぎます。偏光レンズ: 特殊な偏光フィルムを施したレンズが強い光や反射光を抑え、可視光線のみ透過。視界をクリアにし、道路の照り返しや水面の反射などの乱反射を抑えます。調光レンズ: 紫外線に反応してレンズの濃度が変化。トンネルや夜間でも安心して使用できます。耐水性・防汚性: 水濡れや汚れに強いレンズ。長時間の着用も快適。軽量設計: 重量は34gで長時間の使用でも疲れにくい。
用途用途:。サイクリング、ランニング、テニスなどのアウトドア活動に最適。夜間やトンネル内での視界確保。
特徴。調光レンズ:紫外線に反応してレンズの濃度が変化します。紫外線のない場所ではクリアなレンズとなり、夜間やトンネルでのサングラスの付け替えが不要です。超軽量:重さはわずか27g。長時間の着用でも快適です。UV400プロテクション:UVAおよびUVBをカットするUV400レンズを採用し、99%の紫外線をカットします。柔軟なフィット:柔軟なノーズワイヤーと耳掛け部分で、自分にぴったりのフィットを実現します。
用途用途。スポーツ:サイクリング、ランニング、登山などのアウトドアスポーツに最適です。フィッシング:水面の反射を抑え、魚影を見やすくします。運転:日差しの強い日や夜間のドライブにも便利です。日常使用:スタイリッシュなデザインで、日常の紫外線対策にも適しています。
レンズ調光 10181
1個
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
特徴。選べる3商品 一日中最高のビジョンを提供します。調光レンズは朝から夜まで対応し、偏光レンズは光の反射をカットします。超軽量フレーム: 約27gで、まるで着けていないかのようなフィット感を実現。UV400/UPF50+保護: UVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)を99%カットし、目を紫外線から守ります。柔軟なノーズワイヤーと耳掛け: 自分にぴったりの快適なフィット感を提供。多用途: スポーツ、フィッシング、運転など、さまざまなシーンに対応可能。
用途用途。スポーツ: 軽量でフィット感が高く、動きやすい。フィッシング: 調光レンズで紫外線に反応し、偏光レンズで水面の反射をカットし、視界をクリアにします。運転: 日中から夜まで使え、トンネルや夜間でも視界の変化に即対応します。
商品特徴。四つのレンズで多機能: スモークレンズ(偏光)、ミラーレンズ(偏光)、イエローレンズ(カラー)、クリアレンズの4枚が付属。一枚で異なる状況に対応できます。偏光レンズ: 光の乱反射を抑え、視界をクッキリさせる偏光レンズを採用。特に晴天時の眩しさを軽減します。UV400プロテクション: UVAとUVBの有害紫外線を99%カットし、目を紫外線から守ります。紫外線による目の老化や損傷を防ぎます。柔軟性と耐衝撃性: 柔軟性と耐衝撃性を兼ね備えたレンズ設計で、アクティブなスポーツにも安心。自転車、登山、釣りなどに最適です。超軽量設計: 約31gの軽量フレームで、長時間の使用でも耳や顔への負担を軽減し、快適なフィット感を提供します。トレンドデザイン: 海外トレンドのハーフリム&シングルレンズデザインで、サイクリングからアウトドアまでオールラウンドに活躍。
用途用途。サイクリング: 幅広い視野と快適なフィット感で、長時間のライドにも適しています。アウトドア活動: 登山、釣り、キャンプなど様々なアウトドアシーンで活躍します。日常使用: 偏光レンズとカラーレンズで、日常の多様なシチュエーションで使用可能。晴天、曇天、夜間でも快適な視界を提供します。
商品特徴。レンズ3枚セット: スポーツサングラスにクリア(透明)レンズ、スモーク(偏光)レンズ、ミラー(偏光)レンズが付属。交換可能で、シチュエーションに応じて使い分けができます。偏光レンズ効果: スモークレンズとミラーレンズには偏光効果があり、道路の照り返しや水面の反射を抑え、視界のコントラストを高めます。光の乱反射を解消し、クッキリとした視界を提供します。UV400プロテクション: UVAとUVBの紫外線を99%カットし、目を紫外線からしっかり守ります。目の健康を保つための必須機能です。軽量設計: 約30gの軽量フレームで、長時間の使用でも耳や顔への負担を軽減し、快適なフィット感を提供します。耐水性と汚れ防止: レンズは水濡れや汚れに強く、不意な雨などでもさっと拭くだけでお手入れが簡単です。度付きレンズ対応: 目の悪い方でも使用できるインナーフレームが付属。お近くの眼鏡屋で度付きレンズを作成し、装着することができます。
用途用途。アウトドアスポーツ: サイクリング、登山、釣りなど、様々なアウトドアアクティビティで活躍します。日常使用: 偏光レンズとクリアレンズで、日常の多様なシチュエーションに対応し、視界を快適に保ちます。ドライブ: 偏光効果で道路の反射を抑え、長時間のドライブでも疲れにくい視界を提供します。
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
特徴。オーロラミラー加工: 美しいオーロラカラーミラー加工が施されたレンズは、見た目に華やかで表情を明るく見せます。調光レンズ: 紫外線の強さに反応してレンズの濃度が自動調整されます。トンネルや夜間でもサングラスを替える必要がなく、年中マルチに使用可能。UV400プロテクション: UVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)の両方を99%カットし、目を紫外線から保護します。超軽量設計: 約27gの軽量設計で、長時間の着用でも耳やこめかみに負担をかけず、快適に過ごせます。デザイン: ブラックフレームとクリアフレームの2種類があり、男女問わず使用可能。ハーフフレームデザインでファッション性にも優れています。
用途用途。サイクリング: 視野が広い幅広レンズで、ロングライドでも快適に使用できます。スポーツ全般: 様々なスポーツで活躍できるデザインと機能性を兼ね備えています。日常使用: 調光レンズのため、日中の強い日差しから夜間の弱い光まで幅広いシチュエーションで使用可能です。
ワイドレンズでありながら重量を抑えた薄型NXT調光レンズ採用フルリムモデル。歪みや劣化の少ない光学特性と、丈夫さと非常に優れた軽量性を有するNXTレンズを使用。フレームにはエコ素材Rilsan(R) Clear G850 Rnew(ポリアミド)を使用。インナーフレーム対応(別売り)
用途標準付属レンズカラー(可視光線透過率)/サンドブラックフレーム : NXTクリア調光(85%~15%)。紫外線透過率 : 0.1%以下(全レンズカラー共通)。特殊レンズコーティング : 乱反射防止コート。レンズカーブ : シリンドリカル5カーブ
色サンドブラック/NXTクリア調光
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ