薄刃と新型研磨・刃数設計で切れ味を高め、特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス!
用途鉄・ステンレス兼用
適合切断材アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼
きれいな切断面!軽快な切れ味!バリが少ない!
用途一般木工用
タイプ両側面研磨刃
穴径(Φmm)20
適合材木工
特殊チップを採用し、長寿命を実現したプロに人気のお買い得チップソーです。フッ素コーティングを施し、ヤニ・ボンドの抵抗を抑えて軽快な切味です。
用途一般木材、集成材、化粧合板の切断。
穴径(Φmm)20
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
適合材木材
適合切断材アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・丸棒・ライニング管・電線管・寸切りボルト・塩ビパイプ・アルミサッシ・ステンレスパイプ
より軽快な切れ味。バリの少ない美しい切断面。
ブラックフッ素をしているので木材とチップソーの接触面の摩擦が少なく、スムーズに作業ができます。
用途内装木材・構造用合板・集成材・化粧合板
穴径(Φmm)20
仕様両側面研磨
表面処理ブラックフッ素コーティング
ヤニがつきにくいブラックフッ素コーティング。より軽快な切味!バリの少ない美しい切断面!
海外生産でコストを抑えた商品です。
用途造作用
穴径(Φmm)20
仕様両側面研磨刃
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
シャープな切れ味。バリの少ない美しい切断面。
仕様両側面研磨
6mm以上の軟鋼材に最適!耐久性と切れ味がクラス最高水準!
用途鉄・ステンレス兼用
適合切断材コ型鋼・アングル鋼・平鋼・鉄筋・しま鉄板・各種形鋼
4:1の組刃で切れにくい集成材・合板も軽くきれいに切れます!
用途造作用
仕様ブラックフッ素コーティング
タイプ両側面研磨刃
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
耐熱性の高いサーメットチップ採用。
ステンレスにも耐久性があります。
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
より軽快な切れ味。バリの少ない美しい切断面。
穴径(Φmm)20
仕様両側面研磨、制振・消音レーザースリット
表面処理ブラックフッ素コーティング
最高の精度、最高の設計で美しい仕上がり!。(1mm以下は建工快速 薄板プラスチック用が最適)
適合切断材アクリル(10mmまで)、ポリカーボネート、FRP、プラスチック建材、キッチンパネル(抗菌メラミン不燃化粧板)、塩ビなどの樹脂製品
穴径(mm)20
関連資料(0.53MB)
切れ味・耐久性・コストのバランスが優れたハイクラス!
用途鉄・ステンレス兼用
穴径(Φmm)20
適合切断材アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼
関連キーワード