141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7インチフルカラータッチパネルを搭載したことで、文字やボタンが見やすくなり、操作性が向上。 プログラムコントローラー用は従来機種と同等の機能、ポジションコントローラー用はガイド機能などの新機能を搭載し、対話方式で簡単に各種設定が可能。 ポジションコントローラー/プログラムコントローラー両方に対応(CON系はRCP2以前、SEL-E/G以前は除きます) 標準仕様の場合、25mmの薄型を実現。 SDメモリーカードへのプログラム/データ保存。 手順書作成や状態の記録に便利なスクリーンショット機能搭載。
定格電圧(V)DC24 消費電力(W)3.6以下(150mA以下) 使用周囲温度(℃)0~40 使用周囲湿度20~85%RH(ただし結露なきこと) 耐環境性IP20 ケーブル長(m)5(標準ケーブル)
1台
42,900 税込47,190
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IAI(アイエイアイ)ロボシリンダ ERC3-RA6C
タイプロッドタイプ エンコーダ種類インクリメンタル仕様 モータ種類パルスモータ56□サイズ コントローラ種類CONモード 繰返し精度(mm)±0.02 ロッド径(Φmm)25 ブレーキなし 使用環境標準
1台
46,880 税込51,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

1個
7,508 税込8,259
15日以内出荷


1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

IAI(アイエイアイ)RCP6アクチュエータ
RoHS
シリーズコントローラー別置 RoHS指令(10物質対応)対応 エンコーダ種類WA
1個
35,980 税込39,578
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2216種類の商品があります)

1本
3,218 税込3,540
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1個
30,290 税込33,319
7日以内出荷

1本
781 税込859
15日以内出荷


1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
カバーなし 型式SE23 関連資料カタログ(3.2MB) ボールねじリード(mm)5 スライドブロックA(ロングブロック1個付) モータ取付部形状A0
1台
44,980 税込49,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷


1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷



1個
5,363 税込5,899
8日以内出荷

1個
18,480 税込20,328
4日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

1個
3,048 税込3,353
6日以内出荷

1本
6,298 税込6,928
4日以内出荷



1個
8,588 税込9,447
5日以内出荷

1個
8,588 税込9,447
5日以内出荷


1個
26,813 税込29,494
5日以内出荷

1個
6,435 税込7,079
5日以内出荷

1個
8,588 税込9,447
5日以内出荷


1個
878 税込966
5日以内出荷



1個
8,588 税込9,447
5日以内出荷

1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

1個
41,280 税込45,408
7日以内出荷