「アイエイアイ エレシリンダ」の検索結果
・エレシリンダーは、2点間移動に特化したコントローラー一体型の電動アクチュエーターです。(全てのエレシリンダーにコントローラー基盤を内蔵しています)エレシリンダーは、「簡単」「高性能」「利益が出る」をコンセプトに開発されました。・「簡単」:設定は極めて簡単で面倒なプログラムは必要ありません。そしてエアシリンダーと同じON/OFF制御なので、エアシリンダーからの置き換えに最適です。・「高性能」:加速度(A)・速度(V)・減速度(D)を個別に任意の値で設定ができ、サイクルタイム短縮やチョコ停の低減につながります。・「利益が出る」:サイクルタイム短縮やチョコ停の低減により生産性が向上し、会社の利益につながります。またエレシリンダーは、省エネにも貢献します。
7インチフルカラータッチパネルを搭載したことで、文字やボタンが見やすくなり、操作性が向上。
プログラムコントローラー用は従来機種と同等の機能、ポジションコントローラー用はガイド機能などの新機能を搭載し、対話方式で簡単に各種設定が可能。
ポジションコントローラー/プログラムコントローラー両方に対応(CON系はRCP2以前、SEL-E/G以前は除きます)
標準仕様の場合、25mmの薄型を実現。
SDメモリーカードへのプログラム/データ保存。
手順書作成や状態の記録に便利なスクリーンショット機能搭載。
定格電圧(V)DC24
消費電力(W)3.6以下(150mA以下)
使用周囲温度(℃)0~40
使用周囲湿度20~85%RH(ただし結露なきこと)
耐環境性IP20
ケーブル長(m)5(標準ケーブル)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
タイプロータリタイプ
エンコーダ種類インクリメンタル仕様
モータ種類パルスモータ20□サイズ
繰返し精度(°)±0.05
ブレーキなし
使用環境標準
揺動角度(°)330
1個
¥59,980
税込¥65,978
11日以内出荷
適合(USBケーブル)CB-SEL-USB030(外部機器通信ケーブル)CB-RCA-SIO050
1個
¥7,508
税込¥8,259
15日以内出荷
適合CB-SEL-USB030
ケーブル長(m)3
1本
¥781
税込¥859
15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,290
税込¥33,319
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,280
税込¥45,408
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,480
税込¥34,628
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,290
税込¥32,219
7日以内出荷
電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。
ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。
アクチュエータの種類LEF/LEY/LES
対応モータサーボモータ(DC24V)
1個
¥43,980
税込¥48,378
11日以内出荷