シリーズコントローラー別置
RoHS指令(10物質対応)対応
エンコーダ種類WA
7インチフルカラータッチパネルを搭載したことで、文字やボタンが見やすくなり、操作性が向上。
プログラムコントローラー用は従来機種と同等の機能、ポジションコントローラー用はガイド機能などの新機能を搭載し、対話方式で簡単に各種設定が可能。
ポジションコントローラー/プログラムコントローラー両方に対応(CON系はRCP2以前、SEL-E/G以前は除きます)
標準仕様の場合、25mmの薄型を実現。
SDメモリーカードへのプログラム/データ保存。
手順書作成や状態の記録に便利なスクリーンショット機能搭載。
定格電圧(V)DC24
消費電力(W)3.6以下(150mA以下)
使用周囲温度(℃)0~40
使用周囲湿度20~85%RH(ただし結露なきこと)
耐環境性IP20
ケーブル長(m)5(標準ケーブル)
電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。
ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。
アクチュエータの種類LEF/LEY/LES
対応モータサーボモータ(DC24V)
タイプロッドタイプ
エンコーダ種類インクリメンタル仕様
モータ種類パルスモータ56□サイズ
コントローラ種類CONモード
繰返し精度(mm)±0.02
ロッド径(Φmm)25
ブレーキなし
使用環境標準
電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。
ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。
アクチュエータの種類LEF/LEL/LEM/LEY/LES/LEP/LER/LEH
タイプロータリタイプ
エンコーダ種類インクリメンタル仕様
モータ種類パルスモータ20□サイズ
繰返し精度(°)±0.05
ブレーキなし
使用環境標準
揺動角度(°)330
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。
動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。
長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
アクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販売)
簡単設定イージーモード、詳細設定ノーマルモード
ティーチングボックス、コントローラ設定ソフト
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください
カバーなし
型式SE23
関連資料カタログ(3.2MB)
ボールねじリード(mm)5
スライドブロックA(ロングブロック1個付)
モータ取付部形状A0
1個
¥18,480
税込¥20,328
4日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
関連キーワード