PVA弾性結合剤により、自動的に砥粒刃先が揃うため、深いキズを残さず、優れた仕上がり面を得ることができます。気孔率の高い組織構造により、研磨熱発生が少なく、目詰まりを起こしにくいので、長時間の安定した連続研磨が可能です。
用途非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など
外径(Φmm)100
厚さ(mm)10
穴径(Φmm)15
形状オフセット型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600
最高使用周速度(m/min)2700
適合材非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など
PVA砥石は、ポリビニール・アルコール(Polyvinyl Alcohol)のアセタール化物を結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。
PVA砥石は、産業界のあらゆる分野において、早く、美しく、安定した研磨面を、というユーザーの要望に応え、研磨作業の自動化、工程短縮によるコストダウン及び品質の向上に優れた効果をあげています。
結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深い疵をつけることなく、均一且つ美麗な仕上面が得られます。
独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。
曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上面が得られます。
用途一般金属の疵取り、錆取り、微少バリ取り、ステンレスの疵取りと仕上研磨
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500
厚さ10
最高使用周速度(m/min)2700
適合材一般金属
一般金属材料の傷、スケール取りやステンレスの仕上げに最適です。石材、タイルの面取りや仕上げにも最適です。
サイズ(mm)Φ100
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8500
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性があり深い傷を残さないため、鉄・ステンレス等、一般金属のキズ取り、精密仕上げに向いています。
仕上目は光沢のある仕上がりになります。
用途石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢出しに最適。
外径(mm)100
穴径(Φmm)15
砥材C
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材鉄、ステンレス、アルミ、石材、ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
用途建築用石材の面取り仕上、石碑の仕上。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
タイプ石材用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500
最高使用周速度(m/min)2700
適合材石材
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)100
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)15
砥材AWA
種別オフセット砥石
質量(g)107
適合ツールディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材鉄
外径(mm)100
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするブルースポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC(グリーンカーボンランダム)+WA砥粒を使用、従来品に比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
用途各種金属の錆取り・バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ(鉄鋼・ステンレス・アルミニウム・亜鉛・真鍮・銅)
付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個)
厚さ(mm)8
色ブルー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500
使用工具ディスクグラインダー
耐熱・機械的強度および弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とする スポンジ状研磨砥石で、乾式研磨で用いた場合、結合剤の適度な弾性により美しい 仕上げ面が得られます。
用途各種金属の錆取り・キズ取り・微小バリ取り
溶接面仕上げ・メッキ塗装の下地研磨・ スケール取り・タンク類の仕上げ
ガラス・プラスチック・木材などの仕上げ研磨
外径×厚さ×穴径(mm)100×10×15
砥材C
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500
適合材各種金属、ガラス、プラスチック、木材など
結合度M
最高使用周速度(m/s)45
艶出し研磨用ディスク。
特殊繊維製の不織布を採用することで、不織布研磨材の研磨力はそのままで、艶出し仕上げ効果を併せて発揮することが可能になりました。
不規則面や切り立ったワークの端部への不織布のひっかかりを防ぎます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。
溶接、メッキ前のクリーニング。
アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。
塗装、ラミネート前の肌荒し。
シール材のクリーニング。
金属小物の微少なバリ取り。
木材のケバ取り。
外径(mm)100
穴径(Φmm)15
厚さ(mm)15
仕様乾式
種別ポリライト
研磨材の構造特殊繊維不織布
適合ツールディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
直径×厚さ×穴径(mm)100×15×15
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。
砥材A
形状1号(平形)
最高使用周速度(m/min)2400
結合剤V75R
ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。クッション性がアップし、ソフトに磨くことができます。
弾性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。
ユニロンディスク以上の研磨力があり、また仕上げ面も美しいです。
セービング式でワンタッチ簡単取り付け。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。
用途鉄、ステンレス等一般金属の仕上げ研磨に最適です。
羽布の前に、研磨布の後に軽く使用ください。
厚さ(mm)10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]
RoHS指令(10物質対応)対応
自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル
世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。
フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。
砥材WA
シリーズスキルタッチ
軽快な作業性。オフセット砥石とファイバーディスクとの両方を兼ね備えた画期的な砥石です。
用途石材、ガラス用
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
砥材GC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)4300
結合剤B
研削角度(°)15~30
適合材石材、ガラス
こんなお得な商品も!

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ
モノタロウ
¥199
税込¥219
コストパフォーマンスを実現した新素材(研磨布)を採用。
実績と信頼性のある製造方法に新素材(研磨布)を使用することで低価格でありながら、高い研削性能を実現した次世代のフラップディスクです。
日本製
用途鉄・ステンレス、金属の重研削、溶接ビートの処理、バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし
直径(Φmm)100
適合ツールディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
内径(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
関連キーワード