2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カートリッジから押し出しやすくタレにくいので壁パネル施工の作業効率アップに繋がります。
用途各種パネル施工用専用接着剤 主な用途合板、パーチクルボード、コンクリート、モルタル、石膏ボード 成分イソプロピルアルコール、有機スズ化合物、粘度調整剤、トリブチルスズ化合物(不純物として) 材質1液型変成シリコーン樹脂系接着剤 白色 比重1.58 標準使用量接着剤は直径7mmのビード状(線状)、塗布の間隔は300mm以内。薄物パネルは板外周に沿って両面テープを板外周から30mm空けて貼る。 不揮発分0.96 貼合せ可能時間接着剤塗布後、10分以内(23°の場合) 指触乾燥時間(分)10 外観ペースト状 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB) 主なワークパーツ
1本(333mL)
659 税込725
当日出荷

AICA(アイカ工業)1液直貼り用接着剤
エコ商品
くし目作業性、接着性、低温硬化性に優れています。 低臭なので作業環境も良好です。
用途一般住宅、マンション、店舗などのコンクリートまたはモルタル下地と木質フロアとの直貼接着。床暖房適用可。 主な用途コンクリートまたはモルタル下地と木質フロアとの直貼接着 仕様ノンホルムアルデヒド仕様・脱トルエンキシレンタイプ・床暖房適応可・健康住宅対応 環境対応JAIA 4VOC基準適合 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 標準塗布量17~18m2/10kg(缶)、0.5~0.6kg/m25坪/10kg(缶) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1箱(10kg×2缶)
13,980 税込15,378
5日以内出荷