鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。
瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。
洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
緊急の場合に備えて、壁等の目立つ場所に置いてください。使用法はパネルにはっきりと表示されており、洗眼びんには蒸留水、眼科用薬液を入れられます。
容量(mL)500
鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。
瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。
洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
材質(ボルト)LDPE(低密度ポリエチレン)
日本国にて、市販されているペットボトル(28mm口径)に取付けられます。輸入物のペットボトル(インチの口径)には、適合しません。
500mLの炭酸系飲料のペットボトルが比較的、柔らかくおすすめです(ファルウォッシュ本体とは口径が違うため、兼用はできません)
使い方は、ファルウォッシュ同様、先端のノズルをボトルに取付逆さまにして、ボトルを握ることにより、水が出ます。
材質(ノズル部)ポリプロピレン
色白
口径(mm)28(市販ペットボトルに適合)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
化学物質が目に入った際に洗い流すための装置です。
噴出口に防塵用ヘッドカバーが付いており、衛生面での配慮がされています。水流は眼球に直角に当たらないように設計されています。
MSDSとして指定されたものの中には、取り扱いの際に、作業者の安全を確保するために、緊急用シャワーの設置や洗眼器の設置が求められているものがあります。工場(有機溶剤などの薬剤を使用するような、化学工場、半導体工場など)や石油・天然ガスプラントや研究所などの作業現場にて化学物質などの有害物質に汚染してしまった際に、その場で洗い流すための装置です。通常時では、必要がないものですが、「特定化学物質障害予防規則」第38条にて、応急処置を行うために必要な緊急シャワー&洗眼器の設置が義務づけられました。
用途トルエン、石油系化学物質、農薬、ダイオキシン、鉛・有機金属類、アスベストなどを取り扱う現場に。
取付方式壁取り付けブラケット式
給水口15A
高さ(mm)301
材質(パイプ)ステンレス
材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製
質量(kg)1.8
規格ANSI Z358.1
接続口(給排水口)PT 1/2インチ、1インチパイプ
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
呼び径(mm)13
アズワン品番64-8782-81
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
トラスコ品番819-2963
セット内容アンカーボルト
材質シャワーヘッド:SCS14、洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304
質量(kg)23
全高(mm)2420
給排水口PT1-1/4(32A)
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
水を沸騰させ、純粋な蒸気だけを集めた純度99.9%の蒸留飲料水です。
高品質な純水なので安心して長期保存ができます。
保存期間(年)5
緊急用洗眼器のスタンダードモデルです。
緊急用シャワー・洗眼器を設置するスペースがない場合に最適です。
仕様壁取り付け型、(排水溝)PT1/2(15A)
トラスコ品番819-2962
材質洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304
質量(kg)6
全高(mm)230
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
旅行や出張など、外出先で気軽に使える携帯用おしり洗浄器。
コンパクトに持ち運べ、簡単操作で快適なおしり洗浄ができます。
電源は乾電池仕様なので、海外へのお出かけにも最適です。
旅先でもお手軽・清潔におしり洗浄を行っていただけます。
寸法(mm)携帯時:67×46×130、使用時:67×46×298
色ホワイト
質量(g)250(乾電池1個含む)
電源単3形アルカリ乾電池1個
タンク容量(mL)約180(連続吐水3穴23秒、5穴20秒)
電池寿命外気温20℃で使用した場合約50回(アルカリ乾電池使用、吐水量約5mL/秒まで)
吐水量(mL/s)3穴/約8、5穴約9(アルカリ乾電池新品時)
トラスコ品番819-2960
材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製
質量(kg)1.5
高さ(mm)195
取付方式壁取り付けブラケット式
使用温度範囲(℃)10~30
規格ANSI Z358.1
使用流体飲料水
給水口PT1/2インチ
設計圧力(MPaG)0.6
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
<グッドデザイン賞受賞> 顕微鏡・双眼鏡等にお使い頂ける汎用接眼目当て。
シリコーン製の独自形状が目にやさしくしっかりフィットし、視線が格段に安定します。
様々な形状に対応した取り付け構造により、顕微鏡、双眼鏡などあらゆる光学機器の接眼レンズに取り付けが可能です。
用途顕微鏡や双眼鏡を使った観察に。視線を安定し、リラックスした姿勢での観察が可能になります。
使用条件直径:Φ30~45mm、アイポイント:15~25mm、奥行:35mm以上
1セット
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
周辺からの光をカットすることで見やすく、目の疲労を軽減させることができます。
用途画像観察への簡単な応用
質量(g)10
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
プロフェッショナルIF式専用のアクセサリーです(一部の製品には取り付けられません)。双眼鏡本体の接眼部に直接取り付けるように作られています。接眼部がアタッチメント方式の双眼鏡で、目当てゴムの取りはずしを頻繁に行わない方におすすめします。
対応製品7×50SP・防水型、10×70SP・防水型、7×50トロピカルIF・防水型・HP、7×50トロピカルIF・防水型・HP L字スケール入り、10×70IF・防水型・HP、18×70IF・防水型・WF
色ブラック
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ライフリ-おしり洗浄液のスキンケアサポート製品です。300ml容量のシャワーボトルです。適量のお湯(40℃前後)にライフリーおしり洗浄液Neoポンプを溶かしてご使用ください。
容量(mL)300
1本
¥159
税込¥175
当日出荷
関連キーワード