25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本エンコン緊急用洗眼器
化学物質が目に入った際に洗い流すための装置です。 噴出口に防塵用ヘッドカバーが付いており、衛生面での配慮がされています。水流は眼球に直角に当たらないように設計されています。 MSDSとして指定されたものの中には、取り扱いの際に、作業者の安全を確保するために、緊急用シャワーの設置や洗眼器の設置が求められているものがあります。工場(有機溶剤などの薬剤を使用するような、化学工場、半導体工場など)や石油・天然ガスプラントや研究所などの作業現場にて化学物質などの有害物質に汚染してしまった際に、その場で洗い流すための装置です。通常時では、必要がないものですが、「特定化学物質障害予防規則」第38条にて、応急処置を行うために必要な緊急シャワー&洗眼器の設置が義務づけられました。
用途トルエン、石油系化学物質、農薬、ダイオキシン、鉛・有機金属類、アスベストなどを取り扱う現場に。 取付方式壁取り付けブラケット式 給水口15A 高さ(mm)301 材質(パイプ)ステンレス 材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製 質量(kg)1.8 規格ANSI Z358.1 接続口(給排水口)PT 1/2インチ、1インチパイプ
1台
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番819-2963 セット内容アンカーボルト 材質シャワーヘッド:SCS14、洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304 質量(kg)23 全高(mm)2420 給排水口PT1-1/4(32A)
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷

鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
材質(ボルト)LDPE(低密度ポリエチレン)
1台
4,890 税込5,379
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。 注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
1台
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


緊急の場合に備えて、壁等の目立つ場所に置いてください。使用法はパネルにはっきりと表示されており、洗眼びんには蒸留水、眼科用薬液を入れられます。
容量(mL)500
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本エンコン緊急用洗眼器
緊急用洗眼器のスタンダードモデルです。 緊急用シャワー・洗眼器を設置するスペースがない場合に最適です。
仕様壁取り付け型、(排水溝)PT1/2(15A) トラスコ品番819-2962 材質洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304 質量(kg)6 全高(mm)230
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

ハンドル部を押すとロックされ再度押すとロックは解除されます。壁に取り付けたままでの使用も可能で、緊急時に即座に洗眼できます。
全長(mm)239 タイプダブル 接続方法G1/2" アズワン品番1-6933-13 水圧最小:1.5bar(21.8psi)、最大:5bar(72.5psi) 水流(L/min)26
1台
117,000 税込128,700
当日出荷

電源不要で簡易的に設置できる洗眼器です。強度、耐冷・耐熱に優れています。FDA規格の食品用PEを使用しています。※少なくとも1週間に1回、タンクの洗浄と水の交換を行ってください。
仕様水流時間:満タン時から約18分 材質PE(FDA規格) 寸法(mm)420×416×735 質量(kg)8.3 規格ANSI Z358.1-2014準拠 内容積(L)60 流量(L/min)2.6 アズワン品番4-563-01
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷



トラスコ品番819-2960 材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製 質量(kg)1.5 高さ(mm)195 取付方式壁取り付けブラケット式 使用温度範囲(℃)10~30 規格ANSI Z358.1 使用流体飲料水 給水口PT1/2インチ 設計圧力(MPaG)0.6
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

最大節水率約20%(メーカー調べ)。ゴミ、鉄サビを除去してクリーンな水に。シャワーの切り替え機能がついているので、洗い物にも便利です。
材質アタッチメント/ポリアセタール、本体・ジョイントリング・仕切り板・集水板・シャワーノズル/スチロール樹脂、フィルター/PVA、Oリング/ニトリルゴム、パッキン白/EPDM、パッキン白茶/シリコン、ろ過材/活性炭・サンゴ化石・亜硫酸カルシウム 交換目安約3か月(PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。) 使用水温(℃)45以下 対応水栓外ネジ式泡沫水栓/ネジ部外径22mmピッチ1.25、内ネジ式泡沫水栓/ネジ部外径24mmピッチ1.0[取り付けられない水栓:丸型・角型で先端にふくらみのない水栓、丸型で先端にふくらみのある自在水栓、シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓]
1個
799 税込879
当日出荷

日本国にて、市販されているペットボトル(28mm口径)に取付けられます。輸入物のペットボトル(インチの口径)には、適合しません。 500mLの炭酸系飲料のペットボトルが比較的、柔らかくおすすめです(ファルウォッシュ本体とは口径が違うため、兼用はできません) 使い方は、ファルウォッシュ同様、先端のノズルをボトルに取付逆さまにして、ボトルを握ることにより、水が出ます。
材質(ノズル部)ポリプロピレン 口径(mm)28(市販ペットボトルに適合) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

JIS規格ですので設置場所での配管接続が容易です。洗眼器の配管内部にフロートコントロールゴムを内蔵していますので、水圧による眼球への衝撃を和らげます。大きい穴のシャワーヘッドを採用しておりますので、水流による衝撃を和らげ多くの水量で洗い流します。
仕様世界的規格ANSI Z358.1に対応しています。足踏板はチェーンやスプリングといった構成部品もステンレス製です。 材質洗眼ボウル・洗眼ヘッド/ABS樹脂、配管部/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約8 圧力運転:0.2~0.55MPaG 温度(℃)運転:16~38 本体寸法(mm)1011 アズワン品番4-3322-01 給水口Rc1/2(15A)
1個
269,800 税込296,780
30日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

専用のボトル、ノズルが付、ボトルの握り具合により水流・水量が調整できます。
材質(ボトル本体)EVA樹脂、(ノズル部)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料パンフレット(0.4MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

"PUSH"板を押すだけの簡単操作です。受け器はステンレス製でパイプ部は耐薬コーティングされています。防塵カバーは軽量で水の噴出により容易にはずれます。
タイプ受け器付 接続方法IN G3/4"(メネジ)、OUT G1/4A"(オネジ) アズワン品番1-6933-11 水圧最小:1.5bar(21.8psi)、最大:5bar(72.5psi) 水流(L/min)26 直径(mm)274
1台
118,000 税込129,800
当日出荷

エスコ品番EA468B-59 材質青銅 ねじ径PJ1/2” サイズ(mm)設置サイズ(奥行×高さ):150×80
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷


ラッセルホブス(Russell Hobbs)グランドリップ 10cup
「大容量なのに程よくスマート。 タッチパネル式コーヒーメーカー」 コンパクトに見えて10カップまで対応可能。 最小は3カップから抽出可能です。ステンレスによるスマートなフォルムを実現しました。 全ての操作はタッチパネルに集約。 スペシャルティコーヒーをより美味しく淹れるために、素材・メッシュ・加工法にこだわった<ゴールドフィルター>が付属。 縦型スリットメッシュのゴールドフィルターは微粉による目詰まりが少なく、コーヒーの良質なオイル成分や質の良い酸味などが綺麗に抽出されます。 3段階のアロマ機能でコーヒーの濃さを調整可能。コーヒー豆のアイコンランプの数でお好みの味わいに調整できます。 17個の穴からお湯を注ぎこむシャワーヘッドはフィルター全体を覆うような設計。熱を逃さず、蒸らしから抽出まで高温を維持します。 タイマー機能、保温機能(2時間)付き。
付属品Coresゴールドフィルター 材質ステンレス、ポリプロピレン、ガラス 質量(kg)2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)900 コード長さ(m)1 最大容量(L)1.45(抽出量10カップ) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×220×330
1台
10,000 税込11,000
5日以内出荷

ラッセルホブス(Russell Hobbs)グランドリップ 8cup
「大容量なのに程よくスマート。 タッチパネル式コーヒーメーカー」 コンパクトに見えて8カップまで対応可能。 最小は3カップから抽出可能です。ステンレスによるスマートなフォルムを実現しました。 全ての操作はタッチパネルに集約。 スペシャルティコーヒーをより美味しく淹れるために、素材・メッシュ・加工法にこだわった<ゴールドフィルター>が付属。 縦型スリットメッシュのゴールドフィルターは微粉による目詰まりが少なく、コーヒーの良質なオイル成分や質の良い酸味などが綺麗に抽出されます。 ステンレスカラフェは保温性高い真空二重構造。抽出されたコーヒーはヒーターによって保温されない為、煮詰まりがなく淹れたての美味しさを長く保ちます。 3段階のアロマ機能でコーヒーの濃さを調整可能。コーヒー豆のアイコンランプの数でお好みの味わいに調整できます。 17個の穴からお湯を注ぎこむシャワーヘッドはフィルター全体を覆うような設計。熱を逃さず、蒸らしから抽出まで高温を維持します。 タイマー機能付き。
付属品Coresゴールドフィルター 材質ステンレス、ポリプロピレン 質量(kg)2.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)900 コード長さ(m)1 最大容量(L)1.16(抽出量8カップ) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×220×330
1台
15,000 税込16,500
欠品中

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●タッチ検出部 ・スパウトに手を触れると、水の出し止めができます。 ・出しっぱなし防止のため、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。再びスパウトに手を触れると再吐水できます。 ●使用方法 レバーを上げ、手を吐水口本体のタッチ検出部に触れると水が出ます。 ・再度手を触れると、止まります。 ・触れ続けていると動作しません。 【タッチで出し止め】ボディに軽くタッチするだけで吐水・止水ができます。約5分間で自動的に止水します。 【吐水温度を色で表示】吐水温度によって、青、緑、黄色、オレンジ、赤(警告表示)の光でお知らせします。 【引出しホース1.1m】ヘッドが引き出せますので、台所シンクの隅々まで洗い流せます。 【シャワー水流切り替え】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、水音を抑え、真っすぐ綺麗に水を出す整流吐水の切り替えが出来ます。 【吐水パイプ回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。 【リングレバー】レバーハンドルがリング状になっていて、操作がしやすい。
用途台所用の水栓 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 呼び径G1/2 対辺(mm)取付ロックナット:38 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時:9.6mW 動作時:最大1074mW 適合場所キッチン ホース長さ(m)1.1 取付穴径(Φmm)35~40 使用地区一般地 検知時間(秒)0.1以上~1未満 吐水口高さ(mm)157 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●タッチ検出部 ・スパウトに手を触れると、水の出し止めができます。 ・出しっぱなし防止のため、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。再びスパウトに手を触れると再吐水できます。 ●使用方法 レバーを上げ、手を吐水口本体のタッチ検出部に触れると水が出ます。 ・再度手を触れると、止まります。 ・触れ続けていると動作しません。 【タッチで出し止め】ボディに軽くタッチするだけで吐水・止水ができます。約5分間で自動的に止水します。 【吐水温度を色で表示】吐水温度によって、青、緑、黄色、オレンジ、赤(警告表示)の光でお知らせします。 【引出しホース1.1m】ヘッドが引き出せますので、台所シンクの隅々まで洗い流せます。 【シャワー水流切り替え】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、水音を抑え、真っすぐ綺麗に水を出す整流吐水の切り替えが出来ます。 【吐水パイプ回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。 【リングレバー】レバーハンドルがリング状になっていて、操作がしやすい。
用途台所用の水栓 シルバー 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 呼び径G1/2 対辺(mm)取付ロックナット:38 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時:9.6mW 動作時:最大1074mW 適合場所キッチン ホース長さ(m)1.1 取付穴径(Φmm)35~40 使用地区一般地 検知時間(秒)0.5 吐水口長さ(mm)255 吐水口高さ(mm)157 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷