アイスオンを氷の上にセットすることでチューブを直接氷にさすよりもサンプル溶液が速く冷却され、より低温を維持します。チューブは水や氷には触れません。通常の小型アイスバケツに入るようコンパクトな設計。アルミ製で熱伝導度が良く、腐食しにくい表面カチオン処理を施しています。積み重ね可能で冷蔵庫・冷凍庫内での収納ラックとしても使用可。
材質アルミダイキャスト
チューブ本体は、水や氷に触れません。アルミニウム製で熱伝導度が良いため、チューブに接しているアルミニウム部分に氷温が素早く伝わります。
寸法(mm)123×85×25
下皿に氷を敷き、中皿に盛り付けたフルーツやアペタイザーを冷却します。
ソースなどのサービスに便利な中央のディップカップ(Φ85×H63)は取り外しが可能です。
間口W×奥行D×高さH(mm)500×295×115
TKG品番9-1640-0601
TKG品番(2017)6-1483-0601
1個
¥12,880
税込¥14,168
3日以内出荷
サンプルを均一に冷却!アイス上や保冷剤による冷却で試料の温度を一定に維持します。アイスとの接触によるコンタミを防止します。均一な冷却が可能です。
仕様収納チューブ数(mL):0.2/64本、1.5/50本
材質アルミニウム合金
寸法(mm)155×150×20
耐冷温度(℃)-196℃
アズワン品番4-742-01
1個
¥17,700
税込¥19,470
当日出荷
PCRの前処理用に最適。チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。間接的に冷却を行うことができる為、サンプルチューブに水滴が付かず、コンタミの心配がありません。アルマイト加工。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×123×25
氷の上に置いて使用しますので、サンプルをより速く冷却し定温を維持します。
アルミニウム製でチューブとの隙間がありませんので、熱伝導に優れています。
防錆処理が施され、長時間使用できます。
冷温が伝わりやすいステンレスを基材にチューブを保持するポケット部分はアルミ製で構成されています。ポケットはチューブに密着できるサイズ(チルポケット方式)になっており、チューブをまんべんなく冷却することができます。回り止め機能の付いた「ギザ付」タイプは側面に縦目ローレットの入ったスクリューキャップチューブに適合し、ラックに差し込んだまま片手でキャップの開閉作業ができる冷却ラックです。適度な重さで氷上で安定します。各アルミポケットが独立しているので、それぞれの外壁に氷が直接触れやすくなり安定的な冷却を期待できます。
材質(ポケット)アルミ、(ジョイントパーツ)PC
材質(本体)ステンレス
熱伝導度の良いアルミ製で、チューブを氷に直接挿入した場合と比較して、より速く冷却され到達温度がより低温です。
材質アルミニウム
持ち運びに便利な小型サイズです。通常タイプ/大型タイプのサブブロックにも適しています。クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。安心の日本国内製造品です。
仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:30×85×30●穴数・穴形状:[0.1/0.2mL]24本・コニカル●穴の深さmm:13.6●穴寸法mm:Φ5.4●アルマイト加工
アズワン品番65-5711-80
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
クーラーの底に氷を入れるだけ!ワインの適温を長時間キープ。
室温25℃の中8℃に冷えたワインなら、約1時間もの間飲み頃温度をキープ。
材質MS樹脂、ステンレス
寸法(mm)Φ122×280
容量レギュラーボトル1本用
内径(Φmm)103
品名・タイプクーラー
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
夏は冷酒として、冬はお燗で電子レンジも大丈夫。オールシーズンご愛用いただけます。
容量(mL)40
材質ガラス
寸法(外径×高さ)(mm)60×33
TKG品番9-2281-0901
TKG品番(2017)6-2067-1001
1箱(12個)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
0.2mL用の96穴PCRチューブ用ラックです。 8×12列の96穴で、8連及び12連のPCRチューブが使用できます。 -90℃から121℃まで使用できますので、オートクレーブや凍結保存が可能です。 縦列に英字、横列に数字の刻印付で、試料管理が簡単です。
材質PP
寸法(mm)126×87×32
架数0.2mL×96(8連×12、12連×4)
8×12列の96穴で、8連及び12連のPCRチューブが使用できます。 オートクレーブや凍結保存が可能です。
材質PP
架数0.2mL×96本(8連×12、12連×8)
寸法(mm)127×89×32
滅菌オートクレーブ可能
クラッシュアイス直挿しと比べて、チューブ内のサンプルを迅速かつ安定して冷却できます。間接的に冷却しますのでチューブに水滴が付かず、コンタミの心配がありません。PCRの前処理用にも適しています。
架数12
種別ABR-12-05 12本立て
アズワン品番3-5366-01
1個
¥23,000
税込¥25,300
当日出荷
PCRの前処理用にも適しています。クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。丸みを帯びた、持ち運びに便利な形状です。安心の日本国内製造品です。
仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:85×123×25●穴数・穴形状:[0.1/0.2mL]24本・コニカル、[1.5mL]22本・コニカル●穴の深さmm:[0.1/0.2mL] 13、[1.5mL] 22●穴寸法mm:[0.1/0.2mL] Φ5.4、[1.5mL] Φ11.1●アルマイト加工
アズワン品番65-5711-74
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
しっかり冷えるディープタイプです。1台で0.1/0.2mL、8連/12連チューブ、PCR用96ウェルプレート、0.5mL、1.5mL、2.0mLチューブが同時に使用可能。1.5mLと2.0mLチューブ用の区別を分かりやすくするラインが入っています。(下:2.0mLチューブ/上:1.5mLチューブ)。PCR用96ウェルプレート(容量0.2mL)をセットした場合、プレート上面とブロック上面がフラットになり、作業効率性に優れております。PCR用96ウェルプレートの縦横面がブロックから突出することで、プレートの取り外しが行いやすくなっています。アルミブロック用スタンド大型タイプAR-LSTと一緒に使用すると、アルミブロックが氷に沈むのが防止でき、大変便利です。安心の日本国内製造品です。
仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:118×170×30●穴数・穴形状:[0.1/0.2mL]104本・コニカル、[0.5mL]10本・コニカル、[1.5mL]16本・コニカル、[2.0mL] 6本・円柱●穴の深さmm:[0.1/0.2mL] 13.6、[0.5mL] 22、[1.5mL] 27、[2.0mL] 27●穴寸法mm:[0.1/0.2mL] Φ5.4、[0.5mL] Φ8、[1.5mL] Φ11.1、[2.0mL] Φ11●アルマイト加工
アズワン品番65-5711-72
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
熱伝導率が高く、氷との接地面が少なくてもブロック全体を冷やすことができます。しっかり冷えるディープタイプで、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。間接的な冷却により、サンプルチューブに水滴が付かず、コンタミネーションの心配がありません。保冷剤による冷却もできます。
PCRの前処理用にも適しています。クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。丸みを帯びた、持ち運びに便利な形状です。安心の日本国内製造品です。
仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:85×123×25●穴数・穴形状:[0.1/0.2mL]36本・コニカル、[1.5mL]24本・コニカル●穴の深さmm:[0.1/0.2mL] 11.6、[1.5mL] 22●穴寸法mm:[0.1/0.2mL] Φ5.4、[1.5mL] Φ10.2●アルマイト加工
アズワン品番65-5711-75
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。丸みを帯びた、持ち運びに便利な形状です。安心の日本国内製造品です。
スタンド部に氷を入れて保冷。鮮度を長持ちさせます。サラダスプーン・サラダフォーク(全長175)付。フック付でボールに引掛けられます。
材質アクリル製
寸法(直径Φ×高さH)(mm)275×215
TKG品番9-1640-0901
TKG品番(2017)6-1483-0901
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
熱伝導率が高く、氷との接地面が少なくてもブロック全体を冷やすことができます。しっかり冷えるディープタイプで、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。間接的な冷却により、サンプルチューブに水滴が付かず、コンタミネーションの心配がありません。保冷剤による冷却もできます。クラッシュアイスに固定できます。
種別ディープタイプ用スタンド
アズワン品番3-3417-11
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
クライオチューブ用になります。チューブロック機構により、自立型クライオチューブキャップの開閉が片手で操作できます。(※一部、チューブの太さ・形状によりロックできないチューブがございます。)。クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブ
仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:85×123×25●穴数:4x6 24穴●穴の深さmm:23●穴寸法mm:Φ12.3●穴形状:円柱●アルマイト加工
アズワン品番65-5711-71
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
持ち運びに便利な小型サイズです。通常タイプ/大型タイプのサブブロックにも適しています。クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。安心の日本国内製造品です。
材質ダイカストアルミニウム
氷を底に敷き、フルーツなど冷たく提供できます。
材質アクリル製
寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×100
TKG品番9-1640-0501
TKG品番(2017)6-1483-0501
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
底部に氷を敷いてコンジメントを保冷します。
間口W×奥行D×高さH(mm)420×150×130、仲子サイズ135×65×68(ポリプロピレン)
TKG品番9-1640-1001
TKG品番(2017)6-1483-1001
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
手作り品ならではの風合いをお楽しみください。ハンドメイド品のため一つ一つ微妙に異なります。
液体窒素の気相保存が可能です。Oリング付のスクリュウーキャップ構造なのでサンプルの漏れやコンタミを防ぎます。大きなメモ書スペースがあるのでチューブの分類が容易です。自立型とコニカル型から用途に適したものをご選択いただけます。開閉自在のジップロック包装になっています。
用途細胞・バクテリアやサンプル等の液体窒素気相保存に
材質チューブ:ポリプロピレン、キャップ:ポリプロピレン、ガスケット:シリコーン
目盛0.1
底形状自立型・コニカル型
耐冷温度(℃)-192~+121
容量(mL)50
口径×高さH(mm)60×42
TKG品番9-2282-0601
TKG品番(2017)6-2068-0601
1箱(6個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
従来の保冷剤と違い、強力な保冷性能を発揮、0~-51℃までの幅広い管理が可能です。
医薬、試薬、検体、ワクチンなど輸送条件が厳しい医薬品関連の定温輸送に適しています。
サイズ(mm)約200×265×30
香り立つ深い味わいをご自宅で。
アイスコーヒー専用のコーヒーメーカー。
氷を入れたサーバーをセットしてスイッチオン。
簡単手軽に、アイスコーヒーを淹れられます。
容量(L)(給水タンク)0.31、(サーバー)0.66
方式ミル無しドリップ式
仕様4カップ分
質量(kg)2.1(サーバー含む)
消費電力(W)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×28.5×32.5
従来の保冷剤と違い、強力な保冷性能を発揮、0~-51℃までの幅広い管理が可能です。
医薬、試薬、検体、ワクチンなど輸送条件が厳しい医薬品関連の定温輸送に適しています。
サイズ(mm)約150×180×30
クラッシュアイス等固定用スタンド。4方向に付けられた脚により、クラッシュアイスにしっかり固定することができます。クラッシュアイスが溶けてきた時に、アルミブロックが沈むのを防止することができます。受皿部分に穴が開いている為、アルミブロックと氷が直接触れ合い、しっかり冷やすことができます。受皿部分に穴が開いていることで、水が溜まることを防止できます。アルミブロック大型タイプAB-136Cまたはオンアイスアルミブロック ABR-24CR/ABR-24W/ABR-24TR/ABR-96PLT 2台用です。受皿部分の高さはアルミブロック用スタンド AR-STよりも浅く、ブロックの取り出しが容易です。スタンドの脚はアルミブロック用スタンドAR-STよりも高くなっており、よりしっかりと氷に固定できます。安心の日本国内製造品です。
寸法(縦×横×高さ)(mm)127×174×42.5
アズワン品番65-5711-73
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
関連キーワード