こんなお得な商品も!

アイストラップ ステンレス
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイストラップ
ステンレス製のアイストラップです。
用途壁・床・柱などに設置し、ロープなどを固定する際に
材質SUS316
種類アイストラップ
材質ステンレス
種類アイストラップ
ダイカスト製で安価なアイストラップです。
穴ピッチの精度が高いです。
用途壁面や柱に取り付け座金に。
材質亜鉛ダイカスト
質量(g)9
種類アイストラップ
参考使用荷重(kg)40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×9
破断荷重(kg)250
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
タイプ座ぐりタイプ
種類アイストラップ
RoHS指令(10物質対応)対応
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面などの取り付け。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類アイストラップ
1袋入数(個)2
チェーン等の固定に
材質ステンレスSUS304
種類アイストラップ
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイストラップ
入数20
材質ステンレス(SUS304)
種類アイストラップ
材質ステンレス
種類アイストラップ
RoHS指令(10物質対応)対応
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。幅のあるベルトなどとの締結に最適です。
用途船舶艤装用として。壁、床、柱などへの取付用として。
材質ステンレス(SUS316L)
設置幅の狭い面でも取付け可能です。
床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に取付
トラスコ品番849-0043
材質ステンレス
質量(g)31
種類アイストラップ
寸法H(mm)17
寸法d(mm)6.5
寸法L1(mm)85
寸法D(mm)8
寸法L2(mm)68
寸法T(mm)4
寸法L3(mm)27
寸法h(mm)9
使用荷重(kN)0.29
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
エスコ品番EA638GA-10
材質ステンレス
幅(mm)10.9
種類アイストラップ
線径(Φmm)8.4
使用荷重(kg)22
寸法A(mm)8
寸法B(mm)11
寸法C(mm)29.2
1箱(5個)
¥420
税込¥462
当日出荷
材質ステンレス鋼(SUS-304)
厚さ(mm)1.2
仕上電解研磨
許容荷重(N[kgf])98[10]
錆びに強いSUS316製(本体)
用途チェーンの連結等
材質SUS304
種類アイストラップ
エスコ品番EA638GA-13
材質ステンレス
種類アイストラップ
使用荷重(kg)33
寸法A(mm)12.7
寸法B(mm)7.1
寸法C(mm)32.2
1箱(5個)
¥690
税込¥759
翌日出荷
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)
設置幅の狭い面でも取付け可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用下さい。
用途支柱や壁面等に。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類アイストラップ
包装JAN付袋入り
ビス止め仕様で簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。狭い接地面への取り付けに最適です。
用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。
表面処理塗装
用途屋外用
付属品A4×20、丸皿M4×10
材質ステンレス
種類アイストラップ
材質ステンレス(SUS304)
種類アイストラップ
入数20
材質ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)13
種類アイストラップ
使用荷重(kg)20
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
取付け部が狭い場所や、狭い接地面にも取付可能なステンレス製のアイストラップ。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途床面や壁面や柱等に設置
材質ステンレス(SUS304)
種類アイストラップ
ケーブル類を集約する際に使用するモールの外れ止めや、壁面や床材などへのチェイン類の取り付けに最適です。
材質SUS304電解研磨処理
参考使用荷重(kg)10
外寸法(mm)最大:L47×H17
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)26
種類アイストラップ
使用荷重(kg)30
1個
¥379
税込¥417
6日以内出荷
チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)9
種類アイストラップ
使用荷重(kg)15
1個
¥249
税込¥274
5日以内出荷
表面処理に電解研磨を施すことで、高級感のある光沢に仕上げました。
用途ケーブル類を集約する際に使用する、モールの外れ止めや、壁面や床材などへのチェイン類の取付けに最適です。
材質ステンレス(SUS304)
種類フック
寸法d(mm)4.2
寸法A(mm)11
寸法D(mm)10.7
表面処理電解研磨
寸法T(mm)1.2
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
材質SUS304
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
用途連結金具です。
材質SUS304
寸法L(mm)73.5
寸法d(mm)5
寸法L1(mm)40
寸法P(mm)63
寸法H1(mm)10
H(mm)15
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
設置幅の狭い面でも取付け可能です。床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に。
トラスコ品番205-0310
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)31
種類アイスナップ
寸法H(mm)17
寸法d(mm)6.5
寸法L1(mm)85
寸法D(mm)8
包装JAN付袋入り
寸法L2(mm)68
寸法T(mm)4
寸法L3(mm)27
寸法h(mm)9
H(mm)17
アズワン品番64-8414-49
使用荷重(kN)0.29
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
専用金型で成形するのでビスピッチズレの心配がありません。
材質ZDC2
全長(mm)56
寸法d(mm)4.5
寸法A(mm)10
寸法D(mm)6
参考使用荷重(kg)50
寸法W(mm)12
寸法B2(mm)44
寸法H1(mm)18
寸法B1(mm)56
寸法H2(mm)7
寸法H3(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い設置面に最適な吊り金具です。
トラスコ品番335-3902
材質ステンレス
使用荷重(kg)20
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
専用金型で成形しているので、ビスピッチのズレがほとんどありません。
用途壁面や柱に取り付け座金に。
トラスコ品番126-6143
材質ZDC2
寸法d(mm)4
寸法A(mm)9
寸法D(mm)5
参考使用荷重(kg)40
表面処理ユニクロ
破断強度(kg)250
寸法W(mm)9
破断荷重(kg)250
寸法B2(mm)34
寸法H1(mm)14
寸法B1(mm)45
寸法H2(mm)5
寸法H3(mm)4
使用荷重(kN)0.392
1箱(50個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ