両面仕様タイプ。水洗いOK。
材質ポリエステルアクリル
品名・タイプアイスペールマット
外径(mm)Φ150
両面仕様タイプ。水洗いOK。
材質ポリエステル100%
寸法(幅W×奥行D)(mm)250×150
両面仕様タイプ。水洗いOK。
材質ポリエステル100%
外径(mm)Φ150
材質ABS樹脂
サイズ尺1
色(柄)黒
直径×高さ(mm)330×4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。
耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
使用温度範囲(℃)約-30~120
外径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質エラストマー樹脂
高さ(mm)155
横(mm)260
適合スリム型用
寸法(直径Φ×高さH)(mm)105×7
品名・タイプアイスペール
TKG品番9-1905-1401
TKG品番(2017)6-1703-1301
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
材質ポリエステル
形状丸
外径(mm)150
●ワインボトル、アイスペール、花瓶に手造り感覚の敷物!●<PKC98>#850コースターとカラーコーディネイトできます。● HAND MADE
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質NR(天然ゴム)
形状丸
色黒
材質(吊り手・トング・水切り)ステンレス
品名・タイプアイスペール
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
各特性のバランスが優れた材質です。
用途丸くカットしていますので便利です。
材質CR
色黒
硬度60°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリエステル50%、アクリル50%
形状角
こんなお得な商品も!
玄関マット 吸水速乾タイプ
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
特殊製法による凸凹形状で、立体的に水分や汚れを掻き取る業務用プロ設計仕様のマット。
マットがキャッチした水分の85%が1時間後には乾いてしまうほどの超乾燥性能マット。
マット淵のダム構造が、周囲に水を拡散させず水をマット内に留めます。
用途店舗&事務所&銭湯など水気の多い場所に最適です。
エントランスでの雨の日の滑り止め対策として最適です。
材質表:ポリプロピレン100%、裏:NBR特殊合成ゴム(スベリ止め加工)
厚さ(mm)8
規格防炎認定商品
デスクやテーブル周りの床面を傷や汚れから守る保護マット
お部屋のイメージを損ねないクリアタイプと、インテリア性のある木目調の2タイプ
ダイニングチェアの下にも使用可能
食べこぼしなどで汚れてもサッと拭き取れるPVC素材
耐熱性があるので床暖房の上でも使用OK
シボ面(ザラザラした面)を上面にしてご使用ください。
用途チェアパッド、デスクチェアマット、キズ防止、フロアマット、保護マット、保護シートとして。
材質塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)1.5
耐熱温度(℃)-10~80
くびれと適度な厚みで持ちやすい、iFaceの定番ケース「First Class」。
ビビッドな原色カラーで揃えたPureデザインが仲間入り。
「推し」への愛は色の強さで表したい!Pureケースはライブやコンサートでもアピールできる発色の良いカラー。
差し色にもなるから、カラーを効かせたコーデが楽しめます。
その他のカラーは、ツルッとした光沢が美しい色鮮やかな「スタンダード」、上品な輝きで、エレガントさを演出する「メタリック」。
シルバー、ローズゴールド、アイスブルーは艶やかで光沢のあるデザイン、コーラルブルー、ペールパープルはマットで手触りの良い仕上がりに。
・「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすい
・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で傷や衝撃から保護
・ストラップホール付き
同色のAirPodsケースとのカラーコーディネートもお楽しみください。
適合機種iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用
材質ポリカーボネート、TPU、鉄
質量(g)約53.3
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約150×78×10
機能ワイヤレス充電不可、ストラップ使用可
スマホの落下を防いで、片手操作も快適に
大人気スマートフォンケースブランドのiFace(アイフェイス)から、装着するだけで操作性がアップするスマホリング、Finger Ring(フィンガーリング)が登場しました。
360度くるくると回転するので、いつも使う指の位置に合わせて使用できます。
スマホスタンドとして使用するときも角度の調整が可能です。
今回iFaceスマホケースで人気の「コーラルブルー」と、 新色の「アイスブルー」「ペールパープル」の3色が仲間入り!
「コーラルブルー」、「ペールパープル」は大人っぽいマットでクールな質感。
「アイスブルー」は上品な艶が美しい質感です。
・別売りのiFaceスマホケースと同じカラーで自由にコーディネートを楽しめる
・指を通すだけで落下を防止
・強力な両面テープ式、貼るだけ簡単取り付け
・持ちやすい角度に調節OK
・スタンドにも変身
関連キーワード