氷の上に置いて使用しますので、サンプルをより速く冷却し定温を維持します。
アルミニウム製でチューブとの隙間がありませんので、熱伝導に優れています。
防錆処理が施され、長時間使用できます。
冷温が伝わりやすいステンレスを基材にチューブを保持するポケット部分はアルミ製で構成されています。ポケットはチューブに密着できるサイズ(チルポケット方式)になっており、チューブをまんべんなく冷却することができます。回り止め機能の付いた「ギザ付」タイプは側面に縦目ローレットの入ったスクリューキャップチューブに適合し、ラックに差し込んだまま片手でキャップの開閉作業ができる冷却ラックです。適度な重さで氷上で安定します。各アルミポケットが独立しているので、それぞれの外壁に氷が直接触れやすくなり安定的な冷却を期待できます。
材質(ポケット)アルミ、(ジョイントパーツ)PC
材質(本体)ステンレス
熱伝導度の良いアルミ製で、チューブを氷に直接挿入した場合と比較して、より速く冷却され到達温度がより低温です。
材質アルミニウム
チューブ内のサンプルをより速く冷却し、低温で維持できるアルミ製サンプルラック。積み重ね可能。ラックにチューブまたはプレートを差して、そのまま氷の上に置いて使用します。直接チューブを氷で冷やすより熱伝導度が良く、安定した状態を維持します。
サンプルを均一に冷却!アイス上や保冷剤による冷却で試料の温度を一定に維持します。アイスとの接触によるコンタミを防止します。均一な冷却が可能です。
仕様収納チューブ数(mL):0.2/64本、1.5/50本
材質アルミニウム合金
寸法(mm)155×150×20
耐冷温度(℃)-196℃
アズワン品番4-742-01
1個
¥17,700
税込¥19,470
当日出荷
アイスオンを氷の上にセットすることでチューブを直接氷にさすよりもサンプル溶液が速く冷却され、より低温を維持します。チューブは水や氷には触れません。通常の小型アイスバケツに入るようコンパクトな設計。アルミ製で熱伝導度が良く、腐食しにくい表面カチオン処理を施しています。積み重ね可能で冷蔵庫・冷凍庫内での収納ラックとしても使用可。
材質アルミダイキャスト
チューブ本体は、水や氷に触れません。アルミニウム製で熱伝導度が良いため、チューブに接しているアルミニウム部分に氷温が素早く伝わります。
寸法(mm)123×85×25
酵素その他の試料の冷却用卓上クーラーです。1.5mlまたは0.5mlのマイクロチューブを、0℃で長時間保持します。
チューブとの隙間ができにくいため、効率的に冷却できます。氷との接触によるコンタミネーションを防止します。クラッシュアイスでの冷却を確実に。
-15℃以下を長時間(約2時間)保ちます。貴重な凍結サンプルを卓上でのワーク中の温度上昇から保護します。フリーザーからそのままデスクへ、ワーク終了後はそのままフリーザーへ入れるだけです。コンパクトなサイズで保管場所をとりません。再冷却すれば何度でも繰り返し使用でき、経済的。オートクレーブ不可。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、パッキン:シリコンゴム、ケース:ポリカーボネイト
寸法(mm)120×100×66
穴径(Φmm)11.5
深さ(mm)39
適合チューブ1.5mlマイクロチューブ及び胴径Φ11mm以下の凍結保存用チューブ
耐冷温度(℃)-80
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
材質ダイカストアルミニウム
4℃前後で色が変わりますので、冷却されているかひと目で判別できます。
材質PP(ポリプロピレン)
立て数(本)24
寸法(mm)146×105×70
適合チューブマイクロチューブ(0.5・1.5・2.0mL)
アズワン品番2-4970-01
保冷時間(時間)3.5以上(4℃以下)
1個
¥71,100
税込¥78,210
翌々日出荷
敏感なサンプルの保護、移送、および保管用、さらに反応の安全停止反応用
PCR反応のセットアップに最適
96ウェル PCR プレート、PCR ストリップチューブ、0.2mL および0.5mL のPCR チューブに対応
ドライインキュベーションテクノロジーにより、従来のアイスバスでのインキュベーションに関連した汚染リスクが排除されます
96ウェル PCR プレート全体を0℃で1時間以上保持(-20℃で2時間予冷)
温度表示の特長:温度が7℃を超えると、PCR クーラーの色が変化します(氷のように冷たい場合は、バイオレットまたはダークブルー、7℃を超えるとピンクまたはライトブルー)
スペースを取らず積み重ね可能
特別な輪郭のデザインが、サンプルの凍結を予防します
色ピンク、ブルー
容量(mL)0.2
規格ピンク、青 各1個
単位2パック
アズワン品番61-0170-64
1箱(2個)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
7℃以上になると色が青紫からピンクに変化するラックです。 0~4℃を3時間以上保持できるので、温度変化に敏感なPCRや酵素・細胞実験に最適です。 フタ付で積重ねが可能です。
架数0.2mL×96)96well PCRプレート×1)
寸法(mm)99×141×44
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
使用温度範囲-196~+100℃
大容量サイズ 一人暮らしにぴったり
場所を取らないコンパクト設計
コンパクトながらも大容量!
スペースを有効活用!
右開きに対応
耐熱天板
家計にやさしい省エネ仕様!
調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L)46
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496
付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)15
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz共通)
天板耐荷重(kg)30
電源コード(m)約1.8
冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)
使用周囲温度(℃)5~35
保証期間1年
使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)
冷媒ノンフロン R600a
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)111
1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個)
性能冷凍室扉棚【冷凍負荷温度(食品温度)】-12℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約1か月冷凍室【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
材質鋼板、PS、ガラス
質量(g)28000
コード長さ(m)1.8
電圧(V)(50/60Hz)AC100
記号フォースター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×509×852
扉開閉方式右開き
定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】50Hz:53/60Hz:58、【電熱装置】8
年間消費電力量(kWh/年)207
省エネ基準達成率(%)101
定格内容積(L)【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28
24本立てのマイクロチューブ用ラックです。オートクレーブ可能。液体窒素、ディープフリーザー保存も可能。ラック内にクラッシュアイスを入れて使用することもできます。
サイズ(mm)82×118×52
アズワン品番62-0891-86
1箱(10個)
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
コンパクトながらも大容量。省エネ&静音設計。
付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、冷蔵室ポケット:小×2、冷蔵室ポケット:大、冷凍室ポケット、フリーケース、仕切り棚(冷凍室用)、仕切り棚:大×2、仕切り棚:小、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)34
外形寸法(mm)W474×D498×H1,282
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)電動機:49(50/60Hz共通)
天板耐荷重(kg)30
電源コード(m)約1.8
騒音値(dB)27dB
冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)
使用環境周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なきこと)
冷媒ノンフロン R600a
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kW)246h/年
定格内容積(L)138(冷凍室:40 冷蔵室:98
透明なので立てたままチューブの底部を見ることができます。
ラック内にクラッシュアイスを入れて使用できます。
各穴にノッチ(ギザギザ部分)が付いており、チューブ側面のリブにフィットして、片手でキャップを開閉することができます。
材質PC
寸法(mm)118×82×52
滅菌オートクレーブ可
架数24架
1組(10個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし。
CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし。
単身用やセカンド冷蔵庫に最適!スリムな112L。
左右ドア開きに対応(ドア付替え方式)。
使い方が広がる!庫内棚の高さ調節可能。
約25Lの冷凍室、ドアポケット付き。
庫内温度調節が可能。
静音設計、ノンフロンR600a採用。
付属品製氷皿、霜取り用ヘラ、卵ケース、仕切り棚:大(冷蔵室用)×2、仕切り棚:小(冷蔵室用)、 ポケット:大(冷蔵室用)、ポケット:小(冷蔵室用)×2、フリーケース(冷蔵室用)、ポケット(冷凍室用)、 清掃棒
質量(kg)約26
容量(L)112
間口(mm)470
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)55
天板耐荷重(kg)30
電源コード(m)約1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×498×1045
騒音値(dB)約27
冷却方式直冷式
冷媒ノンフロンR600a
年間消費電力量(kWh/年)214
CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし
仕様●収容本数:PCRチューブ×48本(8連・シングル)+1.5ml/2mlチューブ×12本●外寸:127×86×38mm●色:グレー
アズワン品番65-3802-55
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし
仕様●収容本数:1.5/2.0mlマイクロチューブ×24本●外寸:128×85×38mm●色:グレー
アズワン品番65-3802-59
1個
¥50,980
税込¥56,078
4日以内出荷
CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし
仕様●収容本数:5.0ml遠心チューブ×12本●外寸:127×86×50mm●色:グレー
アズワン品番65-3802-63
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし
仕様●収容本数:0.5mlマイクロチューブ×30本●外寸:120×102×38mm●色:グレー
アズワン品番65-3801-70
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし
仕様●収容本数:1.5mlマイクロチューブ×30本●外寸:120×102×38mm●色:グレー
アズワン品番65-3801-63
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし
仕様●収容本数:250ml遠心管×1本●外寸:89×89×72mm●色:グレー
アズワン品番65-3802-58
1個
¥78,980
税込¥86,878
48日以内出荷
CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし
仕様●収容本数:96ウェルプレート×1枚/0.2mlチューブ×96本(12連・8連・シングル)●外寸:127×86×25mm●色:グレー
アズワン品番65-3802-56
1個
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし
仕様●収容本数:Φ13×75mmテストチューブ×9本●外寸:89×89×61mm●色:グレー
アズワン品番65-3801-74
1個
¥53,980
税込¥59,378
48日以内出荷
CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし
仕様●収容本数:0.5ml 2Dサンプル保存チューブ×96本●外寸:131×89×36mm●色:グレー
アズワン品番65-3802-19
1個
¥72,980
税込¥80,278
48日以内出荷
CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし
仕様●収容本数:384ウェルプレート×1枚●外寸:127×86×19mm●色:グレー
アズワン品番65-3802-62
1個
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし
仕様●収容本数:Φ16×100mmテストチューブ×9本●外寸:89×89×84mm●色:グレー
アズワン品番65-3801-73
1個
¥53,980
税込¥59,378
48日以内出荷
CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし
仕様●収容本数:Φ13mm×100mmテストチューブ/5mlクライオチューブ×9本●外寸:89×89×84mm●色:グレー
アズワン品番65-3801-72
1個
¥53,980
税込¥59,378
48日以内出荷
CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし
仕様●収容本数:1.5/2.0mlマイクロチューブ×90本●外寸:268×112×38mm●色:グレー
アズワン品番65-3801-15
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ