11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アイセルメカロック MSAタイプ
エコ商品
オールステンレスで防水・防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
12日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (301種類の商品があります)

アイセルメカロック MKTタイプ
エコ商品
軸径Φ20~Φ50まで14型式を標準化 防錆仕様 締め付けトルクの安定化処理 作業性の向上 着脱が容易 複数の使用が可能
材質【内輪、外輪、サイドリング】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435 種類締結具 表面処理【内輪、外輪、サイドリング】無電解ニッケルメッキ【六角穴付きボルト】低摩擦コーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

許容トルク(N・m)(最大)80 外径(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アイセルメカロック MKRタイプ
エコ商品
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435 種類締結具 表面処理【内輪、外輪】無電解ニッケルメッキ【六角穴付きボルト】低摩擦コーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

アイセルメカロック MRタイプ
エコ商品
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435 種類締結具 表面処理【六角穴付きボルト】低摩擦コーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

アイセルメカロック MSRタイプ
エコ商品
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】SUS304【六角穴付きボルト】SUSXM7 種類締結具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

アイセルメカロック MKAタイプ
エコ商品
カニゼンメッキ処理による簡易防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として 種別センタリング タイプ防錆タイプ 種類締結具 使用温度範囲(℃)-40~+200 表面処理カニゼンメッキ(無電解ニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)