28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルタ表面に捕捉されたサンプルのあらゆる分析に利用可能です。 特に光学顕微鏡や電子顕微鏡を使った大気中の汚染物や他の粒子の観察に最適です。
白色無地 耐熱温度(℃)140 タンパク質吸着率(μg/cm2)3 メンブレン厚さ7~22μm 滅菌方法高圧蒸気滅菌
1箱(100枚)ほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)アイソポア
PC製。厚さ:10μm±5%。100%表面捕捉するスクリーンタイプ。特に光学顕微鏡や、電子顕微鏡を使っての環境汚染や一般粒子の観察にご使用ください。
入数(枚)100
1箱(100枚)
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


溶剤・ガス用フィルター。ポリビリニデンフロライド製メンブランフィルター。構造がフッ素樹脂に近いため、耐薬品性、耐熱性にすぐれ、極性、非極性の溶剤のろ過のほか、ガスろ過に適しています。高流量および高処理量、低抽出物性、広範な耐薬品性を有しています。
用途生物学的溶液のろ過滅菌、清澄ろ過。粒子モニタリング。マイコプラズマ除去。エアーの清澄ろ過、ガスろ過、溶媒のろ過。 湿潤性疎水性 厚さ(μm)125 ろ過流量水:35mL/min cm2、エア:20mL/min cm2 白色 タイプHVHP 材質(フィルター)PVDF 耐熱温度(℃)85 膜厚(μm)125 タンパク質吸着率(μg/cm2)150 総抽出物0.5%未満 表面無地 滅菌方法高圧蒸気滅菌可能 穴径(Φμm)0.45 バブルポイント(kPa)56
1箱(100枚)ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水系/溶媒系共用のメンブレンフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。
穴径(Φμm)10 材質(フィルター)親水性PTFE 耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません) 厚さ(μm)100 ろ過流量4~6秒/500mL 白色 タイプスクリーンフィルター 空隙率(%)80 表面無地
1ケース(100枚)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

もっとも高い化学適合性(耐薬品性)を持つフィルタで、酸・塩基・有機溶媒など幅広いサンプルのろ過が可能です。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 白色無地 特性親水性
1箱(100枚)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1箱(100枚)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)フィルターホルダー
下部容器がついたユニットタイプのフィルターホルダー。側面に2つのコネクターがあり、吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。チューブアダプターは滅菌用に綿を詰めることができ、内径6.35mm~7.94mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合します。オートクレーブ可能。
ポアサイズ面積(cm2)分析用プレート付11.25 ポアサイズ面積(cm2)滅菌用プレート付13.3
1個
23,027 税込25,330
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)リユーザーブルフィルターユニット
一般的な47mmまたは50mm径の各メーカーのフィルターが使用できます。 無毒性でタンパクの吸着が少なく、洗浄が容易です。 側面の2つのコネクターに吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。 強度・耐薬品性に優れています。
仕様FDA登録対象・USP6準拠・細胞無毒性オートクレーブ可滅菌用プレート・分析用プレート付 材質PSF(ポリサルフォン)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サポートスクリーンタイプのフィルターホルダーに使います。 ・網目は100メッシュを2枚重ねして46°ずらした構造になっています。 ・フィルター(ろ紙)を上に載せて使用します。
材質SUS316
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ(μm)80 ろ過流量75~150秒/500mL 白色 タイプスクリーンフィルター 材質(フィルター)親水性PTFE 耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません) 空隙率(%)80 表面無地 穴径(Φμm)0.2
1ケース(100枚)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
用途酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。DMSO滅菌ろ過。藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。HPLC移動相の除粒子。 厚さ(μm)100 ろ過流量20~40秒/500mL 穴径(Φμm)1 白色 タイプスクリーンフィルター 材質(フィルター)親水性PTFE 耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません) 空隙率(%)80 表面無地
1ケース(100枚)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶剤・ガス用フィルター。ポリビリニデン・ディフロライド製メンブランフィルター。構造がフッ素樹脂に近いため、耐薬品性、耐熱性にすぐれ、極性、非極性の溶剤のろ過のほか、ガスろ過に適しています。高流量および高処理量、低抽出物性、広範な耐薬品性を有しています。
用途生物学的溶液のろ過滅菌、清澄ろ過。粒子モニタリング。マイコプラズマ除去。エアーの清澄ろ過、ガスろ過。 白色 材質(フィルター)PVDF 耐熱温度(℃)85 膜厚(μm)125 タンパク質吸着率(μg/cm2)150 総抽出物0.5%未満 表面無地 滅菌方法高圧蒸気滅菌可能 ろ過流量水:15mL/min cm2、エア:16mL/min cm2 穴径(Φμm)0.22 バブルポイント(kPa)124
1箱(100枚)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安価で使いやすい減圧ろ過用プラスチックホルダーです。 ●目盛付ファンネル・サポートスクリーン・O-リング・ゴム栓、およびベースで構成されている減圧用ろ過器です。 ●ポリサルホン樹脂製のため、優れた機械性を有し、繰り返しオートクレーブが可能です。
フィルター直径(Φmm)47 プレフィルター直径(Φmm)41
1箱
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。
アズワン品番2-3085-01 材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン 全長(mm)35 直径(Φmm)17 フィルター直径(Φmm)13mm 有効ろ過面積(cm2)0.7 プレフィルター直径(Φmm)10 インレット/アウトレット接続メス型ルアーロック/オス型ルアースリップ 最大差圧(kPa[psi])345[50] 滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能 接続方法入口/メス型ルアーロック出口/オス型ルアースリップ 耐圧力(kPa)入圧/510差圧/343
1ケース(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷

PP(ポリプロピレン)製で耐薬品性に優れたフィルターホルダーです。
材質(本体)PP フィルター直径(Φmm)47 接続入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4"、出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4") 材質(Oリング)シリコン サイズ(mm)Φ60×52 アズワン品番3-6736-01
1個
5,670 税込6,237
当日出荷

1箱(100枚)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
穴径(Φμm)5 タイプスクリーンフィルター 材質(フィルター)親水性PTFE 耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません) 空隙率(%)80 表面無地 厚さ(μm)100 ろ過流量5~10秒/500mL 白色
1ケース(100枚)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)吸引ろ過キット
47mmメンブレンフィルタを使用した吸引ろ過器具を組み合せたキットです。ろ過分析に必要なすべての製品をまとめており、購入後すぐに使用できます。 ステンレス製フィルタサポートスクリーンにより、夾雑物の多い試料のろ過に適しています。
セット内容0.45μmメンブレンフィルタ(MF)白無地/47mm・100/pk、47mmステンレススクリーンガラス製フィルターホルダー、吸引フラスコ1L、吸引加圧両用ポンプ、ステンレス製フィルタピンセット(3本)
1個
289,800 税込318,780
欠品中

仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:TCTP、ブランド名:Isopore、概要(mm):アイソポア(Isopore)メンブレン, ポリカーボネート, 親水性, 10μm, 142 白色, 無地、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:<1、最高操作温度、℃:140、空気流量、L/min cm2/psi:69、空隙率%:5~20 材質ポリカーボネート 品名アイソポア(Isopore)メンブレンフィルター フィルター直径(Φmm)142 湿潤性親水性 屈折率1.6 アズワン品番61-0209-22
1セット(50個)
83,980 税込92,378
7日以内出荷

仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:RTTP、ブランド名:Isopore、概要(mm):アイソポア(Isopore)メンブレン, ポリカーボネート, 親水性, 1.2μm, 142 白色, 無地、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧152 k、水湿潤および空気で、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:<1、最高操作温度、℃:140、水流量、mL/min cm2/psi:687、空気流量、L/min cm2/psi:0.024、空隙率%:14.7 材質ポリカーボネート 品名アイソポア(Isopore)メンブレンフィルター フィルター直径(Φmm)142 湿潤性親水性 屈折率1.6 アズワン品番61-0209-17
1セット(50個)
99,980 税込109,978
17日以内出荷

仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:TMTP、ブランド名:Isopore、概要(mm):アイソポア(Isopore)メンブレン, ポリカーボネート, 親水性, 5.0μm, 90 白色, 無地、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:<1、最高操作温度、℃:140、水流量、mL/min cm2/psi:250、空気流量、L/min cm2/psi:50、空隙率%:5~20 材質ポリカーボネート 品名アイソポア(Isopore)メンブレンフィルター フィルター直径(Φmm)90 湿潤性親水性 屈折率1.6 アズワン品番61-0206-04
1セット(30個)
29,980 税込32,978
17日以内出荷

仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:VCTP、ブランド名:Isopore、概要(mm):アイソポア(Isopore)メンブレン, ポリカーボネート, 親水性, 0.1μm, 142 白色, 無地、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧550 k、水湿潤および空気で、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:<1、最高操作温度、℃:140、水流量、mL/min cm2/psi:0.13、空気流量、L/min cm2/psi:0.000367、空隙率%:4.18 材質ポリカーボネート 品名アイソポア(Isopore)メンブレンフィルター フィルター直径(Φmm)142 湿潤性親水性 屈折率1.6 アズワン品番61-0211-36
1セット(50個)
149,800 税込164,780
15日以内出荷

仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:GTTP、ブランド名:Isopore、概要(mm):アイソポア(Isopore)メンブレン, ポリカーボネート, 親水性, 0.22μm, 37 白色, 無地、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧550 k、水湿潤および空気で、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:<1、最高操作温度、℃:140、水流量、mL/min cm2/psi:3.36、空気流量、L/min cm2/psi:0.007、空隙率%:13.8 材質ポリカーボネート 品名アイソポア(Isopore)メンブレンフィルター フィルター直径(Φmm)37 湿潤性親水性 屈折率1.6 アズワン品番61-0199-02
1セット(100個)
22,980 税込25,278
17日以内出荷

仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:TSTP、ブランド名:Isopore、概要(mm):アイソポア(Isopore)メンブレン, ポリカーボネート, 親水性, 3.0μm, 142 白色, 無地、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧43 k、水湿潤および空気で、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:<1、最高操作温度、℃:140、水流量、mL/min cm2/psi:3628、空気流量、L/min cm2/psi:0.868、空隙率%:11.3 材質ポリカーボネート 品名アイソポア(Isopore)メンブレンフィルター フィルター直径(Φmm)142 湿潤性親水性 屈折率1.6 アズワン品番61-0209-24
1セット(50個)
99,980 税込109,978
17日以内出荷

仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:GTTP、ブランド名:Isopore、概要(mm):アイソポア(Isopore)メンブレン, ポリカーボネート, 親水性, 0.22μm, 90 白色, 無地、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧550 k、水湿潤および空気で、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:<1、最高操作温度、℃:140、水流量、mL/min cm2/psi:3.36、空気流量、L/min cm2/psi:0.007、空隙率%:13.8 材質ポリカーボネート 品名アイソポア(Isopore)メンブレンフィルター フィルター直径(Φmm)90 湿潤性親水性 屈折率1.6 アズワン品番61-0202-30
1セット(30個)
40,980 税込45,078
17日以内出荷