1,947件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
種類非照光式 ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 本体形状一体形 材質(リング)金属製(アルミ地色)
1個
特価
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

刈払機アタッチメント スーパーカルマーPRO 標準刃仕様 IDECH(アイデック) 動画あり
お手持ちの刈払機に取付可能。 飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。 キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。 刈刃のブレーキ機能で安全。 地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。 刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業) 標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴径(Φmm)22.2 保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030) 耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間) 定格絶縁電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)5以上 相対湿度45~85%(結露しないこと) 塗装色5Y7/1 半ツヤ 使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと) ユニット取付穴 材質(ボックス)鋼板製 配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30
保護構造IP65 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)


ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451) 保護構造IP65 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)



種類非照光式 ボタン形状キノコ(大形) 取付穴径(Φmm)25 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 本体形状一体形 材質(リング)金属製(クロームメッキ)
1個
999 税込1,099
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

種類非照光式 ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 端子ねじM3.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 材質(リング)樹脂製
1個
599 税込659
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

スーパーカルマーセット IDECH(アイデック) 動画あり
エンジン刈払機とスーパーカルマーのセット仕様。別売のギヤケースを付ければチップソー・ナイロンコードなど市販の刃も使用可能。排気量:25.6cc ASK-H25A:スーパーカルマーセット 両手ハンドル仕様 ASK-H25B:スーパーカルマーセット ループハンドル仕様
付属品肩掛けバンド・飛散防護カバー・工具セット(トルクスレンチ.その他) 種類エンジン刈払機+刈払機アタッチメント 使用燃料混合ガソリン(50:1) 燃料タンク容量(L)0.6
1台ほか
86,980 税込95,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造IP65 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
1個
839 税込923
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

仕様外部保護素子:速断形ヒューズ 200V・5A 質量(g)約54 出力DC24V/AC120V・5A AC240V・3A 接点構成1c 保存温度(℃)-30~70(氷結なきこと) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)36×29×81.5 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-10~50(氷結なきこと) 復帰時間100ms以下 動作時間のばらつき±0.2%、±10ms セット誤差±10% 標高(m)0~2000(使用時)、0~3000(輸送時) 汚染度(使用環境)2(IEC60664-1) 耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490 耐振動[耐久]10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向 各2時間/[誤動作]NO接点:10~55Hz、片振幅0.5mm・NC接点:10~55Hz、片振幅0.35mm・XYZ方向 各10分 定格負荷[抵抗負荷]AC240V・3A、AC120V/DC24V・5A[誘導負荷]AC240V・0.8A、AC120V・1.4A、DC24V・1.7A(cosΦ=0.4L/R=15ms) 最大開閉容量AC960VA/DC120W 最大開閉電流5A 電圧誤差±0.5%、±20ms 温度誤差±3% 耐久性電気的:10万回以上(定格抵抗負荷時)、機械的:2000万回以上 最大開閉電圧(V)AC250/DC125 耐電圧(V/min)電源電圧端子と出力接点間:AC2000、出力リレーの異極接点間:AC2000、出力リレーの同極接点間:AC750 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと) 保存湿度(%RH)30~85(結露なきこと)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1パック(5個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アイデック アタッチメントシリーズ オプション製品。 高い研磨性能(切削能力の高いダイヤモンド砥粒「粒度#120・#240」採用。) 数回砥ぐだけで切れ味が回復 折り畳み式(ポケットに収納でき、持ち運びできる手軽さ)
トラスコ品番696-6019 種類スーパーカルマー用部品 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126(※227)×32×17※展開時の最大寸法値 本体質量(kg)0.07
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

アイデック アタッチメントシリーズ オプション製品。 刈払機アタッチメントに注入するグリース(リチウム系グリース) 定期的に刈払機アタッチメントへグリース補充を行ってください。
種類スーパーカルマー用部品
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

1箱(10個)
759 税込835
欠品中

6 mm インターフェイスリレーの Idec RV8 シリーズは、汎用リレー要件に適したコンパクトなソリューションです。ソリッドステートモデルで使用できるようになった RV8 シリーズインターフェイスリレーは、 PLC や電子システム、産業オートメーション、パネルメーカー、アセンブリマシン用途、及びコンパクトなスペースに高スイッチング機能を必要とするその他の用途に最適です。クラス I 、ディビジョン 2 、クラス I 、ゾーン 2 の危険場所オプション ソリッドステートリレータイプもあります RoHS対応 UL/c-UL 認定
仕様取り付けタイプ = DINレールシリーズ = RV8 電圧(V)【コイル】DC24 接点構成SPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 赤コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M14P-R 保護構造IP65 接点構成SPDT ボタン形状 ボタン色アンバー 動作方式モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

RF1Vシリーズ. RF1Vシリーズのフォースガイドリレーは、インターロックスイッチ、ライトカーテン、緊急停止スイッチを組み合わせた安全回路で使用されます。 これらの製品は、セーフティリレーモジュールと安全コントローラ用の出力を拡張するためにも使用できます。. フォースガイドコンタクト機構 4極又は6極のバージョンを用意 内蔵LEDインジケータを用意 高速な応答時間(最高8 ms) 優れた耐衝撃性 指保護のDINレール取り付けソケット及び基板実装ソケット 動作温度範囲: -40 → +85 oC
仕様コイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装接点構成 = 5PDT極数 = 6コイル抵抗 = 1.152 kΩスイッチング電流 = 6A最大スイッチング電流 AC = 6 AmW最大スイッチング電流 DC = 6 A最大スイッチング電圧 DC = 30V最大スイッチング電圧 AC = 250Vターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電源 DC = 180 Wmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 緑コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M24P-G 保護構造IP65 接点構成DPDT ボタン形状 ボタン色 動作方式モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

IEC60947-5-1、EN60947-5-1、JIS C8201-5-1、UL508、CSA C22.2 No. 14. IDEC HE1Bシリーズ基本イネーブルスイッチ. この機能はティーチペンダント上でイネーブルスイッチとして使用するために設計されており、オフ位置に切り替えるため、解放したり、押したりするパニック状況に対応できます。「オフ」位置3から「オフ」位置1に解放してもコンタクトは閉じません。正確に動作するコンタクトで、コンタクトが溶接されないことを確認 ロボット制御に要求される3つの位置決め機能(オフ-オン-オフ)
仕様接点構成 = SPSTIP保護等級 = IP40 保護構造IP40 接点構成SPST 動作方式ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 緑コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M14P-G 保護構造IP65 接点構成SPDT ボタン形状 ボタン色 動作方式モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

1個ほか
35 税込39
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性にも良好
適合本体Φ30ABNシリーズ 種別突形ボタン用 材質ニトリルゴム 使用周囲温度(℃)-5~60 寸法D11 寸法AΦ28 寸法B19 寸法CΦ38
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

金属性取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンの防水性をより確実にします。(リングと同様に取り付けます。)。耐油性にも良好です。
適合本体Φ25TWSシリーズ 種別突形ボタン用 材質ニトリルゴム 使用周囲温度(℃)-5~60 寸法D11 寸法AΦ33 寸法B19 寸法CΦ23
1個
558 税込614
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光
種類照光式 ボタン形状丸(突形フルガード付) 取付穴径(Φmm)30 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 照光種別LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)


1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22
種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ(大形) 端子形状ねじ端子 動作方式プッシュロック/ターンリセット 端子ねじM3.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 材質(リング)金属製(アルミ地色)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ 保護構造IP65 照光種別LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

1セット(2個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)