KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜)
歯部処理歯先高周波焼入
材質歯先高周波焼入
タイプTS
種類アイドラー
列数1
表面処理黒染
スプロケット形状C形
ボールベアリング圧入
材質(ベアリング)スチール
耐久性に優れ、円滑で静粛な回転が得られます。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
B形形状を採用しているので、駆動従動側が同形状であれば設計がしやすいです。
耐荷重性に優れた製品。
用途テンショナー
仕様ベアリング2個使用
材質機械構造用炭素鋼
ローラチェーンの伝動において適切なテンションを保持いたします。
ステンレス鋼にて製作されており、耐腐食性、耐久性に優れ円滑で静かな回転が得られます。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
種類アイドラー
スプロケット形状B形
軸穴径(Φmm)20
列数2
材質(スプロケット)鋼材S35C・歯先高周波焼入れ
材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
材質(スプロケット)鋼材S35C・歯先高周波焼入れ
寸法H(mm)20
寸法h1(mm)12
寸法d1(Φmm)42
寸法d2(Φmm)38
寸法h(mm)4
材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
その他【DH】54【O.D】75【P.D】69.12
歯数17
寸法L(mm)7.1
寸法d(mm)10
ベアリング6200ZZ
寸法B(mm)9
寸法d1(mm)30
適合チェーンNo.40
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
関連キーワード